中空糸膜フィルター内蔵で0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。
用途食品・薬品・半導体等クリーンエアーを必要とする作業に。
取付口Rc1/4カプラ
接続径Rc1/4(プラグ付)
仕様JISクラス5、カートリッジ2個付属
トラスコ品番253-3723
全長(mm)144
質量(g)105
接続方式カプラ
耐圧(MPa)0.4
空気消費量(m3/min)0.2
最高使用温度(℃)50
アズワン品番1-8886-01
吸・排気管径(Φmm)(口径)(吸気)Rc1/4、(排気)21
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)5
ノズルねじ径G1/8
ノズル部はフレキシブルに曲げることができます
寸法(mm)525×125×185
質量(g)620
穴径(Φmm)3
容量(L)1
使用圧力(MPa)0.5~0.8
ノズル長(mm)300
吸入口サイズG1/4"
吐出空気量(L/min)200l/min
使用コンプレッサ2.25kw以上
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
ノズル長(mm)25
ノズル口径(Φmm)1~1.5
接続口径(inch)PF1/4
全長(mm)約110
質量(g)123
空気使用量(L/min)200
ノズルねじ径(inch)PF1/8
ノズル外径(Φmm)1×1.5
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
トルネード効果により、入り込んだホコリやゴミのかき出しに効果を発揮します。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
仕様エアーダスターガン
質量(g)200
空気使用量(L/min)200
ノズル長(mm)100
ニップルRc1/4(PT1/4)
圧力(MPa)吹付空域:0.5~0.8
1丁
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
関連キーワード