不意の作動を防止するセーフティースロットルです。
<クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。
ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。
頭部高さ(mm)92.2
トラスコ品番253-7362
全長(mm)205
質量(kg)1.39
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.7
適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15
ホース取付口Rc1/4
排気方向側方
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
重研削用のストレートグラインダーです。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])24000
空気消費量(L/min)108
空気接続口PT1/4
全長(mm)173
質量(kg)0.62
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用ホース径(Φmm)6.5
取扱説明書(4.8MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)84
空気接続口PT1/4
セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5
全長(mm)190
本体質量(kg)0.68
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用ホース径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.5MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)84
空気接続口PT1/4
全長(mm)190
質量(kg)0.68
タイプ非吸塵型
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.4MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ハンディタイプのマイクログラインダーです。
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000
空気消費量(L/min)198
空気接続口1/4
付属品1/4カプラー
全長(mm)136
質量(g)250
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)3
取扱説明書(2.1MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーマイクログラインダー
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。
ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4
排気方式後方
供給空気圧力(MPa)0.6
様々な金属研磨作業に向いてます。
小さくて軽いコンパクトボディです。
軸付き砥石10本付きです。
用途様々な金属の研磨、切削作業の際に
仕様砥石の性質:靱性が大きく硬度はやや低い(金属用A材)、多結晶砥粒で適度な靱性を合わせもつ(金属用PA材)、A砥粒より純度が高く硬度も高いが靱性がやや劣る(金属用WA材)、砥石用途:一般鋼材、低炭素鋼、鋳物、鍛造品などの一般研削、重研削向き(金属用A材)、焼入鋼、炭素工具鋼、合金工具鋼などの精密研削向き(金属用PA材)、軽研削向き(金属用WA材)
付属品軸付砥石A材(別種類各5本づつ)、PA材(別種類各2本づつ)、WA材3本(別種類各3本づつ)、ハンドレンチ11、17mm(各1個づつ)、コレットチャック3、6mm(各1個づつ)、エアープラグ1個、オイル差し1個、シールテープ1個
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)86
使用空気圧力(MPa)0.61
ホース取付口プラグ:PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(L/min)85
空気接続口PT1/4
全長(mm)175
質量(kg)0.54
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用ホース径(Φmm)6.5
取扱説明書(4.7MB)
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適!
スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。
付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個
全長(mm)180
質量(g)900
回転数(min-1[r.p.m])13000
使用圧力(MPa)0.62
グリップ径(Φmm)40
空気消費量(m3/min)0.53
ディスク径(Φmm)100
ホース接続口(エア源側)Rc1/4
排気方向側方
関連資料(0.46MB)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
RG-382Aの後継品です。小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
用途スポット溶接の修正やバリ取り
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
ホース取付口Rc1/4
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.5
排気方向前方排気
質量(kg)0.5
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
トラスコ品番641-7244
全長(mm)180
摘要標準タイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
チャック内径(Φmm)6
機能エア流量調整:〇、安全ロックレバー:〇
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ
3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方
最高回転速度(min-1)24000
ホース取付口RC1/4
付属品14mmスパナ×2本
トラスコ品番754-2844
質量(kg)0.62
チャッキング能力(mm)Φ6
供給空気圧力(MPa)0.6±0.1
空気消費量(L/minANR)300
排気方式側方排気
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ
安全ロックレバー式
最高回転速度(min-1)22000
ホース取付口RC1/4
付属品11mmスパナ、17mmスパナ
トラスコ品番754-2780
質量(kg)0.4
チャッキング能力(mm)Φ6
供給空気圧力(MPa)0.6±0.1
空気消費量(L/minANR)280
排気方式前方排気
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ
安全ロックレバー式
3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方
回転数調整機能付
最高回転速度(min-1)22000
ホース取付口RC1/4
付属品14mmスパナ、19mmスパナ
トラスコ品番754-2798
質量(kg)0.68
タイプ標準
チャッキング能力(mm)Φ6
供給空気圧力(MPa)0.6±0.1
空気消費量(L/minANR)280
排気方式後方排気
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に
ホース取付口Rc1/4
仕様6mm軸用・レバー式・エア流量調整機能・安全ロックレバー
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
高トルク、低騒音です。軽量で高剛性なアルミダイカスト製、一体型ボディを採用しています。ピンツールによるシャフトロックで、らくらく工具交換できます。数量限定で先端工具5種がついたお得なキャンペーンです。超硬バー CB2A 003、 CB3A 005、CB7A 026を各1本と 10月に新発売した エコラビン高速タイプ GRA12-6HE、GRA22-6HEを 各1本の合計5本プレゼント
用途金属部品、樹脂部品等のバリ取り、面取り、研磨、彫刻加工。各種金型の精密仕上げ、修正等
トラスコ品番699-6858
全長(mm)149.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000
チャック内径(Φmm)3
空気消費量(m3/min)0.18
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番818-7128
全長(mm)650
質量(kg)1.8
摘要スーパーロングタイプ
タイプスーパーロング
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000
空気消費量(m3/min)0.42
ホース取付口Rc1/4
付属品六角棒レンチ5mm:1本、スパナ19mm:1本、研削といしGA-58粒度80:1枚、取扱説明書:1部、六角棒レンチ(対辺5mm)、スパナ(19mm)、専用砥石GA583-80(1枚)
トラスコ品番116-1046
全長(mm)133
質量(kg)0.6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向前方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)58×3×9.6
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番818-7129
全長(mm)305
質量(kg)1
摘要ロング低速タイプ
タイプロング低速
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
重研削用のストレートグラインダーです。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途小型部品の仕上げ研削など。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、レンチ14mm×2
全長(mm)300
質量(kg)0.92
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
空気消費量(L/min)103
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
コレットサイズ(mm)6
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(3.0MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーマイクログラインダー
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
超小型でわずか140gの軽さ、使い易く長時間の使用でも疲れません。
60000r.p.m.の超高速回転で素晴らしい切削効果。
MR超硬バー・JICOMAXダイヤバー等使用にあわせご利用できます。
精密設計のベーンモータは安定した性能を長時間にわたり維持。
数々のアイデア、合理化により超低価格を実現。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工、研削加工。 溶接後の面仕上げ。
全長(mm)144
質量(g)140
最高回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(L/minANR)180
付属品エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース/1本ピンツール(Φ3mm)/1本片口スパナ(8mm用)/1本
トラスコ品番106-6846
チャッキング能力(mm)Φ3
スロットル方式ON⇔OFFバルブ
供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)
ホース接続口(エア源側)R1/4
排気方式後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
低騒音、回転数の微調整が可能です。排気の最適化により騒音を低減しています。コレットは3mm軸と6mm軸に対応しています。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
チャック内径(Φmm)3・6
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
排気方向前方
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番818-7131
全長(mm)170
質量(kg)0.56
摘要スロットルタイプ
タイプスロットル式前方排気
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向前方
2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
耐久性に優れ、長寿命です。部品の交換で性能を維持できます。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂
排気方向側方
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番818-7130
全長(mm)170
質量(kg)0.56
摘要スロットルタイプ
タイプスロットル式側方排気
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
作業時に排気が当たらない後方排気式のエアーグラインダーです。
用途小型部品の仕上げ研削など。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、12mmスパナ×2、3mmコレット
寸法(mm)185×30Φ、ホース長さ1500
質量(kg)0.5
タイプ後方排気
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
空気消費量(L/min)200
使用空気圧力(MPa)0.62
騒音値(dB)63
空気接続口PT1/4
コレットサイズ(mm)6
使用ホース径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.0MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000
空気消費量(L/min)198
空気接続口1/4
付属品1/4カプラー×1個、スパナ×2個、オイル差し×1個、砥石×10個
全長(mm)136
質量(g)250
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)3
取扱説明書(2.8MB)
1セット
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
用途金属の研削研磨作業用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
用途金属の研削研磨作業用
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向前方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
小型軽量です。
スイッチは、グリップ式です。
用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
トラスコ品番818-4577
全長(mm)157
質量(kg)0.62
研削砥石寸法(mm)(外径)50×4×9.5
使用空気圧力(MPa)0.62
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
6mm軸の工具が使用可能です。超硬ロータリーバーは8mm、 軸付砥石は13mmまで使用可能です。付属の3mmコレットを使用して3mm軸の工具が使用可能です。金型などの仕上げ研磨に最適です。ホース1M装着
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業に。各種金型の精密仕上げに。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。
付属品カップリング、3mmコレット、ホース1M、ホース1M
トラスコ品番256-6790
全長(mm)146
高さ(mm)26
無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000
砥石径(Φmm)適合:13
チャック内径(Φmm)6
空気消費量(L/min)180
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)75
空気消費量(m3/min)0.18
排気方式後方
ホース取付口RC1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6
アズワン品番65-2053-84
コレット径(Φmm)内径:6
口金寸法(mm)1/4
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
超軽量1kg。軽量ながら大出力です。
スピンドルロック採用により砥石の交換が簡単です。
ワンタッチタイプの砥石の装着が可能です。
用途金属の研削、さび取りに。
頭部高さ(mm)84.5
トラスコ品番276-7597
全長(mm)192
質量(kg)1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.5
適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15
ホース取付口Rc1/4
排気方向側方
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
グリップ式のスイッチです。小型、軽量の4インチグラインダーです。
用途金属の研削・サビ取りとして。
トラスコ品番161-1373
全長(mm)190
質量(kg)0.96
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.62~0.68
空気消費量(m3/min)0.43
ホース取付口NPT1/4
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ホース取付口Rc1/4
仕様排気ホース付
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
バルブ種類レバー
ハイトルク・低速タイプ軽量・コンパクトサイズ・樹脂カバー付きエアレギュレーター内蔵
用途金属のバリ取り・研磨にステンレス・樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に
トラスコ品番161-2807
全長(mm)165
質量(kg)540
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
チャック内径(Φmm)6
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
小型、軽量で作業性抜群です。
90°アングルで届きづらい個所をカバーします。
安全トリガー採用を採用しています。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途狭い個所などの軽研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(m3/min)0.113
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番471-5306
全長(mm)170
質量(g)600
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向後方
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。
小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。
金型の切削、研磨、鏡面加工。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番209-7869
全長(mm)183
質量(g)305
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
耐久性に優れたタイプです。
軸ブレが無い高級コレットを使用しています。
用途金属の研磨作業用
空気消費量(m3/min)0.41
ホース取付口Rc1/4
仕様排気ホース付
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ
全長(mm)125
質量(kg)0.34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500
空気消費量(L/min)260
使用空気圧力(MPa)0.55
空気接続口PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53)
使用ホース径(Φmm)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ