無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
寸法(Φmm)75、125(ディスク)
エスコ品番EA162DC
全長(mm)150
質量(kg)1.1
使用圧力(MPa)0.64
ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル)
空気消費量(L/min)115
所要圧縮機(kw)2.2
吸入口サイズ1/4inchPT
1個
¥16,500
税込¥18,150
当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])10000
タイプ非吸塵式、マジック式
付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し
全長(mm)160
質量(kg)0.9
全高(mm)94
空気消費量(L/min)340
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
オービット径(Φmm)5
使用ホース径(Φmm)6.5
パッドサイズ(Φmm)125
取扱説明書(8.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
全長(mm)184
質量(g)740
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)212
取付け方法マジック式
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-2198-39
使用コンプレッサ5HP以上
1台
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])10000
タイプ吸塵式、マジック式
付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し
全長(mm)160
質量(kg)0.9
全高(mm)94
空気消費量(L/min)340
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
オービット径(Φmm)5
使用ホース径(Φmm)6.5
パッドサイズ(Φmm)123
取扱説明書(8.1MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC
全長(mm)280
質量(kg)0.8
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
ベルト速度(m/min)1300
空気消費量(m3/min)0.51
空気接続口PT1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
仕様マジックパッド非吸塵式
付属品エアーカプラー20PM
質量(kg)0.85
使用空気圧力(MPa)0.62
パッド寸法(mm)73×98
空気消費量(m3/min)0.26
エアー接続口PT1/4メネジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。
軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。
600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。
また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。
異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1
幅(mm)312
高さ(mm)231
質量(g)1860
奥行(mm)190
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60
コード長さ(m)1
パッド径(Φmm)152
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。コンパクトサイズで細かい作業に最適です。
用途自動車板金の旧塗膜はがしに。バリ取り、面取り、さび落とし作業に。金属、木工の研磨作業に。
付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ
全長(mm)166
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.48
排気口後方
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。
<クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。
ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。
頭部高さ(mm)92.2
トラスコ品番253-7362
全長(mm)205
質量(kg)1.39
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.7
適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15
ホース取付口Rc1/4
排気方向側方
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加!
新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。
新タイプのサイレンサで高い消音効果。
グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
所要圧縮機(kw)2.2
吸入口サイズ1/4inchPT
仕様使用ペーパーサイズ:70×122mm
寸法(mm)75(W)×145(D)×70(H)
質量(g)500
使用圧力(MPa)0.63
空気消費量(L/min)145
騒音レベル(dB(A))80.6
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-7822-75
パッドサイズ(mm)75×82
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)16.7m/s2(ISO22867)
1台
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。ダブルアクション回転で強力に研磨、研削します。レギュレーター(空気流量調整)が付いているので状態に合わせて研磨、研削が出来ます。非吸塵タイプなのでコンパクトで取り回しが楽です。マジック式なのでペーパーの交換が簡単にできます。
用途木工、塗装、パテなどの研磨、研削。
仕様125Φマジック式穴なしタイプ・ペーパーA80番・A180番・A240番各1枚付き・パッド交換用スパナ付属
付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル
材質本体:アルミダイキャスト他
質量(g)900
最高使用圧力(MPa)0.68
空気消費量(L/min)400
エア取入口Rc1/4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×110×125
使用ペーパー125mmマジック式穴なしタイプ
無負荷往復回数(回/min)11000
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
1個
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
小型・軽量で長時間作業もラクラク。低騒音、低振動。非吸塵式
用途パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業。パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業
仕様マジックペーパー
適合替ペーパー:EA809XE-1~10
エスコ品番EA162KK
寸法(mm)使用ペーパー:75×110
全長(mm)153
質量(g)700
全高(mm)72
空気消費量(L/min)200
所要圧縮機(kw)2.2
ダイヤ寸法(mm)オービットダイヤ:3
使用ホース(mm)6.5
1個
¥45,400
税込¥49,940
翌日出荷
重量が軽くなりました
コンパクトで持ちやすい設計です
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど
最高使用周速度(m/min)砥石/4300
砥石寸法(mm)100×2~6×15
ハンドルロール方式
推奨ホース径(mm)9.5
用途ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8400
仕様排気方向:側方
付属品サンディングパット(1個)、ホックレンチ(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、ホースニップル(1個)
トラスコ品番176-9359
全長(mm)204
質量(kg)1.8
空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)150×22
空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100
ヘッド高さ(mm)83.5(インナフランジまで)
ホース口金取付ねじ3/8Rc
騒音レベル(dB(A))96/無負荷1m
使用ホース径(Φmm)12.7
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
本体全長、高さ共にわずか130mmのマイクロサイズ。重量も580gと超軽量。先端に付属の#80相当ブラシタイプディスクを取り付け鉄板を傷つけることなく簡単に施工が可能な時短推奨品です
用途塗膜剥し、機器類、車両等の各錆落とし、メンテナンス作業
色ブルー
質量(g)580
ピッチ【センターボルト】M6-1.5
回転数(min-1[r.p.m])16000
長さ(cm)13
消費エア流量(L/min[ANR])0.7(cm3)
許容圧力(MPa)【エア】0.7未満
グリーン購入法適合
変速無段階
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
使いやすいソフトグリップです。軽量樹脂ボディです。
用途パテ研削・木工研削・金属研磨に。
トラスコ品番161-1422
全長(mm)135
質量(kg)0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
オービットダイヤ(mm)3
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ミニ SANDER 50 mm ( 2 インチ)パッドサイズ
仕様サンダーの種類 = オービタルサンダーmm速度 = 16500rpm振動レベル = 7.2m/s2重さ = 0.34kgエアインレット(BSP) = 1/4インチ集塵 = なし
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場!
手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。
偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。
マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。
レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ
寸法(mm)101×124
質量(kg)0.74
タイプ非吸塵式
空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
オービット径(Φmm)5
パッド(取付面)マジックテープ式
パッドサイズ(Φmm)125
エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ディスクペーパー、ワイヤブラシを装備して使用します。
用途板金の仕上げ、さび落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
トラスコ品番176-9341
全長(mm)168
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)100
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口Rc1/4
排気方向側方
使用(ペーパータイプ)ディスク(ペーパータイプ)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
RS Proピストル型サンダセットRS Proピストル型サンダセットです。狭い場所での塗装の下地処理や小物塗装の下地処理に最適です。特長と利点. 3 mmのランダム軌道で渦痕のない仕上げを実現 . 16.000 rpm . 安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、誤った速度切り替えを防止 . 効率のよい強力なモータ . 低振動かつ低騒音で動作するため、安全かつ快適 . 汎用性を最大限に高めるために、2インチ及び3インチの交換式ベルクロバッキングパッドとサイズごとに3種類のグレードの研磨紙が付属キットの内容. ピストル型サンダ. 3インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 2インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 3インチ320グリット紙やすり x 10. 3インチ400グリット紙やすり x 10. 3インチ600グリット紙やすり x 10. 2インチ320グリット紙やすり x 10. 2インチ400グリット紙やすり x 10. 2インチ600グリット紙やすり x 10. 六角レンチ用途情報RS Proピストル型サンダセットは、スマート修理 / 車体修理業界でのアロイホイールの改修や一般的なクリーニング / 研磨に最適です。
仕様サンダーの種類 = オービタルサンダーmm速度 = 16000rpm振動レベル = 6.4m/s2重さ = 810gエアインレット(BSP) = 1/4インチ
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
RS PRO 11
仕様サンダーの種類 = オービタルサンダーmm速度 = 12000rpm振動レベル = 2.86m/s2重さ = 710gエアインレット(BSP) = 1/4インチ
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
RS Proピストル型ポリッシャーセットRS Pro 3インチピストル型ポリッシャーセットは、狭い場所での塗装後の研磨や一般的な車体の光沢仕上げに最適です。このピストル型ポリッシャーセットは、安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、使用中の誤った速度切り替えを防止します。特長と利点. 2100 rpmの低速できめ細かく研磨. 安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、使用中の誤った速度切り替えを防止. 効率のよい強力なモータで大規模な業務用途に対応. 低振動かつ低騒音で動作するため、安全かつ快適に使用可能. 3.5インチアクセサリオーバーラップバッキングパッドで車体との不必要な接触を防止キットの内容. ピストル型サンダ. 3インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 3.5インチ黄色コンパウンドスポンジパッド. 3.5インチ白色コンパウンドスポンジパッド. 3.5インチラムウールバフパッド. 六角レンチ
仕様サンダーの種類 = オービタルサンダーmm速度 = 2100rpm振動レベル = 2.5m/s2重さ = 810gエアインレット(BSP) = 1/4インチ
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式
全長(mm)280
質量(g)1.2
使用圧力(MPa)0.63
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)445
ホース長さ(m)ダストホース:1.9
騒音値(dB)80
吸入口サイズRc(PT)1/4”
パッドサイズ(Φmm)150
コンプレッサー(kW)2.2
振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)
振動幅(mm)5(真円より5偏心)
1台
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
軽量でコンパクト!ピンポイントでの作業や狭い場所でも作業が簡単!
ジスクとポリッシャーシートの2種類使用可能。
仕様低速7000回転
質量(kg)0.78
空気使用量(L/min)380
パッドサイズ(Φmm)75、50
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
抜群のバランスと研磨力です。
FESTOOL集じん機と接続して、マルチジェットストリーム機構が驚異の集じん能力を誇り、研削面の冷却とペーパーの目づまりを抑制します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
仕様使用ペーパー:マジックシートタイプ
全長(mm)230
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)150
ホース取付口FESTOOL専用ホース
排気方向後方
全長(mm)153
質量(g)800
パッドサイズ(Φmm)75
使用圧力(MPa)0.62
空気消費量(L/min)142
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
エスコ品番EA162A-2
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
種類エアサンダ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
種類エアサンダ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
種類エアサンダー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
種類エアサンダ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適!
スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。
付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個
全長(mm)180
質量(g)900
回転数(min-1[r.p.m])13000
使用圧力(MPa)0.62
グリップ径(Φmm)40
空気消費量(m3/min)0.53
ディスク径(Φmm)100
ホース接続口(エア源側)Rc1/4
排気方向側方
関連資料(0.46MB)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など
付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ
全長(mm)355
質量(kg)1.26
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
ベルト幅W×長さL(mm)20×520
空気消費量(L/min)660
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.6MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。
強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。
丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。
幅(mm)12
長さ(mm)330
基材布
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ