カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
    • 配管用ワンタッチ管継手(2)
    • フッ素樹脂継手(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • 千代田通商(1)
  • SK11(6)
  • コガネイ(2)
  • フジキン(1)
形状
形状
ストレート(4)
形状
ティー(2)
形状
メス隔壁ストレート(1)
形状
レデューサー(2)
適合チューブ外径
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • その他(1)
管接続口径
  • 1/8(6)
  • 1/4(6)
  • 3/8(4)
  • 1/2(5)
  • 3/4(2)
  • M3(1)
  • M5(2)
使用流体
  • 使用流体(5)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(13)
ねじの種類
  • Rc
  • G(1)
  • M(24)
  • R(67)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 0.9(5)
  • 1(5)
  • 1.5(2)
  • 51(1)
0.3・0.9・1・1.5・51
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア-継手」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトエアーメスチーズ 白 SK11ライトエアーメスチーズ 白SK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスチーズ最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
ライトエアーメスアダプター白 SK11ライトエアーメスアダプター白SK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスアダプタねじ径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
ライトエアーメスチーズ 白 SK11ライトエアーメスチーズ 白SK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスチーズねじ径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
ライトエアーメスアダプター白 SK11ライトエアーメスアダプター白SK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスアダプタねじ径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
ゲージユニオン VUWG フジキンゲージユニオン VUWGフジキン
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
V-Lok(Vロック)は、特殊工具不要で非常に高い耐圧性が得られる継手です V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクター(継手)です。 基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。 チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
形状ゲージユニオンタイプミリサイズ適合チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)51ねじの種類Rc使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム適合チューブ外径(inch)-ねじサイズ1/2
ウレタンホースジョイント SK11ウレタンホースジョイントSK11(3件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
回転式ホースジョイント SK11回転式ホースジョイントSK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
用途エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。材質真鍮(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ)金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ)PISCO(ピスコ)
649税込714
1個
当日出荷から13日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)RoHS指令(10物質対応)対応
金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ)PISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9シリーズ10シリーズタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手種別プラグRoHS指令(10物質対応)対応
金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品)PISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
最高使用圧力(MPa)0.9シリーズ10シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
TACねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド コガネイTACねじ配管用継手 ロータリエアマニホールドコガネイ
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)接続ねじ種類RcXM使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35質量(g)137接続ねじ1/8XM5X0.8(12か所)
TACねじ配管用継手 エアマニホールド コガネイTACねじ配管用継手 エアマニホールドコガネイ
1,498税込1,648
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体空気接続ねじ種類RcXM使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
タッチコネクターファイブ フィメイルバルク 千代田通商タッチコネクターファイブ フィメイルバルク千代田通商
339税込373
1個
当日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状フィメイルバルク使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法C(mm)10色(本体)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら