お客様のワクワク感高まる演出で入店率UP!年間デコレーションの「バルーンタワー・アーチ」店内で使える装飾品です!季節感の演出や店内の目立たせたい売り場を華やかに演出させるデコレーションです!
LEDライト内蔵で本体が光ります。
用途屋内仕様、イベント会場やアミューズメント施設、ロードサイド店に。
材質ナイロン
消費電力(W)26
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)260×370×100(内側:200×230)
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
仕様●LEDライト内蔵で本体が光ります。●屋内仕様●電源部:トナカイ側
材質ナイロン
消費電力(W)26
寸法(cm)内側H180×W60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)270×290×100
1台
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
メタリック調で光沢感のある防寒です。
機能バーズアイ(メタリック調・光沢感を有するポリエステル素材)、撥水加工、軽量防寒
仕様アウトフード、再帰反射パイピング、内ポケット、腰ひも付、再帰反射ポイントネーム、再帰反射引き手、尾錠付スリット、ドットボタン付ポケット、袖口マジックテープ付
種別ベンチコート
素材表地:ポリエステル100%、裏地:タフタ(ポリエステル100%)、中綿:樹脂綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
2人で簡単に組立てできます!
大きな入場門組立式
セット内容アーチ部×4、脚部×2、ネジ×5セット、アンカー×4本
材質鉄
質量(kg)17
寸法(m)3×2.5×1.2
パイプ径(Φmm)25
1個
¥56,364
税込¥62,000
3日以内出荷
真冬の寒さもなんのその最強の保温性を誇る一着
種別コート
スリムなシルエットと機能性を両立!着ることが楽しくなるおしゃれなデザイン。撥水性の高い生地に保温性の高い中綿を使用。ハンドウォーマー付きのポケットは動きやすいスリット等、機能性も追求しました。
仕様着脱式フード、Wファスナー、左内ポケット、脇Wポケット、袖調整ボタン、裾スリット&タブ付
種別コート
混率(%)ポリエステル100
生地裏:タフタ
作業服シリーズ185
軽量で保温性にも優れた膝丈のベンチコート。
防寒ウェアの筆頭としてイベント会場やスポーツ観戦で欠かせないベンチコート。
レディースモデルはウエストをシェイプした美しいシルエットです。
軽量で着やすい真冬の必需品。
種別ベンチコート
材質ポリエステル100%
機能保温性、撥水性、耐水性、防風性
生地(表地)高密度タフタ、(裏地)タフタ
折り紙とちょっとした工作で手先を動かして脳を活性化!お子様からお年寄りまで楽しめる手作りキットです。華やかなポインセチアとクリスマスツリーの間からひょっこりのぞくサンタさんがかわいいリース飾りです。作り方説明書はイラスト入りでわかりやすくなっています。
寸法(縦×横)(mm)160×160
材質リース 紙、折紙 和紙、紐 レーヨン、ぼん天 ポリエステル、スパンコール PET
セット内容リース、部品(1セット分)、説明書
仕様用意するもの:はさみ・のり・工作用ボンド・カッター・ものさし・えんぴつ・目打、製作時間:約60分
1ケース(20セット)
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
消費電力:20W。ライト内蔵で本体が光ります。取付器具付。屋内仕様
用途イベント会場やロードサイド店に最適な視認性大のビッグサイズエアブロー!
寸法(cm)H240×W350×D100(内側H210×W240)
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
特殊8角形ねじりパイプ仕様でバラやつる性植物を立体的に引き立たせます。 工具不要で5分で組み立てることができます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリプロピレン、スチール、ポリエチレン
セット内容もみの木モール(約1m)×2、ツリー台×1、モール(Φ6×240mm)8色×各1、丸棒(Φ6×300mm)×1、ベル×1、綿×1
材質もみの木モール:PVC、わた:アクリル
寸法(mm)約Φ120×250(完成)
1個
¥391
税込¥430
当日出荷
お店のシンボルとしてよく目立つビッグサイズ!
仕様●内側サイズ:H17×W120cm●質量約1.7kg●消費電力12W●LEDライト内蔵で本体が光ります。●屋内仕様
材質ナイロン・ABS樹脂
寸法(cm)H240×W240×D60
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
ハイブリッドアーチ刃で小さな力でも軽く切れます。
指への負担が少なく、お子さまの手にしっくりなじむエアークッション構造のハンドルを採用しました。
「グルーレス刃」は刃の切断面を最小限に抑えた構造で、粘着テープなどを切ってもフッ素コート刃よりものりが付きにくく、工作に最適です。
安全性を高めるため刃先を丸くしました。
刃先収容キャップ付き。
スムーズ開閉機構によって刃のがたつきが抑えられ、なめらかな切れ味が続きます。
なまえシール付き。
全長(mm)142
刃渡り(mm)55
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS、リング部:エラストマー、キャップ:R-ABS
外幅寸法(mm)65
板厚(mm)1.5
刃の種別グルーレス
刃部加工カーブ刃、グルーレス刃
繰り返し・詰め替え対応
スポーツドクター・スポーツシューフィッター監修「歩く」を「トレーニング」に変えるインソール。使うだけで筋肉活動量がUP。
独自開発のインソールで、その一歩をトレーニングに。親指のグリップで重心を内側へ意識させることで、足の親指に力が入り蹴り出しがスムーズになる。
カップインソールが踵を包み込んで歩行を安定させる。ハニカムパッドとエアージェルクッションで足裏全体の衝撃を吸収。
縦・横アーチを同時にサポートして正しい歩行に導くことで、快適に歩くことが出来る。カットラインにより足に合わせたサイズ調整が可能。突起がしっかり足裏にフィット。
用途インソール、中敷き、靴パッドとして。衝撃吸収 トレーニングインソール カップインソール 筋肉活動UP 歩行 アーチサポート ジェルパッド 足裏 疲れにくい 土踏まず 偏平
材質生地:ポリエステル、合成底:ポリウレタン
色ブラック&レッド
パワー伝達のしくみが見える!
マグネシウムと塩水と空気で発電して動く、燃料電池バギーカー。
アーチ型ボディのコックピットに燃料電池をセットすると、前後の大口径タイヤとファンを回転させて、軽快に走り出します。
燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚付き、1回の発電で約15分、繰り返しつかうと1枚で約3時間走ります。
仕様はんだ付:なし
質量(g)約40
使用工具ニッパー,コップ,塩,水,棒,ドライバー(マイナス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×55×118
組立時間1~2時間
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)10以上
発電方式空気マグネシウム燃料電池
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
クリア・ソリッドに最適な2種類のエアキャップ
クリアでは多彩な肌を表現しやすいアーチパターン
ソリッドではワイドに重ねて肌を作る「255」、隠ぺい性を重視した「245PLS」
「255」:「超ワイド薄膜アーチパターン」「安定した極小粒子径」「細かいラウンド」
「245PLS」:「標準アーチパターン」「安定した粒子径」「艶のある大きなラウンド」
用途自動車補修専用
仕様エアキャップ:255(付属品:245PLS)
供給方式重力式
本体質量(g)265
パターン開き(mm)280(付属品:200)
空気消費量(L/min)182(付属品:220)
吐出量(L/min)140(付属品:147)
所要圧縮機(kw)2.2
手元圧力(MPa)0.15
3層構造の高機能フィルターに、N95規格相当の特殊帯電フィルターを採用し、空気中の微粒子(0.0001mm)やウイルスを99%カットしながら通気性が高く、息がしやすいです。
密着アーチ形状で、マスクと顔の間に微粒子・ウイルスが侵入する隙間を作りません。
型くずれしにくく、口元に空間を作って息苦しさを解消します。
用途PM2.5・ウイルス対策に。
一般作業用に。
トラスコ品番351-9868
色ホワイト
サイズレギュラー
構造3層
縦(mm)95
横(mm)175
細菌ろ過効率(BFE)0.999
微粒子ろ過効率(PFE)0.999
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)0.999
1袋(5枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
LUNA3 Fine Flat。最適で安定した粒子径、薄膜でワイドでフラットなパターンは、高難度な塗装に対応できます。メタリック/パール/カラークリアでは薄く平滑な塗面が、ムラの発生を最大限抑えます。カラークリアでは、薄さを活かして濃淡差を抑えます。クリアでは安定した粒子径を活かして、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。ソリッドはワイドパターンで効率よく塗装できます。LUNA3 Middle Flat。最適で安定した粒子径、標準でフラットなパターンは、あらゆる用途に対応できます。メタリック/パールでは、ムラの発生を抑制し、堅実な塗装ができます。ソリッドでは、隠ぺい力を活かして効率よく塗装ができます。クリア/カラークリアでは、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。LUNA3 Arch。最適で安定した粒子径、パターン中心が厚い。アーチパターンは厚膜塗装に対応できます。プラサフでは、安定した粒子径、厚膜を活かして塗面の平滑性を高めます。ソリッドでは、厚膜を活かして効率よく塗装ができます。クリアでは、安定した粒子径、厚膜を活かして鏡面肌を作りやすくします。
用途自動車補修等
質量(g)【ガン】268
空気消費量(L/min)230
空気圧力(MPa)0.15
所要圧縮機(kw)2.2
塗料供給方式G(重力式)
エア入口G1/4
塗料入口G1/4
霧化方式LVMP
アーチテープ貼り付け後の圧着、エア抜き用の専用ローラー。
形状右フラット、左半円型
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
プライマーサフェーサーに最適な2種類のエアキャップ
塗布範囲に応じて使い分けるアーチパターン。後工程の研磨作業効率アップ
「246PLS」:「厚アーチパターン」「安定した粒子径」「小範囲に厚塗りで重ね回数を軽減」
「255」:「ワイドアーチパターン」「安定した極小粒子径」「広範囲に最適」
用途自動車補修専用
仕様エアキャップ:246PLS(付属品:255)
供給方式吸上式
本体質量(g)265
パターン開き(mm)130(付属品:210)
空気消費量(L/min)200(付属品:182)
吐出量(L/min)162(付属品:164)
所要圧縮機(kw)2.2
手元圧力(MPa)0.15
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
プライマーサフェーサーに最適な2種類のエアキャップ
塗布範囲に応じて使い分けるアーチパターン。後工程の研磨作業効率アップ
「246PLS」:「厚アーチパターン」「安定した粒子径」「小範囲に厚塗りで重ね回数を軽減」
「255」:「ワイドアーチパターン」「安定した極小粒子径」「広範囲に最適」
用途自動車補修専用
仕様エアキャップ:246PLS(付属品:255)
供給方式重力式
本体質量(g)265
パターン開き(mm)190(付属品:280)
空気消費量(L/min)200(付属品:182)
吐出量(L/min)207(付属品:214)
所要圧縮機(kw)2.2
手元圧力(MPa)0.15
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
クリア・ソリッドに最適な2種類のエアキャップ
クリアでは多彩な肌を表現しやすいアーチパターン
ソリッドではワイドに重ねて肌を作る「255」、隠ぺい性を重視した「245PLS」
「255」:「超ワイド薄膜アーチパターン」「安定した極小粒子径」「細かいラウンド」
「245PLS」:「標準アーチパターン」「安定した粒子径」「艶のある大きなラウンド」
用途自動車補修専用
仕様エアキャップ:255(付属品:245PLS)
供給方式吸上式
本体質量(g)265
パターン開き(mm)180(付属品:150)
空気消費量(L/min)182(付属品:220)
吐出量(L/min)118(付属品:126)
所要圧縮機(kw)2.2
手元圧力(MPa)0.15
電源を入れると膨らむエアブローなら大きな立体モチーフも展開ラクラク!。LEDライト内蔵で本体が光ります。屋内仕様。電源部:アーチ右側
材質ナイロン
消費電力(W)26
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)340×330×120
寸法(高さH×幅W)(cm)内側213×148
1台
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
キルティング柄が可愛い2ベルトサンダル エアーソール及びかかとのアーチクッションにより負担を軽減します。
材質甲材:PVC、中敷:ビニール、底材:ウレタン
足幅3E相当
ヒール(cm)約5
関連キーワード