25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOTO水栓専用
ホワイト シリーズ適合:フェリテ 止水スイッチなし 水流切替×
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
欠品中

新技術により水に空気を含ませることで、水の一粒一粒を大粒化。節水しながらも、たっぷりの浴び心地が体感できます。
めっき 対応水栓TOTO、KVK、MYM、カクダイ、SAN-EI製のほとんどのサーモスタット混合水栓 止水スイッチなし 水流切替×
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室 規格JIS規格 主な用途一般住宅用 適合流体水道水 グリーン購入法適合 給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時) 商品タイプ壁付タイプ
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


快適さはそのままに約15%の節水効果。
適合【そのままOK】TOTO、KAKUDAI、SAN-EI、【別売のアダプターを使用】KVK、MYM、ガスター:THY720、INAX:品番/THYC36 タイプ節水タイプ 接続ねじG1/2 取付ネジ径1/2 止水スイッチなし 水流切替×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

ホース長さ(mm)1600 材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール 寸法(mm)240×55×300 ホワイト ホース長さ(m)1.6 適応(TMJ40C型)、TMJ20型ほか 止水スイッチなし 水流切替×
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

適合機種(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほか ホワイト 止水スイッチ正面スイッチ 水流切替×
1個
7,398 税込8,138
当日出荷


1個
16,980 税込18,678
当日出荷


1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷


PS3230-80XA-MW2 節水ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
大きなシャワー板で全身を包み込むような心地よさ。勢いはそのままなのに、従来品と比較して約50%(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較、ストップボタン併用時)の節水効果あり。手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
付属品他メーカー対応アダプター2個 適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他 質量(g)240 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

「節水」と「適度な刺激感」を両立したシャワーです。TOTO独自のノズルで大粒の水玉をスイングしながら勢いよく吐水。スプレーシャワーとミックスし、適度な刺激のある浴び心地で節水を実現します。
ホワイト 対応水栓TOTO、KVK、MYM、カクダイ、SAN-EI製のほとんどのサーモスタット混合水栓 止水スイッチなし 水流切替×
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

なめたネジはずしビット ANEX 動画あり
なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

TOTO水栓専用。シャワーの水を手元スイッチで止められます。
シリーズ適合:フェリテ
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 アイボリー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ホース付シャワーヘッド(エアインシャワー/めっき)
用途水の一粒一粒に空気を含ませて大粒化。節水と浴び心地を両立したシャワー。 長さ(mm)1600
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷