4:1の広い入力範囲。1U低プロファイル。I/O絶縁。EN55015 / EN45542-2鉄道規格準拠。4000VDC I/O絶縁。半密閉型、空気の自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。電源オンのLEDインジケータ
定格電力(W)60
出力数1
奥行(mm)25
長さ(mm)128
温度(℃)-40~+70
幅(mm)60
絶縁電圧(kV)4dc
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様フィルタタイプ:マット●ファンサイズ:292 x 292 mm, 323 x 323 mm●寸法:289 x 289mm●厚さ:17mm●フィルター材料:セラミックファイバ●長さ:289mm●幅:289mm●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番 < 756-9935') 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点 ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
30mm低プロファイル設計、1U設置に最適。内蔵アクティブPFC機能。高効率。ファンレス設計、自由な空気対流による冷却。短絡/過負荷/過電圧に対する保護。定電流制限回路を内蔵。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ
入力電圧(V)120~370dc、85~264ac
温度(℃)-25~+70
実装タイプシャーシマウント
幅(mm)97
長さ(mm)159
パッケージカバー付
出力電流(A)15
出力数1
出力電圧(V)5dc
形状カバー付
質量(g)440
定格電力(W)75
奥行(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
高効率。30mmの低プロファイル設計で、1Uへの取り付けに適す。内蔵アクティブPFC機能。ファンレス設計、自由な空気対流による冷却。ショートサーキット。過負荷。過電圧及び過熱。定電流制限回路を内蔵。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ
用途産業用オートメーションシステム、機械仕様、電子機器、家庭用電化製品、1Uの低プロファイルインストールを必要とする計器やシステム
出力電流(A)6.3
形状カバー付
定格電力(W)151
質量(g)600
奥行(mm)30
入力電圧(V)120~370dc、85~264ac
パッケージカバー付
温度(℃)-30~+70
長さ(mm)199
幅(mm)99
出力数1
実装タイプシャーシマウント
出力電圧(V)24dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
白色LEDインジケーター1個装備のオールブラック設計。吸音パッド装備デュアルボールベアリングPWM ファン。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用
ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin
適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4
ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600~2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWM
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途水滴除去・固形物除去に。エアドライヤのプレフィルタに
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
エレメント型式Pタイプ(固形物・水滴除去用フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力降下(MPa)0.005
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)
用途油蒸気(オイルペーパー)除去・臭気除去に。臭いを嫌う空気圧回路に
仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):0.01●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):圧力露点10℃
付属品エレメントライフインジケータ添付
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)活性炭繊維による吸着
周囲温度(℃)5~60
エレメント型式Xタイプ(臭気除去用フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力降下(MPa)0.009
二次側油分濃度(mg/m3)0.003
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。
用途油蒸気(オイルペーパー)除去・臭気除去に。臭いを嫌う空気圧回路に
仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):0.01●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):圧力露点10℃
付属品差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ添付
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)活性炭繊維による吸着
周囲温度(℃)5~60
エレメント型式Xタイプ(臭気除去用フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力降下(MPa)0.009
二次側油分濃度(mg/m3)0.003
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。(標準装備)。撥水・撥油ガラス繊維ろ紙の採用によりオイルミストの捕集・凝集を効率的に行うと共に、圧力損失値を低減しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途油分(オイルミスト)高性能除去・固形物高性能除去に。油を嫌う空気圧回路に
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)0.01
周囲温度(℃)5~60
エレメント型式Mタイプ(オイルミスト除去用フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力降下(MPa)0.01
二次側油分濃度(mg/m3)0.01
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。ガラス繊維ろ紙を標準採用し、捕集性と耐水性を向上しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。エア内に水滴がある状態でも安定した捕集性能を発揮します。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途固形物除去に。高価な空気圧機器の保護に
仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32
付属品エレメントライフインジケータ添付
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)1
周囲温度(℃)5~60
エレメント型式Sタイプ(固形物除去用フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力降下(MPa)0.005
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。ガラス繊維ろ紙を標準採用し、捕集性と耐水性を向上しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。エア内に水滴がある状態でも安定した捕集性能を発揮します。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途固形物除去に。高価な空気圧機器の保護に
仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32
付属品差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ添付
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)1
周囲温度(℃)5~60
エレメント型式Sタイプ(固形物除去用フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力降下(MPa)0.005
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途水滴除去・固形物除去に。エアドライヤのプレフィルタに
仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.02●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●水滴分離効率(%):99
付属品差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ添付
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
エレメント型式Pタイプ(固形物・水滴除去用フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力降下(MPa)0.005
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。(標準装備)。撥水・撥油ガラス繊維ろ紙の採用によりオイルミストの捕集・凝集を効率的に行うと共に、圧力損失値を低減しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途油分(オイルミスト)高性能除去・固形物高性能除去に。油を嫌う空気圧回路に
仕様●エレメントライフインジケータ:標準装備●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):3●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):水滴の混入、発生なきこと
付属品差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ添付
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)0.01
周囲温度(℃)5~60
エレメント型式Mタイプ(オイルミスト除去用フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力降下(MPa)0.01
二次側油分濃度(mg/m3)0.01
関連キーワード