17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い切削速度と後加工の低減により最高の経済性。内部エアブローにより切りくず排出を最適化し高いプロセス信頼性および良好な加工面。卓越した切れ刃の安定性により最高の精度および工具寿命
用途鋼、ステンレス鋼、難削材用。倣い仕上げ加工用。 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い切削速度と後加工の低減により最高の経済性。内部エアブローにより切りくず排出を最適化し高いプロセス信頼性および良好な加工面。卓越した切れ刃の安定性により最高の精度および工具寿命
用途鋼、ステンレス鋼、難削材用。倣い仕上げ加工用。 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い切削速度と後加工の低減により最高の経済性。内部エアブローにより切りくず排出を最適化し高いプロセス信頼性および良好な加工面。卓越した切れ刃の安定性により最高の精度および工具寿命
用途鋼、ステンレス鋼、難削材用。倣い仕上げ加工用。 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高い切削速度と後加工の低減により最高の経済性。内部エアブローにより切りくず排出を最適化し高いプロセス信頼性および良好な加工面。卓越した切れ刃の安定性により最高の精度および工具寿命
用途鋼、ステンレス鋼、難削材用。倣い仕上げ加工用。 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い切削速度と後加工の低減により最高の経済性。内部エアブローにより切りくず排出を最適化し高いプロセス信頼性および良好な加工面。卓越した切れ刃の安定性により最高の精度および工具寿命
用途鋼、ステンレス鋼、難削材用。倣い仕上げ加工用。 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)光触媒除菌脱臭機
エコ商品
汚れた空気を内部で除菌・脱臭し、きれいな空気だけを放出します。 ホタルクスエアーの光触媒シートは、特に反応効率の高い酸化チタン光触媒を採用。 紫色光(可視光)を作用させることで、光触媒シートの表面に、酸化分解力の高いOラジカルとOHラジカルを発生、菌やウィルス・ニオイの原因物質を瞬時に分解します。 浮遊菌・浮遊ウイルス(菌・ウイルス・カビ菌)を除去、ニオイ成分(たばこ臭・汗臭・ペット臭・生ゴミ臭など)を強力分解。約30分で強いにおいを気にならないレベルまで軽減します。 3段階風量調整ボタン:HI(強)食事・会話シーン、特に臭いが強い時/MID(中) 外出時/LO(弱) 就寝時 傾き調整スタンド:きれいな空気の風向きを調整できます。 フィルター交換不要!フィルター等、定期的に交換が必要な部品はありません。※定期的にお手入れが必要なパーツがございます。 持ち運びも便利なコンパクトタイプ。
用途狭い個室、パーソナルスペース、会話や食事をする場所・人が集まりやすい場所、デスク・テーブル・棚・カウンターの上に 質量(kg)本体:約0.56、ACアダプター:約0.15 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)HI(強):17.8、MID(中):17.3、LO(弱):16.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×80×145(スタンド含まず) 風量調整HI(強)/MID(中)/LO(弱) RoHS指令(10物質対応)対応 1時間あたりの電気代目安(円)HI(強):約0.48、MID(中):約0.47、LO(弱):約0.45 脱臭機能
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型オートリベットフィーダー ロブスター(ロブテックス) 動画あり
ロブスター(ロブテックス)超小型オートリベットフィーダー
エコ商品
電動&エアーレスでリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダー! エアーレスで卓上サイズなので、作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。 ブラインドリベットを片手で自動セット!生産性・作業性が劇的アップ。 3秒に1本以上の安定したリベット供給を実現。 電気のみで動作するので省エネに貢献。 生産管理に便利ナカウンター機能や外部出力端子を標準装備。 コードレスリベッター(R2B1)との併用でさらに環境にやさしい現場に。
用途リベット装着の生産性向上に 材質プラスチック・ステンレス・スチール(カバーユニット)/ステンレス(ドラムユニット) 質量(kg)10.5 電源(V)AC100~240(50~60Hz) 騒音値(dB)75以下 外部出力他の機器と接続可 機能トータルカウントモード、プリセットカウントモード、ノーカウントモード 消費電流(A)1以下 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)420×350×240 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.29MB) サイクルタイム3秒以下/本 動作電圧(V)DC12
1台
509,800 税込560,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピーク波長 = 940nm。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。放射束 = 35mW。放射強度 = 80mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 3mm。レンズ形状 = 砲弾型。LED材質 = GaAlAs。Vishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. パッケージタイプ:リード付き パッケージ形式: T-1 寸法( mm 単位): O 5 Peak Wavelength : λ p = 940 nm 高信頼性 高放射出力 高放射強度 半輝度の角度:冷間距離 = ± 17 ° 低順方向電圧 高パルス電流動作に適しています Si 光検出器との良好なスペクトルマッチング. 用途. 高出力が要求される赤外線リモコン装置 自由な空気伝達システム 光学カウンタおよびカードリーダー用の赤外線ソース
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ピーク波長 = 940nm。パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)。放射束 = 40mW。放射強度 = 40mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。指向半値角 = ±25°。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 5.8 (Dia.) x 8.7mm。レンズ形状 = 砲弾型。LED材質 = GaAlAs / GaAs。Vishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. パッケージタイプ:リード付き パッケージ形式: T-1 寸法( mm 単位): O 5 Peak Wavelength : λ p = 940 nm 高信頼性 高放射出力 高放射強度 半輝度の角度:冷間距離 = ± 17 ° 低順方向電圧 高パルス電流動作に適しています Si 光検出器との良好なスペクトルマッチング. 用途. 高出力が要求される赤外線リモコン装置 自由な空気伝達システム 光学カウンタおよびカードリーダー用の赤外線ソース
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4000個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

ピーク波長 = 940nm。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。放射束 = 40mW。放射強度 = 65mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 3 x 4.5mm。レンズ形状 = 砲弾型。LED材質 = GaAlAs。Vishay VSLB3940シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSLB3940は赤外線(IR)発光ダイオードです。この高速IR LEDは、標準のT-1 (3 mm)透明エポキシパッケージに収納されています。VSLB3940赤外線LEDに最適な用途には、赤外線リモコン装置、空気伝送システム、光学式カウンタやカードリーダー用の赤外線光源があります。. VSLB3940 IR LEDの特長: T-1 (3 mm)パッケージ スルーホール ピーク波長: 940 nm 高速 高出力及び高輝度 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 75m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 201mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 201 x 50mm。ファン回転速度 = 4400rpm。騒音レベル = 49dB。ベアリングタイプ = ボール。整流タイプ = エレクトロニック。ebm-papst 接線方向送風ebm-papst CrossFlow 接線ブロワは、 75 m 3 /h のエアフローと、定格供給電圧 12 V dc を備えています。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。この製品の優れた特長は、比較的低いカウンタ圧力での高風量と非常に優れたノイズ特性です。また、ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることもできます。これは、 AWG 24 、 TR 64 接続の単線の高品質硬質アルミで製造されています。長さは 47.5 mm 、幅は 201 mm 、奥行きは 50 mm です。コンパクトで高効率です。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 整流タイプは電子です グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属用途ストーブジャケットの冷却 蓄熱式ヒーター オーバーヘッドプロジェクタ 日焼けのベッド エアコンと暖房ユニット認定DIN41494 UL認定 CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

MAXZEN60L 前開き冷凍庫
エコ商品
★ 3段階の温度調節ダイヤル付き!。食品の量やお好みで温度の調節が可能。コインやマイナスドライバーで回すのので、誤操作による設定温度のズレを防ぎます。・メモリ強(約-24℃以下):食品の量が多い時、ドアの開閉が多い時。・メモリ中(約-18~-24℃):食品の量が多い時、冷凍庫周辺の温度が高い時。・メモリ弱(約-12~-18℃):食品の量が少ない時。★ コンパクト設計。カウンターキッチンの下などのちょっとした空間に収まります。※高さ約95cm以上のカウンターキッチンにすっきり収まるサイズです。★ シンプルデザイン。インテリアに馴染むシンプルなデザインだから、リビングなどに置いてもOK!。★ 置く場所を選ばない静音設計・運転音27.9dB/30.1dB(50/60Hz)。ファンを使用しない冷却方式のため運転音はとても静か。キッチンやダイニングでも音が気にならず快適に過ごせます。★ 食品をきれいに整理整頓!。サイズの異なるクリアケースを様々な食品に合わせて使い分け、すっきり収納できます!。前開き&クリアケースだから中の確認も一目でOK!。★ 取っ手付きで使いやすいケース。使い勝手を考え、ケースは取っ手付きを採用。簡単に食品の出し入れができるので、奥に入れた食品が眠ったままを防げます!。★ コンパクトなのに大容量。大容量60L
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 40mW放射強度 = 170mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 20°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. TSAL赤外線エミッタの特長: スルーホールプラスチックパッケージ T-1 (3 mm)パッケージ及びT-1 3/4 (5 mm)パッケージ 高い信頼性 高放射出力 高放射強度 低順方向電圧 高速 さまざまなピーク波長 各種ビーム角度 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様電源電圧 = 12 → 24 V dc出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = アナログ、デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ通信ポート番号 = 1ネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370&#x27;) 917-6370/及び< 917-6377&#x27;) 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,340 税込27,874
当日出荷

仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレールディスプレイ込み = あり長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジプログラミングインターフェイス = Computerネットワークタイプ = ModBus動作温度 Min = -10℃応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370&#x27;) 917-6370/及び< 917-6377&#x27;) 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,400 税込26,840
当日出荷

仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ使用されているプログラミング言語 = ラダープログラミングネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370&#x27;) 917-6370/及び< 917-6377&#x27;) 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様電源電圧:12 → 24 V dc出力タイプ:デジタル、リレー出力数:4入力タイプ:アナログ、デジタル入力数:8取り付けタイプ:DINレール幅:72mm深さ:65mmターミナルタイプ:ネジ使用されているプログラミング言語:ラダープログラミングネットワークタイプ:ModBus動作温度 Min:-10℃応用例:商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ロジックコントローラ(リレー出力付) 4つの出力 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能( ; 917-6370 917-6370 及び ; 917-6377 917-6377 ) 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ラダープログラミング行数: 250行 B>ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 B>PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 2つの電圧範囲に対応 DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。 無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. HVAC制御 モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 車両制御監視 荷物処理 コンベアシステム及びエレベータ 排気及びフィルタリングシステム 水処理施設 印刷及び包装機械 屋内及び屋外照明制御 ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 潅漑制御システム エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,880 税込24,068
当日出荷