28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ 定期注文
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラインカプラー 分岐用 直線式 モノタロウ 動画あり
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース ねじ径PT1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ) 質量(g)約430 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数2 仕様空気簡易集合配管 トラスコ品番113-3918 材質鋼鉄 サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM 材質(本体)アルミニウム 質量(g)272 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 ソケットorプラグソケット+プラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 バルブの有無有(片道開閉型) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 最小断面積(mm2)19
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
分岐数2 トラスコ品番158-4090 材質(本体)鋼鉄 質量(g)426 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 接続プラグ 接続:プラグ 使用流体空気 材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ヤマトエンジニアリング分岐カップリング(高圧用)
空気分岐集合配管用です。
用途建築用高圧コンプレッサーに。分岐カップリングに。 仕様取入口:1 最高使用圧力(MPa)2.5 使用流体高圧縮空気 分岐数2 取出口2
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気 分岐数2 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄 トラスコ品番113-3705 サイズハイカプラプラグ(20PF) 質量(g)490 使用温度範囲(℃)-5~+60 ソケットorプラグソケット+プラグ 材質(シール)ニトリルゴム バルブの有無
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

1本の配管から複数の空気を取り出す事が可能。1タッチ接続。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用 流体空気 形式2分岐配管用 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)エンジニアリングプラスチック トラスコ品番169-9067 サイズ取入口/20P-PLA取出口/HA-65S×2 質量(g)73 使用温度範囲(℃)-20~+60 取り付け形状- バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1本の配管から2本のエアーを取り出します。ワンタッチ着脱で操作性、作業性が抜群です。取り付けスペースをとらず、高作業環境を保持します。
用途ラインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ(プラグ)、取出口1/4インチハイカプラ(ソケット))。 仕様2分岐配管用 材質本体:アルミニウム・鋼鉄(プラグ・ソケット) パッキン(ゴム):ニトリルゴム(NBR) ねじ径取入口1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 適合流体空気 分岐数2 エア取入口1/4インチハイカプラ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1つの空気源から複数の空気配管が得られます。1本のエア配管から同時に2本のエアー取り出しが可能です。ホースのネジレもスイベル機構で完全追放します。
用途ツインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ・取出口ソケット2ヶ所)。 適合流体空気 仕様2分岐配管用、防塵キャップ付 常用圧力(MPa)1.5 空気取入口1/4インチハイカプラ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

複数の空気取出方向が360°自由自在。 低圧損・大流量のフルブローカプラの集合配管タイプ
用途低圧用 流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)亜鉛合金 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造片路開閉型 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧空気圧力専用です。1本の配管から2分岐できます。ワンタッチで接続できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用 材質鉄、アルミニウム 最高使用圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 分岐数2分岐
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

止めキャップを外して主配管から4ヶ所に分岐できスペースにあった配管が出来ます。自由にカスタマイズ出来ます。
用途主配管からの分岐使用が出来ます。 トラスコ品番332-2318 材質(本体)本体アルミ、カプラー鉄 使用流体空気 相手側取付サイズG1/4 分岐数2 最高使用圧力(kPa)1.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷

常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。
用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。 寸法(mm)86×65×23 アルマイトブルー 材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR 質量(g)212 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-20~80 適合流体空気 分岐数2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。
用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。 寸法(mm)82×71×23 アルマイトブルー 材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR 質量(g)180 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-20~60 適合流体空気 分岐数2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ヤマトエンジニアリング二股カップリング ロータリー式
ロータリー式でカップリングが360°自在に回転
用途●空気分岐集合配管用。 適合流体空気 分岐数2分岐・スイベル仕様 最大使用圧力(MPa)1 材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) ドレン排出口BLK20 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) ソケットワンプッシュ式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド 型式PO1 材質(本体)鉄鋼 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)38.5 寸法D(Φmm)25 寸法B(mm)55.7 寸法C(mm)40 寸法W(mm)69.7 使用流体空気 寸法E(Φmm)7.5 耐圧力(MPa)2 材質(ゴム)NBR 分岐数2 ソケット形状ワンタッチ アダプタタイプ20型
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド 型式POR1 材質(本体)鉄鋼 質量(g)355 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)38 寸法D(Φmm)25 寸法B(mm)51.7 寸法C(mm)50.5 寸法W(mm)77 使用流体空気 寸法E(Φmm)7.5 耐圧力(MPa)2 材質(ゴム)NBR 分岐数2 ソケット形状ワンタッチ アダプタタイプ20型
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

フルフロー設計でエア工具の性能を最大限に引き出します。 使用中誤作動によるプラグ離脱を防止するロック機構付です。 無圧ワンタッチ接続が可能です。
形状マニホールド 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 接続ねじ1/2 寸法B(mm)92.5 寸法C(mm)30 接続方式ワンタッチ式 寸法P(mm)38 使用流体圧縮空気 材質(Oリング)ニトリルゴム 接続ねじ種類Rc
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク CEJN(セイン) 動画あり
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。取出口は拡張ユニットを使用することで随時増設可能です。
用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管 接続部のサイズG1/2メネジ 材質(本体)鋼鉄 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高圧釘打機専用ソケット分配配管です。ソケット部は一般(1.5Mpa以下の空圧機器用)のソケットとの誤接続を防ぐ為、特殊形状となっています。1つの空気供給ソケットをワンタッチで2分配にでき、効率よく作業が出来ます。ソケット部は360度回転するロータリー式で作業性が良く、ホースの屈折を軽減します。
用途エアー配管継手。 使用温度(℃)-5~+60 最高圧力(MPa)3 適合流体空気 分岐数2
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

シリーズ320 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別マルチ・リンク 使用温度範囲(℃)-20~100 エア取入口G1/2メネジ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド 分岐数2 アダプタタイプミニエス型 使用流体空気 寸法D(Φmm)18.5 寸法F(Φmm)6 材質(本体)鉄鋼、アルミ 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 材質(ゴム)NBR 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイフローソケットがマニホールドになって登場! ダイフロー部分で360度回転可能。 分岐時でも圧力・流量の損失を最大限削減し、無駄なく供給できます。
用途ダイフローソケット、マニホールド 型式PDF-1 材質(本体)鉄鋼、アルミ 質量(g)265 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)91 寸法D(mm)43 寸法B(mm)71 寸法C(mm)35 寸法W(mm)65 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 材質(ゴム)NBR 分岐数2
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

シリーズ310 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ310 eSafe
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管用。 使用流体空気 相手側取付サイズG1/2オネジ 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別マルチ・リンク 使用温度範囲(℃)-20~100 エア取入口G1/2インチメネジ
1個
11,980 税込13,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途複数の取出口が必要な空気配管用。 材質鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)1.2 使用流体空気 相手側取付サイズG1/2メネジ
1個
17,980 税込19,778
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)