1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数5
仕様空気簡易集合配管
付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個
トラスコ品番113-3926
材質鋼鉄
サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM
材質(本体)アルミニウム
質量(g)890
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有(片道開閉型)
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)19
取付サイズ1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気
分岐数3
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄
トラスコ品番113-3721
サイズR1/2
質量(g)630
使用温度範囲(℃)-5~+60
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
バルブの有無有
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラインカプラー 分岐用 回転式
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。
コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-5~60
フルフロー設計でエア工具の性能を最大限に引き出します。
使用中誤作動によるプラグ離脱を防止するロック機構付です。
無圧ワンタッチ接続が可能です。
形状マニホールド
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
接続ねじ1/2
寸法B(mm)92.5
寸法C(mm)30
接続方式ワンタッチ式
寸法P(mm)38
使用流体圧縮空気
材質(Oリング)ニトリルゴム
接続ねじ種類Rc
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。取出口は拡張ユニットを使用することで随時増設可能です。
用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管
接続部のサイズG1/2メネジ
材質(本体)鋼鉄
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)7.6
最小破壊圧力(MPa)14
メガフローシリーズ・ブロックタイプ。安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気
材質本体:アルミニウム・真鍮メッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
接続口径Rc1/2
最高使用圧力(MPa)1.5
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8567
形状1/2”メネジ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
ねじ径Rc1/2
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥309
税込¥340
3日以内出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8566
形状1/2”オネジ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
ねじ径R1/2
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管用。
使用流体空気
相手側取付サイズG1/2オネジ
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別マルチ・リンク
使用温度範囲(℃)-20~100
エア取入口G1/2インチメネジ
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途複数の取出口が必要な空気配管用。
材質鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1.2
使用流体空気
相手側取付サイズG1/2メネジ
マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途複数の取出口が必要な空気配管用。
トラスコ品番682-9229
材質鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1.2
使用流体空気
相手側取付サイズG1/2メネジ
分岐数拡張用
1個
¥5,798
税込¥6,378
34日以内出荷
関連キーワード