3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm)3 カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 材質(本体)アルミ 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 空気使用量(L/min)610 ノズル外径(Φmm)約5.9 接続口常圧用カプラー ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプロングノズル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアホース接続ニップルは上下両用可能な2WAY方式です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。 ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。 空気の取り入れには握りの上、または下に接続できます。 手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
用途各種ダスティング作業、ブロー、冷却等 ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3 トラスコ品番441-7178 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他 全長(mm)1090 質量(g)555 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ニップル ノズル外径(Φmm)3 ノズル取付部G1/8 エア取入口G1/4
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。奥まった所も簡単にブロー。
ノズル口径(Φmm)3 接続方法カプラー接続 材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度(℃)-10~60 使用流体圧縮空気 ノズルねじ径PF1/8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)