11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径×外径(Φmm)5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 カプラータイプ小:20PPA、大:20SP 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)5×8 ブルー 最高使用圧力(MPa)0.8 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー(1/4) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8 付属品PT1/4×PF1/4 材質ポリウレタン 接続口径G1/4 流体空気 使用温度範囲(℃)-20~60 寸法D(mm)100 寸法E(mm)51 寸法B(mm)500 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用圧力(MPa)0.8 空気接続口ツータッチカプラー 材質ポリウレタン 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気 ホース継手1/4カップリング 流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) コイル径(mm)42
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用圧力(MPa)0.8 仕様両端カップリング付 材質ポリウレタン 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気 ホース継手1/4カップリング 流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) コイル径(mm)42 使用カプラーツータッチカプラー
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管 最高使用圧力0.8MPa 材質(本体)ポリウレタン樹脂 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 使用流体圧縮空気 常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2) 最高温度範囲(℃)-5~+60℃
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)エステルベースポリウレタン 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500
1本
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他
外径(Φmm)7.6 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付き セット内容部品片端6mm用オスメスセット 材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12 使用温度範囲(℃)-20~70 肉厚(mm)0.8 常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで) 使用流体圧縮空気 材質(金具)BC(真鍮) 特性耐油
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 特性耐油、折れつぶれに強い 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性 使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8 種別スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F) 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 ホース継手G1/4 材質(取付金具) 特性耐熱、耐寒、耐油
1本
2,024 税込2,226
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃) 材質ポリウレタン 流体空気 使用温度範囲(℃)-40~+80 金具(両端)PF 1/4メス
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)