122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。 目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位) ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。 WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)
材質PE+PP 色調アイボリー(シルキーホワイト系)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP 色調アイボリー
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな壁厚(適合壁厚:90~180mm)でも5°の勾配がとれる配管キャップ付貫通スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
規格取付穴径:Φ75mm、壁厚:90~180mm セット内容スリーブ×1・配管キャップ×2 ミルキーホワイト
1セット
989 税込1,088
当日出荷

壁面にぴったりフィットするスリーブ。 勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。 切断加工が簡単。
対応径(Φmm)65 材質ポリエチレン アイボリー
1個
419 税込461
当日出荷

勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので、壁面にぴったりフィットして室内側の仕上がりがきれいになります。
材質ポリエチレン アイボリー
1個
229 税込252
当日出荷

壁厚250mm以下(勾配使用時200mm以下)の厚壁に対応できます。
用途ツバ付貫通スリーブ コアドリル径65mm トラスコ品番761-3393 材質PE+PP 質量(g)68 内径(Φmm)57 外径(Φmm)64.5
1個
349 税込384
当日出荷

クーラーキャップ 樹脂製 モノタロウ 動画あり
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。 種類クーラーキャップ 材質(本体)ABS樹脂 ホワイトグレイ 材質(パッキン)エラストマー
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)スリーブセット
簡単なカットで長さ調節可能。 取付け操作が容易。 超肉薄タイプ。 穴塞ぎとしても使用可能。
セット内容ウォールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット) アイボリー
1個
739 税込813
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。 目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位)
材質P.E. 色調アイボリー
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。 (溝付なのでニッパでカットするだけです。)
取付穴径(Φmm)75 適合配管キャップ(GHC-67)(壁厚:200mm迄・壁板厚:12mm以上(外壁)・壁穴寸法:Φ75mm貫通穴) ベージュ
1個
529 税込582
当日出荷

Φ80までの穴なら、これ1種類でOK。 サイズごとに在庫を持つ必要がありません。 10°までの勾配のついた穴なら、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。 今まで在庫スペースをとっていたスリーブも重ねて保管。持ち運びスペースも取りません。
対応径(Φmm)80以下 長さ(mm)210 角度(°)(対応勾配)0~10
1個
529 税込582
当日出荷

壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。 配管キャップ付。
ミルキーホワイト
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

結露防止に!換気エアコンにも対応。カラーは壁の色に合わせたミルキーホワイト。長さは18cmに統一しカットの手間を省きました。1cmごとにカット用メモリ付。
用途エアコン工事用部材 材質ポリプロピレン 長さ(mm)180 ミルキーホワイト タイプ汎用タイプ
1箱(100個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結露防止に!換気エアコンにも対応。カラーは壁の色に合わせたミルキーホワイト。長さは18cmに統一しカットの手間を省きました。目盛付で1cm単位でカットが可能
用途エアコン工事用部材 材質ポリプロピレン 長さ(mm)180 ミルキーホワイト タイプ汎用タイプ ツバ径(Φmm)99 コアドリル径Φ75対応用 内径(mm)76
1箱(50個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

対応穴径を自由に変えれるスリーブです。 なお、自在スリーブと同じく勾配(0~10°)のついた貫通穴に対応できます。
対応径(Φmm)Φ80以下 長さ(mm)210 アイボリー 角度(°)対応勾配:0~10
1個
279 税込307
当日出荷

フソー化成貫通スリーブ
本体のみの単体販売。 カッター等での簡単なカットにより調節可能。 取付も容易。 もっと厚い壁にも対応した250mmのスリーブ。 加工性も抜群の為、幅広い用途でご使用頂けます!!
長さ(mm)250 アイボリー 寸法(Φmm)65
1本
179 税込197
当日出荷

Panasonic(パナソニック)スリーブ
被覆銅管の壁貫通部分の保護に使用します。
全長(mm)200 アイボリー
1個
339 税込373
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。
用途貫通スリーブ 材質ポリエチレン(PE)
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フソー化成スリーブセット
簡単なカットで長さ調節可能。 取付操作が容易。 超肉薄タイプ。 穴塞ぎとしても使用可能。
セット内容スリーブ本体、ウォールキャップ、塞ぎキャップ(内外1セット) アイボリー
1個
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結露防止に!換気エアコンにも対応。角度が、0°から15°まで4段階調整可能。5°づつの角度が、しっかり止まるようになりました。キャップに直線部分ができたので角度をつけてもキャップが内壁から浮きません。現場で簡単にカットできます。長さは、キャップ、スリーブ合わせて最大25cmまで可能。
用途エアコン工事用部材 材質キャップ/PP、パイプ/PE 長さ(mm)250 ミルキーホワイト タイプ傾斜角度可変式タイプ
1箱(100個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水切りスリーブの絶縁に際しては、これまでビニールテーピングや密着型カバーの使用が一般的な方法でした。しかし、どちらも結果的には新しい水みちを作ってしまったり、ツバ部分がはがれて鉄部に接触したりという欠点を持っていました。このHO型絶縁ゲージは、そんな問題をいっきょに解決、しかもコンパクトなスタイルなのでワンタッチで施工できるという、製品です
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコンの配管やアンテナケーブル等の貫通用スリーブキャップ。 配管等の貫通時は3本のビスを外し、キャップのフタとゴムパッキンを取り、 コーキング処理を行ってください。
材質本体部:SUS304
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


壁厚に合わせてカットして使用します。
ベージュ 適合壁厚(mm)100~200
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規格壁厚:110mm迄壁板厚:30mm以上(外壁)壁穴寸法:Φ85mm貫通穴 付属品配管キャップ2ヶ付 適合パイプフード:接続部Φ75アルミフリーダクト:AFD-75換気パイプ:PYP-75J・75J4 材質樹脂製(ベージュ色)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

内気側、外気側のセット販売。 吸排気機能付エアコンの吸排気ホースも楽々収納。 加工(カット)が容易で作業効率が向上。
アイボリー 寸法A(mm)80 寸法B(mm)76.4 寸法C(mm)200
1個
239 税込263
6日以内出荷

防水貫通スリーブに排水勾配を付けるスペーサーです。
適合GKPB-67 材質樹脂製 ベージュ
1個
209 税込230
翌々日出荷

壁面への水平穴開け工事で5°の水切り勾配がとれます。5mm刻みの長さ調整とカットインによる優れた作業性。
適合コアドリル径(Φmm)75 適合壁厚さ:30~90mmまで アイボリー
1セット
1,298 税込1,428
3日以内出荷


エアコンの配管に。クーラーキャップ
材質ABS樹脂 ホワイト
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)