29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 ボイド管として埋め込んだパイプスリーブ等に取り付ける場合に使用します。 パイプスリーブ(ボイド管)にダイレクト接着するので防水性能に優れています。
付属品配管キャップ付 種類ウォールカバー 規格80型
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クーラーキャップ 樹脂製 モノタロウ 動画あり
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。 種類クーラーキャップ 材質(本体)ABS樹脂 ホワイトグレイ 材質(パッキン)エラストマー
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

割形設計のため作業性に優れています。 FP、FPWシリーズに取り付け可能。 つめを折ればビス穴になります。 柱又は天井際での取付ができるようにカットラインがついています。
呼び65 色調ホワイト 材質PP 寸法A(mm)117 寸法D(mm)66.5(外径) 寸法B(mm)98 寸法C(mm)62(内径)
1個
209 税込230
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンクーラーキャップ モノタロウ 動画あり
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分割式ですので、後付けが可能です。 柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。
用途Φ65貫通スリーブ用 仕様分割式 種類端末カバー 内径(Φmm)57.6 ツバ外径(Φmm)110
1個
266 税込293
当日出荷


壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP 色調アイボリー
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



パイプスリーブをボイド管として使用する場合の固定に使用します。
ミルキーホワイト 適合パイプスリーブ(GKWP-75-1)、換気パイプ(PYP-75型) 種類支持金具
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。 内部・外部用の製品です。 日本製のクーラーキャップです。 ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。
種類クーラーキャップ シルバーグレー 材質(キャップ)AES樹脂 材質(パッキン)エラストマー 材質(フランジ)AES樹脂
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応(壁厚)50mm~250mm 材質PP アイボリー
1セット
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。予め配管キャップが施工してある箇所等にも使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン 適合ルームダクト ルームホワイト キャップ(適合配管)GHC-60~100 スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
1個
969 税込1,066
当日出荷

1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
片側:アイボリー、片側:ホワイト 適合壁厚さ:50~250mm貫通穴径:Φ60~100mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

水切りスリーブの絶縁に際しては、これまでビニールテーピングや密着型カバーの使用が一般的な方法でした。しかし、どちらも結果的には新しい水みちを作ってしまったり、ツバ部分がはがれて鉄部に接触したりという欠点を持っていました。このHO型絶縁ゲージは、そんな問題をいっきょに解決、しかもコンパクトなスタイルなのでワンタッチで施工できるという、製品です
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 ボイド管として埋め込んだパイプスリーブ等に取り付ける場合に使用します。 パイプスリーブ(ボイド管)にダイレクト接着するので防水性能に優れています。
付属品グリス付 適合ウォールカバー(GKWH-80) 種類ウォールカバー 適合管VU管(75)
1セット
389 税込428
翌々日出荷

室内機と接続配管の結露防止に最適!。不織布にプレスをしていないのでシートに厚みがあり断熱性能に優れている。難燃ポリエステルを混合、安心、安全のため難燃製品です。長尺ではないので巻くのもカンタン。シート状なのでスリーブの中などの狭い場所でも対応可能。ドレンホースに巻いて屋内結露防止対策にも使えます。左出し配管施工時にも最適です。
用途エアコン工事用断熱シート 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) ホワイト
1箱(50個)ほか
14,900 税込16,390
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットな角型タイプ:キャップはマイナスドライバーでワンタッチで取り外せます。コンパクト設計:本体フランジ部は丸型形状なので、内径Φ100mm以上のエアコン配管カバーはフランジを外さずに使用できます。
材質ASA樹脂 シルバーグレー 適合パイプSU75(内径Φ75)
1個
629 税込692
4日以内出荷

種類クーラーキャップ 材質(本体)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置位置に応じてカットできるように、スリーブ部分の25mmの位置に溝をつけました。 蓋は簡単に開閉できるカセット式です。 壁からの出幅をできるだけ少なくし(7mm)、フラット感を強調したデザインです。
材質ABS 適合パイプSU75(内径75×外径80)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁貫通箇所がコーナー箇所にある場合に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン 適合ルームダクト ルームホワイト キャップ(適合配管)GHC-60~100 スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

壁貫通箇所がコーナー付近にある場合に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 3ホン 適合ルームダクト ルームホワイト キャップ(適合配管)GHC-60~100 スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


上蓋を分割することで漏水の心配なく、前側上蓋を外し容易にメンテナンス作業が行えます。 組立式で、屋上への搬入、配管作業も容易です。 貫通スリーブを使用できない場合もアンカーボルトを使用し、四角コーキングを行い施工できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、溶融亜鉛めっき仕上げ(取付枠) 種類支持金具
1個
33,980 税込37,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

上蓋を分割することで漏水の心配なく、前側上蓋を外し容易にメンテナンス作業が行えます。 組立式で、屋上への搬入、配管作業も容易です。 貫通スリーブを使用できない場合もアンカーボルトを使用し、四角コーキングを行い施工できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、溶融亜鉛めっき仕上げ(取付枠) 種類支持金具 適合ラックRC、LCタイプ
1個
35,980 税込39,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷

屋外設置、使用可能な全天候型モデルです。耐候性の樹脂カバー・ホース、主要部にステンレスを採用しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しました。柔らかく、滑り性が高い新設計ホースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。ガソリンスタンドなど恒常的な屋外作業用に。軒先でのエアーブロー用に。 付属品取付けベース一式、メスカプラ トラスコ品番250-0189 材質ホース:内管/ポリウレタン、外層/PVC、本体カバー:耐候樹脂 幅(mm)290 グレー 高さ(mm)314 適合チューブ外径(Φmm)10 奥行(mm)152 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.4 容量(kg)3.6 最高使用圧力(MPa)1.4 外径(Φmm)10 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)外層:PVC ホース寸法(全長)(m)一次側:0.8、二次側:10 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 ホース長さ(m)10 設置方法吊下げ・壁付け
1台
29,980 税込32,978
当日出荷