フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。
種類クーラーキャップ
材質(本体)ABS樹脂
色ホワイトグレイ
材質(パッキン)エラストマー
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応(壁厚)50mm~250mm
材質PP
色アイボリー
こんなお得な商品も!

クーラーキャップ 樹脂製
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。
内部・外部用の製品です。
日本製のクーラーキャップです。
ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。
種類クーラーキャップ
色シルバーグレー
材質(キャップ)AES樹脂
材質(パッキン)エラストマー
材質(フランジ)AES樹脂
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
色アイボリー
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質ポリスチレン
色白
壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP
色調アイボリー
材質(パッキン)シリコンゴム
材質(本体)SUS304
表面処理ヘアーラインクリア仕上げ
こんなお得な商品も!

クーラーキャップ 樹脂製
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質ABS
こんなお得な商品も!

クーラーキャップ 樹脂製
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
設置位置に応じてカットできるように、スリーブ部分の25mmの位置に溝をつけました。
蓋は簡単に開閉できるカセット式です。
壁からの出幅をできるだけ少なくし(7mm)、フラット感を強調したデザインです。
材質ABS
適合パイプSU75(内径75×外径80)
色ホワイト
材質ポリエチレン
天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。
用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー
種類シーリングキャップ
材質ABS
こんなお得な商品も!

ステンクーラーキャップ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
種類クーラーキャップ
材質/仕上SUS304/ヘアーライン
プレートモダンプレート
壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
色片側:アイボリー、片側:ホワイト
適合壁厚さ:50~250mm貫通穴径:Φ60~100mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
室外用クーラーキャップです。蓋はネジ込み式です。左へ回すと取り外しができます。
材質ABS樹脂
割形設計のため作業性に優れています。
FP、FPWシリーズに取り付け可能。
つめを折ればビス穴になります。
柱又は天井際での取付ができるようにカットラインがついています。
呼び65
色調ホワイト
材質PP
寸法A(mm)117
寸法D(mm)66.5(外径)
寸法B(mm)98
寸法C(mm)62(内径)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
関連キーワード