47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬 動画あり
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。 緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。 エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません) 清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。 自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性 種別スプレー シリーズらくハピ 使用場所エアコンフィン 使用可能回数1本で1回分 効果エアコンのカビ予防
1個(420mL)ほか
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。) トラスコ品番157-9444 容量(mL)480 使用温度範囲0~35℃
1本(480mL)
869 税込956
当日出荷

浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。 スプレータイプですから手軽に洗浄できます。 アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。 まんべんなくスプレーして5~10分放置後、十分に水洗いしてクリカミカルFリンスミニをスプレーして下さい。
用途喫煙室、会議室などのエアコンのアルミフィン・フィルターに付着した埃やタバコのヤニを手軽に洗浄 容量(mL)(スプレー缶)420
1本(420mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

パワーウォーター S-126 エアコン洗浄クリーナーは、高機能アルカリ電解水を使用した安全無公害の業務用エアコン洗浄剤です。 塩素イオンが含まれていないので、金属が腐食する心配も無く金属部分にも安心してご使用いただけます。 界面活性剤や酸・リン、香料、石油系溶剤などの有害物質を含まないためエアコン本体を傷めずまた環境や作業従事者の方の安全にも配慮した製品です。
用途一般家庭用エアコン、自動車用エアコンの洗浄 成分電解アルカリ水、ケイ酸塩 液色無色透明液体 pH12.6 液性アルカリ性 比重(20℃)1.0 関連資料(0.53MB) (1.07MB) 商品タイプ本体 効果エアコン内部、フィン用洗浄剤
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤 使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。 希釈倍率10 液性中性 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(10kg)
4,198 税込4,618
欠品中

仕様棒状に噴射するのでフィンの奥まで入り、きれいに洗浄できます。 洗浄物に直接スプレーし、リンス後水洗いしてください。 アルカリ性 内容量…420ml
1個(450mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

洗浄剤は不要で、ご使用後は水ですすぐだけで洗い流せます。 アルミフィン(熱交換器)に蓄積したホコリなどの汚れを除去し、アルミ本来の光沢感が復元します。 アルミフィン(熱交換器)に付着した油汚れも除去します。 工場などでよくみられるすす汚れにも効果的です。 弱アルカリ性のためアルミへのダメージが、強アルカリ性の一般的な洗浄剤に比べ約10分の1に抑えられています。 逆さ噴射が可能です。
用途スポットエアコン・エアコン室外機などの熱交換器の洗浄 トラスコ品番244-0503 容量(mL)420 質量(g)420 主成分アルカリ剤、界面活性剤、水性溶剤、除菌剤 アズワン品番65-1969-45
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水 使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。 希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(10kg)
4,498 税込4,948
当日出荷

アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。
用途エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。 タイプ中和不要 希釈倍率標準/5~10、頑固な汚れ/原液~5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフィン用。後発泡タイプ。強力な洗浄力により、熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。洗浄液はアルミフィンの奥まで到達しやすい後発泡タイプです。洗浄液は垂れにくいムースタイプですので、ミストの発生がほとんど無く付近を汚染させにくくなっています。洗浄液がアルミフィンに保持されやすいので頑固な汚れも除去されやすくなります。洗浄液は発泡タイプのムースなので、洗浄している箇所が解りやすく、不要な箇所に付着した場合も応急処置がとりやすくなります。アルカリ性。
用途家庭用ルームエアコンのアルミフィンの洗浄 質量(g)376 内容量(mL)290 サイズ(mm)200×60(キャップまでの寸法)
1本
720 税込792
当日出荷

1本(2kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)210
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。スプレータイプなので手軽に洗浄できます。アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。洗浄対象物にまんべんなくスプレーして、5~10分放置し、汚れが浮き上がったら水洗いしてください。 汚れがひどい場合は、ブラシで軽く擦り落とします。
pH13.0以上(20℃) 比重1.03~1.07(20℃) アズワン品番65-2108-89
1本(420mL)
3,570 税込3,927
翌々日出荷

ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番364-0159 質量(g)150 適合ピッチ(mm)すべてに対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

業務用洗浄剤メーカーが、家庭用エアコン掃除のために開発。 ムースのもこもこ泡がアルミフィンに密着し、アルミフィンにびっしりこびりついたカビや油汚れを強力除去。リンスですっきり洗い流し。 1セットで6~8畳用ルームエアコン1台分です。
用途エアコンのアルミフィン洗浄剤 成分界面活性剤(高級アルコール系(非イオン))・増粘剤 セット内容リンス200mL、ムース180mL アズワン品番64-8296-73 商品タイプ本体
1箱(2本×12セット)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。 アルミフィンに付着する白粉・油・ヤニ等の頑固な汚れの洗浄に威力を発揮。 Agイオン配合。タバコ等の悪臭を軽減。 10~50倍に水で希釈して使用。 他の薬品と区別がつきやすい黄色。
1本(10kg)
8,198 税込9,018
当日出荷

エアコンカビトルデス 100ml UYEKI 動画あり
エアコンカビ取りスプレー。ツンとしない非塩素タイプ。除カビ、除菌、除臭+防カビ!1本で約30台分。アルミフィン、吹出口の奥に潜むカビにアタック。自動お掃除機能付きエアコンにも使える。
用途空気清浄機、加湿器、浴室乾燥機、除湿器などのフィルター、吹出口に。 質量(kg)0.2 容量(mL)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×220 使用の目安10cm角当たり1プッシュ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄 使用方法使用濃度:1~20倍希釈(水10Lに対し0.5~1kg)洗浄温度:室温洗浄時間:吹き付け後5~10分洗浄方法:高圧洗浄機または噴霧器でスプレー洗浄後、5分程度放置してください。水洗:水洗は洗浄液が残らないよう十分に行ってください(pH試験紙で確認)。廃液処理:廃液はアルカリ性です。条例・法令に従って処理してください。 pH(原液)13.0以上 比重1.15~1.25
1本(1kg)ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色々な機器のフィルター、吹出口にも使える!エアコンカビ取りスプレー「エアコンカビトルデス」。スプレーするだけで、エアコン内部、吹出口などのカビを強力に除去し、清潔に保ちます。カビ以外の雑菌も除菌し、いやな臭いも取り除きます。微細ミストが奥まで入り込み、見えないカビも徹底除去、さらに防カビ効果もあります。塩素系成分を使っていないので、強い刺激臭がありません。自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。空気清浄機・加湿器・浴室乾燥機・除湿器などのフィルター、吹出口にも使えます。1本でエアコン約40台分(アルミフィン、フィルター、吹出口に使用した場合)。
成分エタノール(さとうきび由来)、除菌剤、消臭剤(柿抽出物)
1個(120mL)
1,088 税込1,197
当日出荷

セット内容138mmフィンブラシ、300mmフィンクリーナーブラシ、160mmフィン修正用プライヤー、420mlエアコン洗浄スプレー、工具箱(クリアー) 寸法(mm)工具箱:347×167×119
1セット(1セット)
15,100 税込16,610
翌日出荷

スプレーするだけで、エアコンを洗浄・除菌・抗菌・消臭!防カビ効果は約3ヶ月持続。レバーを引くと自動噴射できるので、手が疲れず楽々お掃除できます。強力ジェット噴射・ロングノズルのW効果で手の届かないフィンの奥や細部の汚れをしっかり洗浄します。界面活性剤不使用なので、エアコンを傷めにくい。自動おそうじ機能付きエアコンにも使用可能。
成分防カビ・抗菌剤、植物由来抗菌剤(グレープ種子由来)、エタノール
1個(420mL)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

エアコン内部クリーナーシュ!シュ! ケミコート 動画あり
超電水から生まれたエアコン内部のアルミフィン専用クリーナー。 成分は超電水クリーンシュ!シュ!とアルミを保護するケイ酸塩のみ。 超電水の除菌洗浄パワーとジェットノズルでアルミフィンの細部や奥まで汚れを落とすことで、洗浄・除菌・消臭が一度にできます。 エアコンの電気代削減、省エネ、消臭に!
用途使用方法:エアコンの大きさ(適用畳数)に関わらず1台につき、1本使用します。使用可能な機種:壁に取り付けるタイプのルームエアコンで、前面パネルを開けることができ、かつドレーンホース(排水ホース)がついている機種にお使いいただけます。使用不可機種: ドレーンホース(排水ホース)がついていないエアコンは全て使用できません。 液性アルカリ性 アズワン品番64-1222-77 関連資料(0.7MB) (1.0MB)
1ケース(420mL×24本)
28,880 税込31,768
8日以内出荷

用途アルミフィン・フィルターの洗浄後の仕上げ 使用方法アルミフィン・フィルターを洗浄・水洗後、10倍希釈した本品を高圧洗浄機でスプレーしてください。スプレー後の水洗いは必要ありません。 pH5.5~8.0以上
1本(1kg)ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
用途中性アルミフィンクリーナー 液性中性 内容量(kg)10 アズワン品番64-7817-84
1個(10kg)
9,070 税込9,977
翌々日出荷

アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。
容量(mL)ムース:200、リンス:180
1本
1,430 税込1,573
当日出荷

油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄に。10倍に希釈して、洗浄機にて1カ所2分以内スプレー洗浄後、十分に水洗いしてください。
液性アルカリ性 内容量(kg)10
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

原液を10%に希釈してスプレー洗浄機で吹き掛けて下さい。 汚れの落ちが悪い場合には洗浄液の薬品濃度を高くして下さい。 酸性につき洗浄廃液は中和して下さい。
内容量(kg)20
1個(20kg)
24,980 税込27,478
4日以内出荷


カーエアコン洗浄 スーパーJETMAX ZAC 動画あり
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。 洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。 エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。 車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤 液性アルカリ性 エスコ品番EA115-37 使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。 濃度(%)10~20 内容量(kg)10
1個(10kg)
5,440 税込5,984
当日出荷

強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤 液性アルカリ性 エスコ品番EA115-36 使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。 濃度(%)10~20
1箱(2kg×8本)
8,740 税込9,614
翌日出荷

仕様芳香剤配合。作業時の刺激臭を低減。 アルミフィン・フィルターの洗浄に。 5~10倍に希釈して、1箇所2分以内にスプレー洗浄してください。 浸透性が強いので汚れを素早く除去できます。 アルカリ性液体10kg
1個(10kg)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

液性アルカリ性 使用方法スプレー洗浄してください。5~10倍に希釈して使用してください。水洗いを十分行い、洗浄廃液は中和処理してください。 タイプアルミフィン、フィルター洗浄剤
1箱(10kg)
9,698 税込10,668
翌々日出荷

5~10倍に希釈して使用 酸性 アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ 洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。 親水性被膜を形成し腐食を防止します。 スプレーするときは、洗浄機をご使用ください。 使用後の水洗いの必要はありません。
仕様●PH:5.0~7.0(25℃)●内容量:10kg●比重:1.01~1.05(25℃) アズワン品番65-2108-90
1箱(10kg)
33,000 税込36,300
当日出荷

芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減しています。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。
用途油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄。 pH値13.0以上(原液) 比重1.10~1.14 標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。
1箱(10kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)シルバーNファースト5kg
エコ商品
強力な洗浄力と除菌効果でエアコンアルミフィンのメンテナンスに最適です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減します。
用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵板の油汚れ、ヤニ等の洗浄に。 トラスコ品番354-2179 材質主成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、キレート剤、陰イオン界面活性剤、消臭剤、銀イオン 黄色透明 タイプアルカリ性 容量(L)4.1 容量(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

抜群の汚れ除去性、スス汚れから煙草のヤニ、酸化した固着油脂まで除去できます。 アルミ材質のダメージを抑える腐食抑制剤を配合しています。
用途アルミフィンの洗浄(業務用) 成分アルカリ製液体 使用方法頑固な汚れ・固着油脂:原液~10倍(水10Lにたいして~1L)、一般的な汚れ:10倍~25倍(水10Lに対して400ml~1L)、軽い汚れ:25~50倍(水10Lに対して200ml~400ml)噴霧器等でフィンに直接スプレーしたのち、水で十分にすすいで下さい。洗浄は最大5分程度で行い、放置せずに速やかにすすぎを行って下さい。
1個(20kg)
8,498 税込9,348
5日以内出荷

アルカリ性 5~10倍に希釈して使用 油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄 芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。 1箇所に2分以上連続スプレーしないでください。 洗浄液で中和した後、排水して下さい。
仕様●PH:13.0以上(20℃)●内容量:10kg●比重:1.10~1.14(20℃) アズワン品番65-2108-88
1箱(10kg)
18,000 税込19,800
翌日出荷