126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用 使用冷媒R134a 付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個 材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm)170×225 材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層 ホース長さ(mm)約1410 ゲージ径(Φmm)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 圧力計(kPa)0~3400(高圧側) 連成計(kPa)-100~1700(低圧側) 取扱説明書(3.3MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。 チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 80Φゲージ・サイトグラス付。 圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R134a用 仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1 付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。
対応冷媒種別R32・R410A 仕様(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブ タイプボールバルブ式 温度表示R410A、R32 取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ) 連成計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径【連成計】1/8NPT(ゲージ) ゲージ径(Φmm)68 接続ポート5/16フレア
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。
用途R134a、R404A用 仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用 使用冷媒R410A、R32 接続口径(チャージホース)5/16フレア ホース長さ(mm)約920 圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側) 連成計(MPa)-1~3.8(低圧側) ゲージ径(Φmm)80 付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース 材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 材質(ホース)NBR 外寸(幅W×高さH)(mm)120×230 取付ねじ1/8NPT 接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア 常用圧力(MPa)5.5
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。 ゼロ点調整機能付。
接続口径(inch)5/16フレア 常用圧力(MPa)5.5
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームエアコンを新規事業として開始する人向けのセット。 リークゼロを目指すための工具キット。 小型真空ゲージ付バルブ付。
付属品R32・R410A用ボールバルブADマニホールドキット92cm(ケース付)、R410A用アクセスコントロールバルブ、トルクレンチ1/4"(17mm×18Nm)、トルクレンチ3/8"(22mm×42Nm)、真空ポンプ1.8CFM、小型真空ゲージ付バルブ、フレアリングツール、チューブカッタ28クラシック、リーマ、ナイログ、バケットマウス5000
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

セット内容TA150SW、TA122G、TA550HB、TA132AF-1、TA132AF-2、TA132AF-3、TA166ZA、TA560TA、TA520CK、TA771ST-2、TA771ST-3、TA771ST-4、TA873TS
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

用途HFC-134a〈ガス〉専用 セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本 危険物の類別非危険物
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R410A/R32用のボールバルブ式のシングルマニホールドです。 低圧側シングルサービスポートのみのルームエアコン用として最適です。 68Φゲージ採用。
仕様-0.1MPa~3.8MPa 質量(g)420
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

真空引・ガスチャージのイメージを変える3バルブ。第3の真空ポンプバルブ付きは、使用して便利さが分かるプロ好み!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要
用途R12〈ガス〉自動車専用 仕様自動復帰式(異常圧力安全弁なし) 種別3バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225 危険物の類別非危険物
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 80Φゲージ・サイトグラス付。
適合R134a用 接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付 セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3) 圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E) 連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E) 危険物の類別非危険物 接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
適合ガスHFC-134a 仕様・低圧T型ホースニップル M10用・エアーパージニップル M12用・真空ポンプホースニップル M10用・高圧T型ホースニップル M12用 種別3バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225 危険物の類別非危険物
1個
26,980 税込29,678
当日出荷


用途ルームエアコン用マニホールドです。 冷媒の種類R410A/R32 トラスコ品番364-5959 質量(kg)0.95
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷


電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数3 仕様マニホールドブロック トラスコ品番364-8460 幅(mm)180 質量(kg)6 高さ(mm)72 奥行(mm)68 管接続口径1/4 ねじの種類Rc
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数4 仕様マニホールドブロック トラスコ品番364-8478 幅(mm)230 質量(kg)7.8 高さ(mm)72 奥行(mm)68 管接続口径1/4 ねじの種類Rc
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数2 仕様マニホールドブロック トラスコ品番364-8451 幅(mm)130 質量(kg)4.2 高さ(mm)72 奥行(mm)68 管接続口径1/4 ねじの種類Rc
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数1 仕様マニホールドブロック トラスコ品番364-8443 幅(mm)330 質量(kg)8 高さ(mm)72 奥行(mm)68 管接続口径3/8 ねじの種類Rc
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
連数3 仕様マニホールドブロック トラスコ品番457-0278 幅(mm)320 質量(kg)48 高さ(mm)145 奥行(mm)140 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類Rc
1個
89,980 税込98,978
30日以内出荷


電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
連数2 仕様マニホールドブロック トラスコ品番457-0260 幅(mm)225 質量(kg)34 高さ(mm)145 奥行(mm)140 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類Rc
1個
67,980 税込74,778
30日以内出荷

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数5 仕様マニホールドブロック トラスコ品番364-8486 幅(mm)280 質量(kg)9.6 高さ(mm)72 奥行(mm)68 管接続口径1/4 ねじの種類Rc
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数1 仕様マニホールドブロック トラスコ品番364-8435 幅(mm)88 質量(kg)2.7 高さ(mm)72 奥行(mm)68 管接続口径1/4 ねじの種類Rc
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
最高使用圧力(MPa)25 仕様マニホールドブロック
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
連数1 仕様マニホールドブロック トラスコ品番457-0251 幅(mm)130 質量(kg)19 高さ(mm)145 奥行(mm)140 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類Rc
1個
44,980 税込49,478
30日以内出荷

02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。
形式マニホールドブロック 呼び径1/4 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

92cm赤青黄
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)収納ケース:340×320×110 危険物の類別非危険物 ゲージ80Φバイブレーションフリー、冷媒飽和温度目盛付 マニホールド取付方法ニードルバルブ式、サイトグラス付、ポート径1/4"F、エアパージ口付、1/4"Fメス(ムシ押付)× 1/4"Fメス
1セット
31,980 税込35,178
5日以内出荷

次世代冷媒HFO-1234yf用ゲージマニホールドキットです。日本冷凍空調工業会ガイドラインJRA-SAE米国SAE2888対応品です。
冷媒HFO1234yf 危険物の類別非危険物
1セット
46,980 税込51,678
5日以内出荷

02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。
形式マニホールドブロック 呼び径1/4 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース、ノズル付レギュレーター(0.05~0.34MPa吐出調整) 小型で携行しやすく、狭い場所での窒素ブロー作業に最適。 特にキャピラリーチューブ等を使用した冷蔵庫等の再修理防止に。 使い切りボンベの使用でわずらわしいN2ボンベの充填依頼が必要ありません。
ホース長さ(m)1.5 質量(kg)1.55(ケース含む) 全高(mm)200
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

R134a、R404A 冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 R134a,R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 ホースホルダー付。 サイトグラス付。
適合R134a用 接続口径(inch)(赤)M12P1.75/メス×M12P1.75/メス×1、(青・黄)M10P1.5/メス×M10P1.5/メスムシ押付×各1 セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、チャージホース、圧力計/連成計 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E) 連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E) 接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !。R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
対応冷媒種別R134a
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェック弁SMC-03-05-10用
仕様サブプレート 質量(kg)1.5 管接続口径3/8 ねじの種類Rc
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷

リリーフ弁HDR1-G03用
仕様サブプレート 質量(kg)1.5 管接続口径3/8 ねじの種類Rc
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷


リリーフ弁SR-G03-1-13用
仕様サブプレート 質量(kg)1.5 管接続口径3/8 ねじの種類Rc
1台
6,398 税込7,038
8日以内出荷