「エアコン 取り付け ネジ」の検索結果
こんなお得な商品も!

防振ゴム
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(ボルト)鋼(Steel)
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。
材質/仕上鉄/三価クロメート
タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)9.5
引張強度(kN[kgf])最大0.30(30.6)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8本)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。
材質/仕上鉄/三価クロメート
タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)
ねじ径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。
材質/仕上鉄/三価クロメート
タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)
ねじ径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。
材質/仕上鉄/三価クロメート
タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)
ねじ径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。
良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
形状丸形
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個
接続方式おねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
天井埋込カセット形エアコン取り付け時に便利な奥行き150mmタイプ。
長く突き出した全ネジボルトでも飲み込めるスーパーロングタイプ。
レースウェイ(D-1・D-2)、電路支持金具D-3にも対応できる肉薄形状。
経済的なシャンク交換式!シャンクの接触面は非常に精度が高く芯ブレすることがありません。
用途天井埋込カセット形エアコン取り付け時に、空調機のレベル合わせやレースウェイ(D-1・D-2)・電路支持金具D-3の2段重ねなどに、空調関連・電設工事・配管工事に
アズワン品番65-1996-63
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。
SUS金具の採用により防錆力に優れます。
高湿度環境での使用に適します。
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = DPST。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 20A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 42Ω。コイル電力 = 3W。シリーズ = 22 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 5 kVA。モジュラリレー - 22シリーズ. 22シリーズは、DPST-NO又はSPST-NO + SPST-NCリレーとして使用できます。20 A、250 V acコンタクト(定格5000 VA AC1)を装備し、暖房、エアコン、照明などの業務用途に最適です。リレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は1000 W、補償蛍光灯の場合は360 Wです。. 17.5 mm幅(EN50022) 35 mm DINレール取り付けハウジング 手動テストボタン AC及びDCコイル コイルとコンタクトの間の絶縁(1.2/50μ); 4 KV 機械的寿命: 500 x 10 ;sup>3 ;/sup> 使用温度範囲: -40 → +40 ℃ 保護カテゴリ: IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,970
税込¥7,667
5日以内出荷
RS Pro チューブ継手、ねじ式空圧継手、 G 1/8 →プッシュイン、 6 mmRS Pro のこの空圧継手を使用して、空圧システムの接続が固定されていることを確認してください。この便利な継手を使用すれば、ナイロン又はポリウレタンチューブを、シンプルな「プッシュオン式及びねじ式」取り付けでねじ接続に接続できます。 この継手の一方の端には、チューブにねじ止めするためのオス G 1/8 インチねじがあり、他方の端で 6 mm サイズのインレットに押し込むことができます。18 → +70 ° C の温度範囲で安全に使用できます 実績のある RS Pro 製品の一部として、この製品は信頼性と一貫性を保つための厳しい品質管理を受けています。最小限のレベルの有害物質について RoHS 認定を取得しています。 この種のエア圧継手は、通常、エアコンユニット、空圧工具、エアブレーキなどの産業用途で使用されています。特長と利点.空圧継手 .ねじ対チューブ接続方式 .インライン取り付け .標準 G 1/8 インチオスねじ . 6mm プッシュイン接続 .最大動作圧力は 15 バールです .最大動作温度は +70 ° C です .最小動作温度は -18 ° C です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み動作温度 Min = -18℃基準適合 = RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro チューブ継手空圧継手 R 1/8 →プッシュイン式 6 mm空圧システムの一部として、ナイロン又はポリウレタンチューブをねじ接続に接続する必要がある場合、 RS Pro のこの継手が確実に接続できます。チューブは、 6 mm のインレットに押し込むことができ、もう一方の端は標準のオス R 1/8 インチねじで仕上げられています。 この空圧継手は、 -18 → +70 ° C の温度範囲で最大 15 bar の圧力まで安全に使用できます。 この製品は、テストが厳しく行われた RS Pro 製品に属しています。最小限の有害物質のみが含まれている RoHS 認定です。このタイプのエア圧継手は一般に、エアシステムでチューブを接続するために使用されます。空圧システムには、エアブレーキ、空圧工具、 HVAC (暖房、換気、エアコン)ユニットなど、さまざまな産業用途に使用されています。特長と利点.空圧継手 .ねじ対チューブ接続方式 .インライン取り付け .標準 R 1/8 インチオスねじ . 6mm プッシュイン接続 .最大動作圧力は 15 バールです .最大動作温度は +70 ° C です .最小動作温度は -18 ° C です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オス動作温度 Min = -18℃基準適合 = RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り)
材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂
機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他
使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)
電源電池駆動(006P電池9V×1個)
精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
接続ねじG1/4"(オス)
表示フル4桁LCD表示
アナログ出力なし
その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 粘着式調整可能ケーブルクランプ. RS Pro からは、この頑丈な調整可能プラスチックケーブルクランプが、ケーブルを固定設置または半永久設置でしっかりと固定するのに最適です。このケーブルクランプのファスナは、簡単にリリースして再固定できるラダースタイルの設計になっています。クランプのベースは、簡単かつ確実に取り付けられるように自己接着性を備えています。より堅牢な固定を実現するために、 M2 フラットヘッドネジ用の取り付け穴がベースに用意されています このケーブルクランプの留め具は、ケーブルまたはコンジットを巻き付けて、クランプの成型アイレットに通し、所定の位置に固定します。. 特長と利点. .グレーナイロン素材 .調整可能なファスナ .接着ベース . M2 ネジ用の穴(オプション). 用途. 調整可能なケーブルクランプは、ケーブルやワイヤをさまざまな環境で整理し、整頓するための汎用的な方法です。これらのケーブルクランプは、オフィスと家庭の両方で、次のような幅広いケーブル用途に使用できます。. . TV ケーブル .電気機器ケーブル .家庭用電化製品ケーブル .コンピュータケーブル .電話配線 .エアコン配線 .国内配線. RS Proを選ぶ理由. RS Proは、設置や管理の要件を満たせる、お客様の主力ブランドとなるよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスの立ち上げや工場での設置の立ち会いなど、どのような場合でも、RS Proはあらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = 調整可能なクランプ最大バンドル直径 = 17mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = グレー長さ = 25mm幅 = 18 mm深さ = 70mm寸法 [L x W x D] = 25 x 18 x 70mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
RS Pro 粘着式調整可能ケーブルクランプ. RS Pro からは、この頑丈な調整可能プラスチックケーブルクランプが、ケーブルを固定設置または半永久設置でしっかりと固定するのに最適です。このケーブルクランプのファスナは、簡単にリリースして再固定できるラダースタイルの設計になっています。クランプのベースは、簡単かつ確実に取り付けられるように自己接着性を備えています。より堅牢な固定を実現するために、 M2 フラットヘッドネジ用の取り付け穴がベースに用意されています このケーブルクランプの留め具は、ケーブルまたはコンジットを巻き付けて、クランプの成型アイレットに通し、所定の位置に固定します。. 特長と利点. .グレーナイロン素材 .調整可能なファスナ .接着ベース . M2 ネジ用の穴(オプション). 用途. 調整可能なケーブルクランプは、ケーブルやワイヤをさまざまな環境で整理し、整頓するための汎用的な方法です。これらのケーブルクランプは、オフィスと家庭の両方で、次のような幅広いケーブル用途に使用できます。. . TV ケーブル .電気機器ケーブル .家庭用電化製品ケーブル .コンピュータケーブル .電話配線 .エアコン配線 .国内配線. RS Proを選ぶ理由. RS Proは、設置や管理の要件を満たせる、お客様の主力ブランドとなるよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスの立ち上げや工場での設置の立ち会いなど、どのような場合でも、RS Proはあらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = 調整可能なクランプ最大バンドル直径 = 26mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = グレー長さ = 30.5mm幅 = 21 mm深さ = 108mm寸法 [L x W x D] = 30.5 x 21 x 108mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
RS Pro 粘着式調整可能ケーブルクランプ. RS Pro からは、この頑丈な調整可能プラスチックケーブルクランプが、ケーブルを固定設置または半永久設置でしっかりと固定するのに最適です。このケーブルクランプのファスナは、簡単にリリースして再固定できるラダースタイルの設計になっています。クランプのベースは、簡単かつ確実に取り付けられるように自己接着性を備えています。より堅牢な固定を実現するために、 M2 フラットヘッドネジ用の取り付け穴がベースに用意されています このケーブルクランプの留め具は、ケーブルまたはコンジットを巻き付けて、クランプの成型アイレットに通し、所定の位置に固定します。. 特長と利点. .グレーナイロン素材 .調整可能なファスナ .接着ベース . M2 ネジ用の穴(オプション). 用途. 調整可能なケーブルクランプは、ケーブルやワイヤをさまざまな環境で整理し、整頓するための汎用的な方法です。これらのケーブルクランプは、オフィスと家庭の両方で、次のような幅広いケーブル用途に使用できます。. . TV ケーブル .電気機器ケーブル .家庭用電化製品ケーブル .コンピュータケーブル .電話配線 .エアコン配線 .国内配線. RS Proを選ぶ理由. RS Proは、設置や管理の要件を満たせる、お客様の主力ブランドとなるよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスの立ち上げや工場での設置の立ち会いなど、どのような場合でも、RS Proはあらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = 調整可能なクランプ最大バンドル直径 = 22mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = グレー長さ = 30.5mm幅 = 21 mm深さ = 90mm寸法 [L x W x D] = 30.5 x 21 x 90mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。
取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。
いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。
静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
従来の防振ゴムに比べて非常に低いゴム硬度となっています。
ゴム硬度を15°とすることにより、支持荷重6.5N{0.7kgf}~29N{3kgf}の軽荷重機器を最適に防振・除振します。
構造が簡単であり取付が容易。
金具部に回り止めセレート加工を施しており、取付け時にねじれ難い構造。
軽荷重機器においても最適な防振支持が可能。
用途制御盤、コントローラーの除振
小型ポンプ、ファン、モーター、コンプレッサーの防振
その他、軽荷重機器の防振・除振
仕様RoHS対応
形状丸形
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/除振
RS Pro 5/2 ビス able 空圧制御バルブソレノイド 1/4 でRS Pro のこの双安定空圧制御バルブは、常時電力を使用せずに つの安定した位置のいずれかを維持できます。ロボット、繊維生産、製薬などの用途向けに設計され、空圧システムでエアフローを制御するエネルギー効率の高い方法を提供します。耐摩耗性バルブはベース取り付け用で、5 ポートと つのスイッチング位置を備えた 5/2 構成でのセットアップに適しています。ソレノイドによって制御され、軽量で非常に Durable なアルミボディを備えています。この種類のバルブは、複動シリンダの制御によく使用されます。取り付けが簡単な汎用ソレノイドバルブは、G サイズの 1/4 インチねじに適合します。最大流量は 分 1200 リットルで、ATEX 認定を取得しているため、危険区域(爆発性雰囲気)での使用に適しています。この省エネソレノイドの消費電力はわずか W 又は VA で、皮相電力が供給されます。特長と利点エアコントロールバルブ G 1/4 インチ接続ポートねじ 5/2 双安定構成 つのポートと つの位置 ベース取り付け ソレノイド作動 ソレノイド装備 ソレノイド電圧:12 dc 、24 ac/dc 、110 ac 、220 ac ソレノイドの消費電力は 2W 、3VA 最大流量は 1,200 L/ 分です 最大動作温度は +60 C です 最低動作温度 -10 C 最大動作圧力は 10 バールです 最小動作圧力は バールです アルミボディ ねじサイズは 6.35 mm です 危険区域 爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得 静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 :2007 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様機能 = 5/2 Bistable接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 1200NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 1バール動作温度 Min = -10℃ネジ規格 = G
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
接続ポートのネジ = G 1/4。動作タイプ = ソレノイド/スプリング。メーカーシリーズ = V51。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ソレノイド電圧 = 24V dc。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 1020L/min。ソレノイドの消費電力 = 2W。最低使用圧力 = 2バール。動作温度 Max = +50℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。RS Pro エア制御バルブソレノイド / スプリング G 1/4 インチ v51 シリーズRS Pro のこの空圧制御バルブは、空圧システムのある部分から別の部分への空気の流れを制御するのに使用します。ソレノイド Coil で制御され、 5/2 構成でセットアップされています。つまり、 5 個のポートと 2 個のスイッチングポジションを備えています。5/2 バルブは、必要に応じて 2 種類の圧力を交互に切り替えます。この種の装置は、複動空圧アクチュエータの方向制御弁としてよく使用されます。 このバルブはインライン又はマニホールド取り付けに適しています。スプリングは、通電していないときに始動機能に戻り、 G 規格の 1/4 インチねじに取り付けます。コンパクトでエネルギー効率に優れ、ボディはアルミダイキャスト製なので、軽量ながら頑丈です。 ソフトシールスプール設計により、 1 分あたり 1,020 リットルの高エアフローに対応できます。 このバルブは、医療分野、空圧プレス、食品加工で一般的に使用されています。特長と利点.エアコントロールバルブ . G 1/4 接続ポートねじ . 5 ポート . 2 つのポジション .インラインまたはマニホールドマウント .ソレノイド / スプリング作動 .最大流量は 1,020 L/ 分です .最大動作温度は +50 . C です .最低動作温度は -5 . C です .最大動作圧力は 8 バールです .最小動作圧力は 2 バールです .アルミダイキャスト製ボディ .メーカーシリーズ v51 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances ) 最小限の危険物に対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。. 特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 40mm全体の高さ = 28mm材料 = 天然ゴム硬度 = 60 Shore Akgシリーズ = AV Type A℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Pro 3/2 常時閉空圧制御バルブソレノイド G です 1/4 インチ空圧システムでエアフローを制御する空圧制御バルブをお探しの場合は、RS Pro シリーズのこの 3/2 バルブは、堅牢で汎用性が高くなっています。3 つのポートと 2 つのスイッチングポジションで構成されており、ソレノイドを作動させて開く必要がある常時閉動作を実現しています。このソレノイドバルブは、ベース取り付け用に設計され、軽量でありながら頑丈なアルミボディを備えています。G 1/4 インチねじに収まり、1 分あたり 1,200 リットルの流量に対応できます。このバルブは、切り替え時間が短く、切り替え圧力が低くなっています。ATEX 認定を受けているため、危険区域や爆発性雰囲気での使用に適しています。このソレノイドは非常に高いエネルギー効率を誇り、消費電力はわずか 2 W 又は 3 VA の皮相電力です。この種のバルブは、化学分野や製薬分野だけでなく、包装用途でも一般的に使用されています。特長と利点-エアコントロールバルブ - G 1/4 インチ接続ポートねじ - 3/2 構成 - 3 ポートと 2 ポジション - 常時閉動作 - ベース取り付け - ソレノイド作動 - ソレノイド装備 - ソレノイド電圧:12 V dc 、24 V ac/dc 、110 V ac 、220 V ac - ソレノイドの消費電力は 2W 、3VA 最大流量は 1,200 L/ 分です 最大動作温度は +60 ℃ です 最低動作温度 -10 ℃ 最大動作圧力は 10 バールです 最小動作圧力は 2 バールです アルミボディ ねじサイズは 6.35 mm です 危険区域 / 爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得 - ANSI/ESD S20.20 :2014 及び BS EN61340-5-1 :2007 の静電適合 制御規格 - RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様機能 = 3/2 NC接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 3/2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 1200NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 10バールネジ規格 = G
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。. 特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 169.2kgシリーズ = AV Type A℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。. 特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 25mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 195.2kgシリーズ = AV Type A℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。. 特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 31.5kgシリーズ = AV Type A℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。. 特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 25mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 52.6kgシリーズ = AV Type A℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。. 特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 75.6kgシリーズ = AV Type A℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。. 特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M6直径 = 25mm全体の高さ = 35mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 2.2kg動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。. 特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 25mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 32.8kgシリーズ = AV Type A℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。. 特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M6直径 = 25mm全体の高さ = 25mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 34.2kg動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。. 特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M5直径 = 16mm全体の高さ = 18mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 12kgシリーズ = AV Type A℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。. 特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M5直径 = 15mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 3.5kg動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。. 特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M5直径 = 12.5mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 4.3kgシリーズ = AV Type A℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。. 特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M12直径 = 75mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 178kg取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 178kg動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。. 特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 60mm全体の高さ = 35mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 247.4kgシリーズ = AV Type A℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。. 特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 45mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 140.2kgシリーズ = AV Type A℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。. 特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 35mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 154.8kgシリーズ = AV Type A℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。. 特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 40mm全体の高さ = 40mm材料 = 天然ゴム金属細工 = 亜鉛めっき鋼kgせん断荷重 = 34kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。. 特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 40mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 96.2kg動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
1
2
3
次へ