28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準冷風ダクトです。
用途スポットエアコン用部品。 トラスコ品番793-8845 適合機種SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJ キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト 高さ(mm)400 品名ダクト組品(吹出側) 径(Φmm)114 縦(mm)125 横(mm)125
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

仕様冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm長さ445mm(最大約500mm)
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

用途ホース、合フランジ、化粧リングのセット品です。組み立てられた状態での商品となります。 セット内容ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP125(淡ブルー)) 最小曲げ半径(mm)210 ホース内径(Φmm)125 ホース外径(Φmm)131
1セット
11,900 税込13,090
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAC硬質ダクトPP 東拓工業 動画あり
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-10~80 使用流体空気(送風) 特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃)-10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに 材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系 ホワイト 幅(cm)21.3 長さ(cm)50~69.8 高さ(cm)14.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。 内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。 らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。 必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。 施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど 長さ(m)7.6 仕様国土交通省認定(不燃材料)NM8259、ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆認定番号MFN-1836 ピッチ(mm)ガラス繊維/6、鋼線/40 使用温度範囲(℃)-17~93 基材グラスウール 基材厚さ(mm)25 風速(m/s)最大通過/20 材質(表面)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、ガラス繊維、ポリエチレンテレフタレートフィルム 最小曲半径R=1/2Dia 材質(内層)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、亜鉛メッキ鋼線Φ1.2mm、ポリエチレンテレフタレートフィルム
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。※壁など穴あけて排気ダクトを設置する場合は、工業業者などにご依頼下さい。素人工事は雨漏りなどのトラブルの原因になります。 トラスコ品番270-7934 質量(kg)6 サイズ180×4m
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
トラスコ品番460-2986 適合機種SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3 質量(kg)4.7 径(Φmm)125 長さ(m)5
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

シーリングタイプ用標準冷風ダクトです。
用途スポットエアコン用部品。 トラスコ品番793-8853 適合機種SS-20CJ キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト 高さ(mm)450 タイプシーリング用 品名ダクト組品(吹出側) 縦(mm)125 横(mm)125 径(mm)114
1個
5,290 税込5,819
当日出荷

エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。 簡単ワンタッチ取付け。 誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取付けできます。 ネジや穴あけも不要で天井や壁を傷める心配もありません。 効果的に空気を循環。 エアコンからの直撃風を防ぎ、空気を効率的に循環させることで、「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消します。 夏も冬もオールシーズン。 ウィング本体の向きを変えるだけで、冷房にも暖房にも対応。 1年中使えてたいへん便利です。
セット内容本体、アダプター、セキュリティーキット、結露防止用断熱マット×4 材質ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター) アイボリー 本体寸法(mm)160×500(取付時最大高150mm)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ 動画あり
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。 強弱の切換が可能な冷風&送風モード。 伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。 着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。 スポットエアコン。 仕様エアーフィルター:脱着式 付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ 寸法(mm)約390×430×800 質量(kg)約32 タイプ自動首振りなし(手動210°) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時 キャスター2か所ロック付き 電源コード(m)約1.6 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 電源電圧(V)単相100 モード切替冷風/送風 定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz) 使用環境温度(℃)18~45 風量調整強/弱 ドレンタンク容量(L)5 冷媒R410A 取扱説明書(2.5MB) 消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

風速・温度の最大値表示機能付です。13データの平均表示機能付です。
用途エアコン、ダクトの吹き出し口や土木・建築現場。 風速測定範囲(m/s)0.9~26.8 分解能0.1m/s 質量(g)90 トラスコ品番415-0945 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売) 精度風速:±(3%rdg+0.2digit) 測定方式ベーン式 連続使用時間440時間 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)144×26×47
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要
用途対人用冷房専用機 付属品吹出側ダクトΦ125×1(色:アイボリー、軟質キャップ付き) 質量(kg)50 外形寸法(mm)980×460×510 電圧(V)(50/60Hz)単相100 運転範囲(室温℃)(湿度%)乾球:17~44、RH:30~75(ただし乾球32.7℃以上は、WB29℃の時のRHが上限となります) 首振なし 電源コード(m)5(パナソニック:WF75159) 消費電力(kW)冷房:0.700 送風口数1口 冷媒R410(GWP値:2090) 運転音(dB)(A)62 送風機排熱側風量(m3/min)急:7、強:6、弱:5 送風機冷風側風量(m3/min)急:6、強:5、弱:4 装備品フィルタ(フィレドンFS-1705)、蒸発エレメント、操作スイッチ、排熱側ダクトΦ150×1(色:アイボリー、軟質キャップ付き) 運転電流(A)8.4、11.6(最大) 冷媒封入量(kg)0.54 機外静圧(Pa)給気側:0、排気側:0 冷房能力(kW)冷房(COP):2.0(2.86) 出口空気温度(℃)冷房:17~28 排熱ダクト有無あり
1台
277,880 税込305,668
6日以内出荷

軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/160×500、アダプター/40×340 本体質量(kg)0.32 風向上下180°左右45°まで可能
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。 ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用) 大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)
用途環境改善・熱中症対策に。 仕様420(冷房能力(m2))/20m(風速)/30000(空気流量(m3/h)) トラスコ品番235-8964 材質本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ 幅(mm)1120 質量(kg)86 高さ(mm)1330 奥行(mm)1120 電源(V)三相200 電源コード(m)2.5 風量調整12段階 消費電力(kW)(50/60Hz)1.3
1台
809,800 税込890,780
7日以内出荷

気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。 ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用) 大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)
用途環境改善・熱中症対策に。 仕様264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h)) トラスコ品番246-0191 材質本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ 幅(mm)1120 質量(kg)50 高さ(mm)911 奥行(mm)1120 電源(V)三相200 電源コード(m)2.5 風量調整12段階 消費電力(kW)(50/60Hz)1.5
1台
539,800 税込593,780
7日以内出荷

気化熱を利用した冷風機です。大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。空調(エアコン)とは違いイニシャルコスト、ランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。 電源(V)三相200 電源コード(m)2.5 フィルター冷却:特殊バージンパルプ 水タンク容量(L)20 外装PE
1台
1,190,000 税込1,309,000
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)暑熱対策用空調ノズル
独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。 体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を上げることができるため、省エネにも貢献します。 工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。 本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。
用途体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口 関連資料商品の特徴(0.69MB) 取扱説明書(0.51MB)
1個
21,900 税込24,090
当日出荷

エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 付属品アダプター、セキュリティキット、断熱マット 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.265 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×150
1台
2,580 税込2,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PSC10 排気が熱くないポータブルスポットクーラー フロンレス 省エネ 持ち運び キングジム 動画あり
肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!
質量(kg)6.9(給水タンク空状態、電源コード含む) 長さ(m)【ダクト】0.3~0.5 タンク容量(L)2(本体一体型) 定格消費電力(W)【強】52/【中】30/【弱】15 電源コード(m)1.45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×214×307 連続使用時間5時間30分 動作環境温度15~45℃ / 湿度35%(45℃)~90%(32℃)(非結露) 吹出方向上下 : 水平~垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整) 給水方式給水タンク着脱式 保存環境温度0~50℃ / 湿度5~90%(非結露) 運転音57dB(A)(風量:中の場合) 風量(m3/h)【強】80/【中】70/【弱】50(3段階切替) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.19MB) 入力電圧DC12~24V(シガープラグ入力) 肩紐長さ(cm)70~100
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

PSC10-MN 【モノタロウ限定】排気が熱くないポータブルスポットクーラー AC/DC電源コンバーター付 フロンレス 省エネ 持ち運び キングジム 動画あり
肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!
その他限定特典:AC/DC電源コンバーター付 質量(kg)約6.9(給水タンク空状態、電源コード含む) 長さ(m)約0.3~0.5(ダクト)、肩掛け紐:約0.7~1.0※7 容量(L)給水タンク:約2(本体一体型) コード長さ(m)電源:約1.45 定格消費電力(W)強 : 52 / 中 : 30 / 弱 : 15※4 入力電圧(V)DC12~24(シガープラグ入力)※4 首振 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×214(D)×307(H)mm※6 連続使用時間冷風:約5時間30分※5 動作環境温度15~45℃ / 湿度35%(45℃)~90%(32℃)(非結露) 吹出方向上下 : 水平~垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整) 給水方式給水タンク着脱式 保存環境温度0~50℃ / 湿度5~90%(非結露) 送風口数1口 運転音約57dB(A)(風量:中の場合) 風量(m3/h)強 : 803 / 中 : 703 / 弱 : 503(3段階切替) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.19MB) 排熱ダクト有無
1セット
192,800 税込212,080
翌々日出荷

軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/120×500、アダプター/40×340 本体質量(kg)0.17 風向角度調整180°まで可能
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。波型パターンのウィングプレートで結露防止。エアコンの吹出口に合わせてウィングプレートの長さ調節可能。アームの部分が前後に180度、上下にも大きく動かせるので風向設定が自由自在。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。さまざまなエアコンにフィット!伸縮調整プレート (最小伸縮54cm/最大伸縮70cm)。対応エアコンタイプ:天井埋込カセットタイプ、天吊りタイプ、家庭用壁掛けタイプ。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 材質プレート部/アーム部:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂 質量(kg)0.25 アイボリー 寸法(縦×横)(mm)120×700
1台
2,580 税込2,838
当日出荷

衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナのどこでもクーラー標準ダクトパネルセット。 ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。 【スピード部屋干し】ランドリールーバーで洗濯物をすばやく乾かすスピード衣類乾燥。 【パワフル冷風】最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風内部乾燥モード搭載。 選べる3つの風向き:ワイド、スポット、スポットリズム 【パワフル除湿】約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。 満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。
用途スポットクーラー・除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに 付属品布製排熱ダクト セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2 質量(kg)1.3 高さ(mm)820~1330(ダクトパネル取付窓) 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)5.8 保証期間1年 スイング(振り)ワイド/スポット/スポットリズム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60 風量調整【冷風モード】パワフル/標準/弱、【送風モード】強/弱 モード衣類乾燥/除湿 除湿能力(L/日)9/10(50/60Hz) 除湿面積[50Hz]プレハブおもに17畳、木造11~鉄筋23畳[60Hz]プレハブおもに19畳、木造13~鉄筋25畳(目安) 切タイマー1/2/6時間
1セット
56,900 税込62,590
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DT-8880熱線風速計は伸縮式式プローブによって、エアダクトやエアコンの吹き出し口、喫煙所、その他の小さな通気口での測定に最適です。 熱風速計、非常に低い風速測定に使用できます。 スリムプローブ、グリル&ディフューザーに最適。 熱線と標準サーミスタの組み合わせにより、迅速で正確な測定を実現します リコール&データホールド機能で最大/最小読み取り値を記録します マイクロプロセッサ回路は最高の可能な正確さを保証し、特別な機能および特徴を提供します バックライト付きの超大型LCDディスプレイ。風速と温度を同時に読み取ります。 携帯用風速計はデジタルの読みやすさで、速く正確な示度を読み取ります 気流測定のための多機能:m/s、km/h、ft/min、MPH、ノット及び度C/度F二つの温度表示方法 温度測定用サーミスタセンサ、高速応答時間。 エアバランス、ファン/モーター/ブロワー、炉内速度、冷蔵ケース、塗装スプレーブース
用途環境試験、エアコンベヤー、フローフード、クリーンルーム、風速 測定範囲m/s(メートル毎秒):0.1~25.0m/s、km/h(キロメートル/時):0.3~90.0km/h、フィート/分(フィート/分): 20~4925ft/min、MPH(マイル/時):0.2~55.8MPH、ノット(海里/時):0.2~48.5ノット、気温範囲:0度C~50度C(32度F~122度F) 測定項目風速・風温・風量 分解能m/s(メートル毎秒):0.01m/s、km/h(キロメートル/時):0.1km/h、フィート/分(フィート/分): 1ft/min、MPH(マイル/時):MPH、ノット(海里/時):0.1ノット、気温範囲:0.1度C/0.1度F 精度m/s(メートル毎秒):±5%±0.1m/s、km/h(キロメートル/時):±5%±0.1km/h、フィート/分(フィート/分):±5%±1ft/min、MPH(マイル/時):±5%±0.1MPH、ノット(海里/時):±5%±0.1ノット、気温範囲:1度C/1.8度F 電源9V角乾電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×62×21 質量(g)200
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷