適合機種SUBSP1CS、SUBSP1CT、SUBSP2BU、 SUBSP3AU
1本
¥7,690
税込¥8,459
3日以内出荷
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに
材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系
色ホワイト
幅(cm)21.3
長さ(cm)50~69.8
高さ(cm)14.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。
付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/160×500、アダプター/40×340
本体質量(kg)0.32
風向上下180°左右45°まで可能
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
HFに防火シャッターを接続したタイプです。
温度ヒューズ72℃。
中ノズルがある為、奥が見えにくくなっております。
スパイラルダクトに直付けも可能です。
軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。
付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/120×500、アダプター/40×340
本体質量(kg)0.17
風向角度調整180°まで可能
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
風量調整機構付き。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様羽根可動型
材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t
吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
こんなお得な商品も!

エアコン風よけカバー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
丸アネモの主流製品/気流方向可変
簡単な取付・取外し(施工時)
落下防止ワイヤー付
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式C2 型
吹出方向水平吹出・垂直吹出
材質外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
仕様可動式
吹き出した冷房用の風の一部がエアガイドに導かれ、パンカールーバーの球体の外周部に吹き出されます。
球体の周囲の暖かい空気は押し出され結露の発生を大幅に低減します。
これまでの植毛加工に比べコストパフォーマンスに優れています。
エアガイドは熱を伝えにくい樹脂を採用。エアガイド本体の結露も抑制します。
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。
自動回転機能搭載。自動で回転してスマートフォンを横置き可能。またボタンをワンプッシュで横置き/縦置きを切替え。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。上下角度調節も可能。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
手帳ケース・ハードケース対応。スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(白点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
出力(W)最大10
入力5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C
使用温度範囲(℃)0~45
幅(mm)ホールド可能:約65~83以内
厚さ(mm)ホールド可能:約19以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×145×72
質量(g)175
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
付属品アダプター、セキュリティキット、断熱マット
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.265
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×150
本体をカーエアコンの吹出口に取り付け、粘着付きプレートをモバイルデバイスに貼付して使用します。この製品に使用されている磁石は、携帯電話に害を及ぼすことはありません
材質フェライト磁石、プラスチック
質量(g)58
取付方式エアコン吹出口
寸法(Φ×mm)38×50
アズワン品番65-2219-99
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
シャッター付で、風量の調節ができます。
防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)82
【エアコンの吹出口やスキマを拭くだけで奥までしっかり防カビコート】
エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぐ。防カビ効果は最長2ヵ月持続。※使用環境により異なります。
【効きめのひみつは、W除菌システム】
浸透除菌:防カビ成分が浸透するので、落としきれない汚れの奥に隠れているカビを、しっかり除菌。
防カビコート:カビが潜んでいる細かいキズの奥まで成分がしっかり届き、徹底除菌&効果長持ち。
※全ての菌を除菌するわけではありません。
【防カビスキマワイパーのここがすごい】
5つの効果の防カビシート
(1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート(使用環境により異なります)
(2)除菌:99%除菌(全ての菌を除菌するわけではありません)
(3)消臭:カビ臭すっきり
(4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり
(5)ホコリガード:ホコリが付きにくくなる
スキマの奥まで届く専用ワイパー
(1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい
(2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット
(3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる
無香性
【品名】エアコン吹出口用防カビウェットシート
【液性】中性
【シート材質】ポリエステル
【シートサイズ】約215mm×約40mm
【ワイパー材質】ポリプロピレン
用途【ワイパーの組み立て方】
ヘッドの差し込み口に丸いフックを上にして、グリップをしっかり押し込みます。※組み立てると分解できません。
【防カビシートの取りつけ方】
(1)防カビシートをヘッドにかぶせます。
(2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。
【使用方法】
(1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。)
(2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。
(3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。
1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください。)
両面どちらでもお使いいただけます。
成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤
シリーズらくハピ
液性中性
香り無香料
使用量1枚でエアコン1台分
使用場所エアコン
アズワン品番64-8383-84
使用頻度2ヵ月に1回
効果エアコンのカビ予防
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
中枠脱着がワンタッチ
フィルター効果100%
フィルター交換が容易
幅広い用途(点検口兼用)
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様フィルター付吹出口・二重枠
材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:フィレドンフィルタPS300
型式VHS型
適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
エアコンカビ取りスプレー。ツンとしない非塩素タイプ。除カビ、除菌、除臭+防カビ!1本で約30台分。アルミフィン、吹出口の奥に潜むカビにアタック。自動お掃除機能付きエアコンにも使える。
用途空気清浄機、加湿器、浴室乾燥機、除湿器などのフィルター、吹出口に。
質量(kg)0.2
容量(mL)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×220
使用の目安10cm角当たり1プッシュ
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策商品。人に優しく快適冷房!。100V専用ドレンレスのスポットクーラー。キャスター付きで簡単に移動ができます。取付工事不要です。吹出口で周囲より約-13℃以上の冷却効果を得られます。スッポンヘッドSPC-JNSHが付属。
用途工場作業や内装工事、体育館、ガレージ、事務所、DIY作業時の暑さ対策に
仕様屋内用
付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1
質量(kg)37.4
消費電力(W)50Hz:[弱]970、[強]1000、60Hz:[弱]1110、[強]1150
風量(m3/min)50Hz/60Hz[弱]3.3、[強]4.0/[弱]3.5、[強]4.2
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)401×430×803
適合電線(mm2)VCTF2.0×2心
首振あり
首振角度(°)210
機能風力:送風(強・弱)、冷風(強・弱)
入力プラグ2Pプラグ
使用環境温度(℃)25~45
首振りあり(手動)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(1.15MB)
羽根径(Φmm)180
冷房能力(kW)[50Hz]2.2、[60Hz]2.5
排熱ダクト有無あり
1台
¥79,800
税込¥87,780
当日出荷
仕様エアコン風向調整板(TA978SB-2)のワイドタイプ。吹出口の開口幅が大きな天吊りタイプ、長方形天井カセットの吹出口に最適です。 本体は、波型加工で結露を防止し、室温とエアコン設定温度の差が大きくても安心です。 本体サイズ…120×540~700mm(スライド可変式) カラー…アイボリー 材質…ポリプロピレン(本体、 アダプター共) セット内容…本体×1 アダプター×1
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」専用の取替え用防カビシート※ワイパー本体は入っていません。
。エアコンの吹出口やスキマに:拭くだけで奥までしっかり防カビコート
。防カビ効果は最長2ヵ月。※使用環境により異なります。
。ウエットタイプ・無香性
。【シート枚数】5枚
。
【防カビスキマワイパーのここがすごい】
。5つの効果の防カビシート
。(1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート※使用環境により異なります。
。(2)除菌:99%除菌※全ての菌を除菌するわけではありません。
。(3)消臭:カビ臭すっきり
。(4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり
。(5)ホコリガード:ホコリがつきにくくなる
。スキマの奥まで届く専用ワイパー(別売り)
。(1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい
。(2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット
。(3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる
用途※ワイパーは、別売りの「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」にセットされている専用ワイパーをご使用ください。
。【防カビシートの取りつけ方】
。(1)防カビシートをヘッドにかぶせます。
。(2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。
。【使用方法】
。(1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。)
。(2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。
。(3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。
。1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください)
。両面どちらでもお使いいただけます。
成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤
種別住居関連
シリーズらくハピ
シートサイズ(mm)約215×40
材質(シート)ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×180×61
液性中性
香り無香性
アズワン品番65-2349-30
商品タイプ替え
1箱(5枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
カーエアコン吹出口、吸気口にスプレーするだけで、エアコン内部のカビ、雑菌を除菌し、いやな臭いも除去します。布製シート、フロアマットにも使えます。
微細ミストが奥まで届くノズルスプレー。
見えないカビを強力除去、さらに防カビ効果が1ヶ月持続します。
塩素系成分を使わず、きつい刺激臭がありません。
家庭用エアコン、空気清浄機、加湿器、浴室乾燥機、除湿器などにも使えます。
用途カーエアコン・家庭用エアコン
成分エタノール(さとうきび由来)、除菌剤、消臭剤(柿抽出物)
1個(80mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
色々な機器のフィルター、吹出口にも使える!エアコンカビ取りスプレー「エアコンカビトルデス」。スプレーするだけで、エアコン内部、吹出口などのカビを強力に除去し、清潔に保ちます。カビ以外の雑菌も除菌し、いやな臭いも取り除きます。微細ミストが奥まで入り込み、見えないカビも徹底除去、さらに防カビ効果もあります。塩素系成分を使っていないので、強い刺激臭がありません。自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。空気清浄機・加湿器・浴室乾燥機・除湿器などのフィルター、吹出口にも使えます。1本でエアコン約40台分(アルミフィン、フィルター、吹出口に使用した場合)。
成分エタノール(さとうきび由来)、除菌剤、消臭剤(柿抽出物)
1個(120mL)
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアコン風よけカバー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。お手入れ簡単。室内の温度ムラを解消。ほとんどのエアコンに取付可能。取り付けは付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ。ウイングは冷房・暖房時にあわせて角度調整ができます。万が一に備えて、落下しても怪我・破損の無いよう安全落下防止キットが付いています。
付属品両面テープ、落下防止キット
材質(本体)ABS樹脂(落下防止キット)ヒモ/ナイロン、ナスカン/ダイキャスト・ニッケルメッキ
質量(g)470
サイズ(cm)(縦×長さ×高さ)16×50~70×5~14.5
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-20
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
ボールジョイントで360度角度調整ができるエアコン用スマートフォンホルダー。
クリップをエアコンフィンに差し込むだけの簡単取り付け。
色ブラック
質量(g)80
取付方式エアコンフィン取付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×116×86
適合寸法(mm)幅(mm):52~100以内、厚み:15以内
適合容量(g)300以内
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
二酸化塩素パワーでお部屋のウイルス・菌・ニオイを除去します。エアコンや空気清浄機のルーバーや吹出口に貼るだけなので容易に設置可能です。
仕様これまでのエアーウイングシリーズで対応できなかったライン型吹出口の空調設備に最適!! 軽くて丈夫。エアコンルーバーを傷めません。 吹出口ルーバーにぴったりはまる専用アダプターではめ込むだけ!! 簡単に組み立てられます。取り付けも「ネジ」「穴あけ」等の工事が不要。 本体サイズ…120×500×33mm アダプターサイズ…50×25×127mm ストッパーサイズ…22×22×10mm 材質…ポリプロピレン セット内容…本体×2 アダプター×4 ストッパー×4ホワイト
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
エアコン・ルーバーの吹出口に付けるだけで、除菌・消臭が出来ます。
用途エアコン、空気清浄器、除湿器等に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×16×35
内容量(g)20
1個(20g)
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
5軸が可動するマグネットタイプのエアコン取付スマホホルダー。
強力なネオジム磁石と、特殊シリコーンパッドのWのパワーでスマートフォンをしっかりホールド。
5つの可動軸で、見やすい位置にスマートフォンを設置可能。
付属の金属プレートをスマートフォン(スマートフォンカバー)に貼り付けて使用。
クリップでエアコンフィンに挟むだけの簡単装着。
ガタつき防止ステー付き。
付属品金属プレート、ガタつき防止ステー付き
色ブラック
取付方式エアコン吹出口
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
シンプルでスタイリッシュなマグネットタイプのエアコン取付スマホホルダー。
角度調節が可能で見やすい位置にスマートフォンを設置できる。
付属の金属プレートをスマートフォンまたはスマートフォンカバー内側に貼り付けて使用。
クリップでエアコンフィンに挟むだけの簡単装着。
取付方式(本体)エアコン吹出口/(スマホ)マグネット
材質PC/シリコーン/スチール/磁石
耐荷重(g)210以下
適合機種スマートフォン
エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヶ月持続します。 。使用環境により異なります。ホコリが付きにくくなります。ワイパーは横幅最大25mmで細かい所にも使いやすいです。しなやか弾力で内壁のカーブにフィットします。
成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤
セット内容ワイパー/グリップ1個、ヘッド1個 防カビシート/4枚
材質ワイパー/ポリプロピレン シート/ポリエステル
シートサイズ(mm)約215×40
アズワン品番65-2242-86
1個(4枚)
¥680
税込¥748
当日出荷
最大15Wワイヤレス充電ができるマグネットタイプのエアコン取付スマホホルダーです。
用途iPhone12以降またはマグセーフ対応カバーが付いたスマートフォンを磁力でホールドします。マグセーフ非搭載のスマートフォン/カバーに貼り付けることができる金属リング付きです。光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。ボールジョイント構造により、見やすい角度に調節することができます。TYPE-C⇔TYPE-Cケーブル(1m)を付属しています。
取付方式エアコン
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
スプレーするだけで、エアコン内部、吹出口などのカビを強力に除去し、清潔に保ちます。カビ以外の雑菌も除菌し、いやな臭いも取り除きます。微細ミストが奥まで入り込み、見えないカビも徹底除去、さらに防カビ効果もあります。自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。空気清浄機・加湿器・浴室乾燥機・除湿器などのフィルター、吹出口にも使えます。1本でエアコン約40台分(アルミフィン、フィルター、吹出口に使用した場合)。カビの気になる色々な場所にもスプレーできます!(浴室・リビングの天井や壁、カーテン等)
仕様●成分:エタノール(さとうきび由来)、除菌剤、消臭剤(柿抽出物)●内容量:120mL
アズワン品番68-5052-65
1ケース(48個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
スマホをパネルスイッチに押し当てるだけで簡単ホールド。エアコン取付タイプ。
用途車内の携帯ホルダー
材質ポリカーボネイト/ABS
幅(mm)126
色黒
高さ(mm)174
取付方式エアコン取付
奥行(mm)110
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、エアコンルーバー取付タイプの車載ホルダー。
その他エアコン取付 フリップケース対応
付属品ゴム足×2 エアコン取付用クリップ×1
材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
質量(g)114
取付方式エアコン吹出口
対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約250g以下
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×110×98(展開方法による)
片手で簡単ホールド&エアコン取付で巧みな位置調整が可能なスマートフォンホルダー。
片手で簡単 ウィングキャッチ
スマートフォン重さに連動して左右のウィングが連動して閉じる構造を採用、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。スマートフォンを持ち出すときは、スマートフォンを持ち上げるだけでウィングが自動的に開き、簡単に取り出すことができます。スマートフォンに接触する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。またスマートフォンを支える下部のフックには、緩衝性に優れるソフトクッションを採用、走行中でもカタ付かず、スマートフォンにキズをつけることもありません。
見やすい位置にスマホの位置調整自在
ロングアーム+ボールジョイント+2モーションジョイントで、スマートフォンの位置調整が自由自在。レバー等の干渉を避けて、見やすい場所に位置することができます。
しっかり簡単エアコン取り付け
締め付け式のエアコンクリップでエアコンフィンにしっかりと取り付けることができます。ベース部分はブリッジ式を採用、エアコン吹出し口のサイズに合わせて伸縮ができ、より多く大きさのエアコンに取り付けが可能です。
様々なスマートフォンに対応
ホールド可能なサイズと重さは幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下。様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であれば使用できます。
用途自動車用ドリンクホルダー
色ブラック
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
取付方式エアコン取付
本体質量(g)140
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×84×95
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアコン風よけカバー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。
簡単ワンタッチ取付け。
誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取付けできます。
ネジや穴あけも不要で天井や壁を傷める心配もありません。
効果的に空気を循環。
エアコンからの直撃風を防ぎ、空気を効率的に循環させることで、「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消します。
夏も冬もオールシーズン。
ウィング本体の向きを変えるだけで、冷房にも暖房にも対応。
1年中使えてたいへん便利です。
セット内容本体、アダプター、セキュリティーキット、結露防止用断熱マット×4
材質ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター)
色アイボリー
本体寸法(mm)160×500(取付時最大高150mm)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
エアコン取付でも位置調整が自在なスマートフォンホルダーです。ロングアームでレバー等の干渉を避け、見やすい位置へ調整が可能です。ブリッジ式取付ベースは、エアコンフィンへの負担を軽減します。
色ブラック
質量(g)140
取付方式エアコン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×84×95
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ネオジム磁石を16個内臓し、簡単に吸着ホールド。専用吸着プレート白/黒各1枚付属。ボールジョイントで角度調整可能。
用途携帯関連
付属品USB-A-Type-Cケーブル(コード長:約1m)/専用吸着プレート(白黒各1枚/プレートサイズ:直径57mm)
色ブラック
質量(g)90
取付方式エアコン取付
入力5V / 9V USB Type-C
最大出力15W
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×99×83
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
片手で簡単 ウィングキャッチ
様々なスマートフォンに対応
片手で簡単 ウィングキャッチ
スマートフォンにやさしい材質選定
充電しながらホールド可能
エアコン取り付けのいいところ
しっかり簡単エアコン取り付け
調整範囲が広いボールジョイント
色ブラック/レッド
質量(g)50
取付方式エアコン取付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×105×127
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
エアコン吹き出し口にグリップで固定するだけで設置できます。車載ホルダーとして、おすすめできる丁度いい大きさです。ホルダにスマホを押し当てるだけで自動でホールドされます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック(ABS)
色ブラック
取付方式エアコン吹き出し口
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35
関連資料(1.98MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ