95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ルームエアコン用屋外排水ホース 材質PE 長さ(m)3 ホース寸法(内径×外径)(mm)14×19 アズワン品番64-6507-95 接続口外径(Φmm)16・18用
1個
639 税込703
欠品中

ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
用途ドレンホース内用防虫キャップ。 ライトグレー 仕様ドレンホースΦ14・16兼用 トラスコ品番149-5745 材質/仕上熱可塑性エラストマー 高さ(mm)65 質量(g)24 外径B(Φmm)20 外径A(Φmm)20 適合パイプ外径(Φmm)16 適合パイプ内径(Φmm)14
1セット(3個)
239 税込263
当日出荷

柔軟性に優れた、樹脂製可とう管。 機器やドレンホースなどの接続に適した接続口が500mm毎にあります。 箱(小箱)には持ち運びに便利な取っ手付き。
用途エアコンのドレン排水に使用する、エアコン配管部材(空調配管部材)。 長さ(m)50 材質PE 接続口(mm)(ピッチ)500 最大外径(mm)Φ22 色調アイボリー
1箱(50m)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームエアコンの本体ホースの延長用。50cmごとにカットすることができます。
材質ポリエチレン 仕様接続部外径16・18mm用。 長さ(m)3
1個
639 税込703
欠品中

1個
360 税込396
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
材質ポリエチレン ホース内径(Φmm)16 ホース外径(Φmm)21
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
用途エアコン用ドレンホース 長さ(m)50 材質PE(ポリエチレン) 質量(kg)約2.4 アイボリー 内径(Φmm)14 接続口径(Φmm)16、18兼用
1箱(50m)
1,998 税込2,198
当日出荷

切断したドレンホースを接続するパーツです。 ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。 材質P.E. 長さ(mm)28 色調アイボリー
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース 長さ(m)50 材質PE(ポリエチレン) 仕様耐候性、二層構造 質量(kg)2.4 アイボリー 内径(Φmm)14 接続口径(Φmm)16、18兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50m)
2,498 税込2,748
当日出荷

エアコンの排水用ホースです。
用途エアコン排水用 ホース寸法(内径×外径)(mm)14×18 ホース長さ(m)50 ベージュ トラスコ品番818-7473 質量(g)2700 内径(Φmm)14 外径(Φmm)18 材質(ホース)低密度ポリエチレン樹脂
1巻(50m)
9,798 税込10,778
翌々日出荷

1巻
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2本のドレインホースを中継できます。 各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
1個
303 税込333
当日出荷

【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120】。家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】。天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。
用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコン チューブ長さ(m)排水:3
1枚
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途エアコンからのドレンホースを1本にまとめるYジョイントです。 材質塩化ビニル樹脂
1個
519 税込571
当日出荷

ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。 紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比) 特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。 素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
用途エアコン用 長さ(m)50 材質LLDPE 接続口(mm)(ピッチ)500 最大外径(mm)22 色調アイボリー
1箱(50m)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

害虫の見張番! ドレンホースからの害虫の侵入をシャットアウト! ! 取付カンタン! 差し込むだけ! ! エアコンの排水ホース(ドレンホース)から、エアコン(室内)に侵入してくる害虫や異物の侵入を防ぎます。
材質シリコンゴム ホース内径(Φmm)14・16兼用
1袋(2個)
589 税込648
当日出荷

エアコンホースから室内への侵入防止!エアコン排水ホース用防虫キャップ。土やゴミ、ホコリの侵入も防ぎます。ワンタッチで取り付け簡単。耐候性のポリカーボネートを使用しており、紫外線に強い!ホース内径1.4cm・1.6cmに対応。
用途エアコン室外機の排水ホースの防虫・ごきぶり対策・ほこり防止に 材質ポリカーボネート 適合寸法(cm)ホース内径1.4・1.6
1セット(3個)
679 税込747
5日以内出荷

エアコンホースから室内へ侵入する虫を防ぐ。エアコンホースに差し込むだけで、ホース内に侵入してくる虫だけでなく、土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
材質熱可塑性エラストマー 寸法(cm)約2Φ×6.5 コード310-002306 アズワン品番67-4910-76
1袋(3個)
299 税込329
6日以内出荷

断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
1セット
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


クーラー用ドレンホースと接続できます。 (14・16兼用)目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。
材質(本体)黄銅
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番761-3881
1個
189 税込208
当日出荷

紫外線に強い高耐候性の2層構造のドレンホースです。(サンシャインウェザーメーターにて5000時間試験に合格)。継手部(約50cm単位)で接続ができ、呼び14は端尺でも接続できます。
用途エアコンアクセサリー 長さ(m)50 材質直鎖状低密度ポリエチレン製 外層/アイボリー、内層/ブラック(2層構造) ピッチ(mm)(継手部)約500
1箱(50m)
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームエアコン用屋外排水ホース ホース内径14×外径19ミリ 接続部外径16・18ミリ用
用途エアコン用 材質PE 長さ(m)50/1巻 ベージュ アズワン品番64-6507-96
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。 内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。 芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。 断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用 全長(m)20 材質PVC、断熱材/発泡PE 厚さ(mm)6
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルームエアコン用本体ホースと屋外排水ホース接続用。断熱材付きで結露を防止できます。
材質PVC、PE 接続外径16ミリ用
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。 付属品スポイド(大・小)、ノズル 材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS 質量(g)(本体)450 本体寸法(mm)Φ60×425 適合ノズル内径Φ14、17mm
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂 アズワン品番64-5153-41
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

断熱ドレンホース、異径ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。 呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン ホース内径(Φmm)20
1セット
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドレンラップTA285CV-1とホースのキット商品です。 接続箇所が少なく、施工が簡単で、水漏れが発生しにくくなります。 フレキシブルホースを採用し、現場に合わせた施工が簡単にできます。 ネジ込み式のため、点検・清掃が簡単に行えます。
用途小型ショーケース用排水キット 内径(Φ)(機器側)48、(排水口側)41、(ホース)25 ホース長さ(mm)1000 本体寸法(全長×高さ)(mm)1197×111
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホースのセットです。 材質塩化ビニル樹脂
1セット
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホース、防虫キャップのフルセットです。 材質塩化ビニル樹脂
1セット
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。首振りスイッチにより冷風ダクトが左右に約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用しております。排熱ダクトで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出します。ドレン水は5Lタンクに貯水し定期的に捨てていただくか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。三相200Vで電気代が節約できます。
質量(kg)約40 電源(V)三相交流200(50/60Hz) 消費電力(W)50Hz(強:1010/弱:970)/60Hz(強:1290/弱:1250) スイッチシーソースイッチ(電源・風量・首振り) タンク容量(L)5 定格電流(A)50Hz(強:3.7/弱:3.5)/60Hz(強:4.2/弱:4.1) 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅40×奥行43×高さ80.5 騒音値(dB)50Hz(強:65/弱:62.5)/60Hz(強:67/弱:62.5) 保証期間1年 使用環境温度(℃)25~45 冷媒HFC R32(冷媒封入量410g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.7kW) 冷房能力(kW)50Hz:強2.5/60Hz:強3.0
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

より広範囲の送風が可能な自動首振り装置付き。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。チリやほこりの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です。排熱ダクトは0.45~1.2mの伸縮式を採用。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)である程度の段差も楽々移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です
用途スポットクーラー 自動首振り機能 業務用 排熱ダクト付き キャスター付き床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要 付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本、取扱説明書×1、保証書×1 材質スチール・樹脂 質量(kg)37 電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)(冷風)50Hz(強980、弱940)/60Hz(強1210、弱1150) スイッチロータリー式(切弱風弱冷強冷強風)+首振り タンク容量(L)4 コード長さ(m)電源:約2 定格電流(A)(冷風)50Hz(強10.8、弱10.5)/60Hz(強12.2、弱11.6) 騒音値(dB)50Hz(強65、弱60)/60Hz(強66、弱59) 保証期間1年 使用環境温度(℃)25~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5 冷媒HFCR32(封入量:287g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.62/0.74kW) 冷房能力(kW)50Hz(強2.2)/60Hz(強2.5)
1台
94,800 税込104,280
翌々日出荷

エアコンのドレンホース接続に最適なソケットです!。360°マルチ方向に曲がるんです!伸縮するんです!テープが巻きやすいんです!。室内機・室外機ドレン接続ソケットとして。ドレンホースとのソケットの接合時のテープ巻きが便利になりました。ドレンホースを接合した後、ジャバラ部分を調整して角度調整が可能です。室外機の天吊り、壁掛けなどの施工時に、ドレンホースを1本にまとめることができます。床面ドレン排水用ソケットとして。エアコンの室内機、室外機から排出されるドレン水を1本にまとめて、ベランダなどの床面を濡らさないのでシミ、汚れなどを付着させることがなく床面をキレイに保ちます。床面のホースは、通常のドレンホースを利用できますのでホースとこのソケットがあれば簡単に作業でき、コストも安くなります。ジャバラ部分は、曲げた角度をそのままキープ。曲げ戻りがないので、手を離しても曲げた角度をそのまま保持するための余分な作業も必要ありません。90度曲がったり、伸びたりするのでドレンホースのあらゆる処理に最適です。
用途エアコン工事用部材 材質ポリプロピレン アイボリー 適合ホース径(Φmm)ドレン:14~16
1箱(100個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン 移動式エアコン 設置工事不要 標準窓パネル キャスター付き 付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、テラス窓枠、排水ホース 適合除湿能力:15/19L/日(50/60Hz) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)940/1080(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)約55 保証期間メーカー:1年間 使用環境温度(℃)18~35・30~90%(湿度) 設定可能温度(℃)16~31 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)290 冷房能力(kW)1.9/2.2(50/60Hz)
1台
45,800 税込50,380
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1口冷風タイプ。全閉式ファンモータ。低GWP冷媒『R32』採用。室温10℃(湿度50%)~45℃(湿度40%)の間で運転可能。前面以外の3面をピタリと壁に寄せられる《かべピタ》設計。ワイドレンジタイプ。室温が10℃まで冷房運転可能なのでシーズンオフでも大活躍!。ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)
仕様自動首振り装置なし 周波数(Hz)【電源】50/60 本体質量(kg)34 定格出力(kW)【圧縮機】0.75 コードIP10 ドレンタンク容量(L)5 冷媒R32 冷媒封入量(g)370 公称出力(W)【送風機】160 冷房能力(kW)【50Hz】2.3【60Hz】2.8
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。 中央部にドレンホース差し込みスペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。 位置決め用フックおよびセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単に行えます。 底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(ただし、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止してください。)
仕様●サイズ:405(W)×116(D)×75.5(H)mm●材質:PP●色:アイボリー●使用温度範囲(℃):-10℃~50℃(製品表面温度) アズワン品番65-2318-21
1個
290 税込319
翌日出荷