1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
軽量で、柔軟性に優れます。
カットが容易で、取扱いが簡単です。
内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。
カットマーク付
用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。
粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気/粉体/粒体
呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/内面平滑性
サービス分類オーダー・加工
換気キャップは90°毎に角度変更が可能です。注意:掃除機能付きエアコン(換気排出タイプ)のゴミ排出用ホースは、付属の格子を外してダクト外に設置してください。
トラスコ品番104-6007
材質PVC+ABS(格子部)
色ブラック
1箱(10個)
¥7,198
税込¥7,918
9日以内出荷
寸法(mm)外径:215,内径:200,長さ:延長前210/延長後600
1個
¥3,990
税込¥4,389
7日以内出荷
2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。排じん&換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能(ビス固定)です。
種類径異分岐ジョイント
タイプ60・80・100型
寸法A(mm)235
寸法F(mm)89
寸法D(mm)73
寸法E(mm)61
寸法B(mm)109
寸法C(mm)77
寸法G(mm)72
こんなお得な商品も!

サクションホース
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
デリバリー、サクション両用途に適しております。
柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用
色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性柔軟性
圧力(MPa)(耐負)-0.1
ルームエアコンの本体ホースの延長用。50cmごとにカットすることができます。
材質ポリエチレン
仕様接続部外径16・18mm用。
長さ(m)3
1個
¥639
税込¥703
欠品中
ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
用途ドレンホース内用防虫キャップ。
色ライトグレー
仕様ドレンホースΦ14・16兼用
トラスコ品番149-5745
材質/仕上熱可塑性エラストマー
高さ(mm)65
質量(g)24
外径B(Φmm)20
外径A(Φmm)20
適合パイプ外径(Φmm)16
適合パイプ内径(Φmm)14
1セット(3個)
¥239
税込¥263
当日出荷
紫外線に強い高耐候性の2層構造のドレンホースです。(サンシャインウェザーメーターにて5000時間試験に合格)。継手部(約50cm単位)で接続ができ、呼び14は端尺でも接続できます。
用途エアコンアクセサリー
長さ(m)50
材質直鎖状低密度ポリエチレン製
色外層/アイボリー、内層/ブラック(2層構造)
ピッチ(mm)(継手部)約500
屈曲性に優れた集塵ホース一体構造と吸着性に優れていますので、壁面、天井への取り付け可能。
目盛り線入りで位置決め簡単。
乾湿兼用(集塵機は湿式対応機種をご使用ください)
コアドリル、ドリルビットの長さに関係なくご使用頂けます。
ミストダイヤ、ウェットモンドコアドリルにもご使用頂けます。
用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止します。
コアドリル・ドリルビット、ダイヤモンドコアドリル、ミストダイヤ、ITドリル等あらゆるドリルビットに使用頂けます。
付属品ホース(1本1.8m)、樹脂2本継延長管(1組、各46.5cm)
適合MC-G200P
セット内容ホース(1本1.8m)、樹脂2本継延長管(1組、各46.5cm)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
エアコンホースから室内へ侵入する虫を防ぐ。エアコンホースに差し込むだけで、ホース内に侵入してくる虫だけでなく、土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
材質熱可塑性エラストマー
寸法(cm)約2Φ×6.5
コード310-002306
アズワン品番67-4910-76
1袋(3個)
¥299
税込¥329
6日以内出荷
スポットエアコンJSP101S用の冷風ダクトです。
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
後付け可能なチャック式。
背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500
種類継手
環境情報(気象情報・室内CO2・室内温湿度)×換気扇loT連携でそれぞれの空間に適した換気ソリューションをお届け!
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
仕様●EA(排気)ダクト接続口:逆流防止シャッターを受注注文可能●システム:24時間換気●仕様機能:給・排気DCブラシレスモーター、紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)、本体耐湿仕様、浴室排気風路切替電動ダンパー搭載、ドレンパン付、RAダクト接続口は選択可能、浴室からのRA接続可能、対称間取り住宅にも対応、SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能、速結端子接続、フィルターお手入れサイン機能搭載、SA(給気)に分岐消音ボックスP-13Sb接続可能(給気方向の分岐・90°変更可能)●制御アダプター接続コード:有効長約7m●外気清浄フィルター:内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集効率約82%)、外気清浄フィルターは本体下面から脱着可能●急速運転:160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)●接続パイプ(mm):<RA>Φ100、<OA・EA>Φ100・Φ125・Φ150、<SA>Φ100・Φ125・Φ150(Φ50)●熱交換器・モーター等:下側から脱着可能●運電モード:給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)
付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
適合省エネ基準3地域(北海道地区は除く)
風量(m3/h)24時間運転時:80、90、100、120、140、160、170、180で設定可能(排気のみ)
入数1台
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
車両エアコンシステムの洗浄および除菌専用クリーナー。除菌、洗浄、保護。細菌、バクテリア、カビを確実に除去。不快な臭いを効果的に中和。バクテリアなどの微生物によって発生するアレルギー反応を抑制。特殊なノズル付きロングホースにより、空調ユニットの熱交換器に直接スプレー可能。「発生源」を洗浄および除菌することで長期にわたる効果を発揮。徹底したスプレー洗浄でグリース状の堆積した汚れ層にも浸透。外部機関によって認定済みの効果。実証済みの除菌効果。わずか5分後に微生物の数が大きく削減。pH値:5.0。AOXフリー。土壌や水路に対する汚染リスクが低いため、地域の下水システムに影響を与えません。各缶にスプレーホース付属付。カスタム設計されたノズル付きのPEホース(長さ約80cm。通知。空調ユニット(エバポレーター、換気ダクトなど)の洗浄および徐菌は、少なくとも年に1回行うことを推奨します。この製品の効果は、ドイツ衛生微生物学会(German Society for Hygiene and Microbiology:DGHM)から提示されている化学消毒プロセスのテストおよび評価のガイドラインに従ってテストされています。
用途説明書。エアコンユニットと換気のスイッチをオフにする。スプレープローブをドレンに挿入する。缶の半分の容量をスプレーする(約30秒)(1缶の容量で2回使用可能)。洗浄水がドレンから容易に排水される。効果が出るまで少なくとも10分間待ってから、エアコンユニットを起動してください
香りアルコール
仕様AOXフリー
色無色
温度(℃)最大処理:30、最大条件:30、最大耐性:30
引火点(℃)13
密度(g/cm3)0.88
ベースイソプロパノール
1本(300mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
熱中症対策に、周囲温度より約5℃低い涼風を、シズオカならではの強い風速で、より遠くまで送ります。水の気化熱を利用しているので、消費電力もCO2も大幅に削減でき、地球環境に配慮した製品です。涼風の到達距離が20m。9m先、左右各7mのワイド涼風。上下左右のオートスイングで、広い工場内などで大活躍!。ワンタッチジョイントで本体とタンクが取り外しができ、タンク内部の掃除が簡単にできます。イヤなニオイの発生を抑える消臭パックが1個ついています。約1ヶ月効果を保ちます。タンク給水口に水道ホースを差し込んでの給水もできます。また、自動給水ボールタップが標準装備されているので、水道ホースと直結しても使用できます。吐出口が網形状で、指が入らない安全構造。大きなキャスターでラクラク移動。1時間~8時間で自動的に停止するオフタイマーが標準装備。消し忘れ防止、節電に役立ちます。スポットエアコンのように排熱が出ることがありません。また、フロンを使用していないのでフロン排出抑制法には該当しません。
用途熱中症対策・室内換気
仕様タンク着脱式、自動停止機能、消臭パック1ヶ付
質量(kg)183
電源(V)単相100
消費電力(W)750
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1768×1092×952
安全装置水切れ検知、インバーター過負荷保護、過電流保護
連続使用時間(時間)3.6
最大風量(m3/min)400
ファン外径(Φmm)700
使用周囲温度(℃)5~45
有効貯水量(L)80
給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
風向左右・上下各オートスイング、風量可変
運転音(dB)(A)最大:73
アズワン品番64-9333-09
水蒸発量(L/h)22.4
冷房能力(kW)15
切タイマー1~8時間(1時間毎)
1台
¥829,800
税込¥912,780
3日以内出荷
補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。
エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。
約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
材質ポリエチレン
ホース内径(Φmm)16
ホース外径(Φmm)21
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5
モーター2極コンデンサー誘導電動機
電源コードビニルキャプタイヤケーブル(2芯)
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。
材質PP
色調アイボリー
RS Pro ストレート黄銅ホースコネクタ、 3/4 インチ G オスRS Pro のこのオスホーステールアダプタと 2 本のホースを結合します。旋盤仕上げの黄銅製で、高圧でも頑丈で防水性があります。このホースコネクタは、水や発電所、 HVAC (暖房、換気、空調)システムで一般的に使用され、メスホースコネクタと併用できます 製造時、旋盤は金属の最初の層を除去し、表面を光沢のある高品質な仕上げにします。黄銅製なので、プラスチック Durable 性が高く、漏れのない密封が施されています。 RS Pro 製品には、一貫した品質と耐久性を実現するために徹底的にテストされています。British Standard Pipe ( BSP )ねじ切り:パイプ及び継手の相互接続及びシーリングに関する国際的に認められている規格で、ボイラー、エアコンユニット、冷蔵庫などの機器での使用に適しています。特長と利点.ストレートホーステールコネクタ .旋盤仕上げの黄銅製 .内径がのホースに適しています 3/4 インチ . 3/4 インチのねじ接続 .ストレートカップリング . G オス標準ねじ .オスコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホース内径 = 3/4インチねじの呼び径 = 3/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = G
1袋(2個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro ストレート黄銅ホースコネクタ、 1/4 インチ G オス冷蔵庫、ボイラー、又はエアコンユニットで水密シールを実現するには、 RS Pro のこのオスホーステールアダプタを使用します。高圧でも漏れのないシールを実現します。 旋盤仕上げの黄銅製で、類似のプラスチック製コネクタより Durable です。メスコネクタと一緒に 2 本のホースを接合するのに適しています。高品質の仕上げと光沢を残すために、旋盤は製造時に金属の TOP レイヤーを除去するために使用しました。 このようなホースコネクタは、水や発電所や HVAC (暖房、換気、空調)システムで一般的に使用されています。RS Pro 製品には、一貫した品質と耐久性が得られるよう厳しくテストされています。英国規格パイプ( BSP )ねじ込み式で、パイプや継手の相互接続及びシーリング用の国際的に受け入れられている規格に適合します。特長と利点.ストレートホーステールコネクタ .旋盤仕上げの黄銅製 .内径がのホースに適しています 3/8 インチ . 1/4 インチのねじ式接続 .ストレートカップリング . G オス標準ねじ .オスコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホース内径 = 3/8インチねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = G
1袋(2個)
¥679
税込¥747
翌々日出荷
RS Pro ストレート黄銅ホースコネクタ、 1 インチ G オスRS Pro の Durable オスホーステールアダプタは、高圧でも液漏れ防止機能を備えています。旋盤仕上げの黄銅製で、水や発電所、 HVAC (暖房、換気、エアコン)システムで一般的に使用されています。 このアダプタをメスホースコネクタと併用して、 2 本のホースを接合します。黄銅製の構造により、プラスチック製の代替品よりも強力で、防水シールを実現しています。製造時、旋盤は金属の TOP レイヤーを除去し、表面に高品質の仕上げと光沢をもたらしています。 RS Pro のこのホースアダプタは、冷蔵庫、ボイラー、空調ユニットなどの機器での使用に適しており、一貫した品質と耐久性について徹底的にテストされています。英国規格パイプ( BSP )ねじ込み式で、パイプや継手の相互接続及びシーリング用の国際的に受け入れられている規格です。特長と利点.ストレートホーステールコネクタ .旋盤仕上げの黄銅製 .内径がのホースに適しています 1 インチ . 1 インチのねじ接続 .ストレートカップリング . G オス標準ねじ .オスコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホース内径 = 1インチねじの呼び径 = 1インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = G
1袋(2個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
関連キーワード