気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。
排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。
電源(AC V)単相100(50/60Hz)
風量3段階(弱・中・強)
取付け→洗浄→片付けがスピーディに可能。
天吊り、天カセ兼用エアコン洗浄シート。
寸法A(mm)800
寸法C(mm)3000
設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策
付属品排熱ダクト
質量(kg)45
電流(A)10.6/12.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000/1250
電源コード(m)約2.0
騒音値(dB)約60(A)
保証期間メーカー:1年間
使用環境温度(℃)20~43・30~90%(湿度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×37.6×110
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷房能力(kW)3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
排熱ダクト有無あり
1台
¥69,800
税込¥76,780
翌々日出荷
DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能。施工性に優れた直線給排気方式。天地逆取付が可能。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続:端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換機能。マイコンタイプは設定変更が必要です。(SW1の4をON)設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。別売の速調スイッチ(FY-SW901S)により10台までの複数台運転が可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切替を行うときは速調スイッチ「FY-SW901S」をご使用ください。
用途建物全体、事務所・店舗、倉庫・工場
仕様標準タイプ
取付天井埋込形
規格公共建築協会評価機種(公共建築工事標準仕様対応品)
スイッチ速調スイッチ(別売):FY-SW901S
定格単相200V
換気量率(%)(有効)85
ホコリや粉末などをキャッチ
エアコン内部の汚れを防ぎます。
材質フィルター/抗菌防臭不織布、取付テープ/ナイロン
寸法(cm)約62.5×62.5
1袋(2枚)
¥729
税込¥802
当日出荷
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。
強弱の切換が可能な冷風&送風モード。
伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。
着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。
スポットエアコン。
仕様エアーフィルター:脱着式
付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ
寸法(mm)約390×430×800
質量(kg)約32
タイプ自動首振りなし(手動210°)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時
キャスター2か所ロック付き
電源コード(m)約1.6
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
電源電圧(V)単相100
モード切替冷風/送風
定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz)
使用環境温度(℃)18~45
風量調整強/弱
ドレンタンク容量(L)5
冷媒R410A
取扱説明書(2.5MB)
消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1
質量(kg)22
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
定格出力(kW)0.75
電源コード(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
消費電力(W)(50/60Hz)750/770
使用環境温度(℃)約16から35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5
電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)410
使用環境湿度(%)30から90
騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57
除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。
VP管呼20・25兼用です。
呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。
呼13のフレキなどに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2)
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。
呼び径VP20/25兼用
材質ASA樹脂、シリコーンゴム
付属品R1/2アダプター
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。
作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。
除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。
環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤
使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。
希釈倍率10
液性中性
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアコン洗浄シート 天井用
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
天吊り・天カセ兼用エアコン洗浄シート。
取付け→洗浄→片付けがスピーディに可能。
材質塩ビ
タイプ天吊り・天カセ兼用
速効!カンタン!強力洗浄!
アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。
すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。
消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水
使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。
希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。
用途冷凍食品の冷凍保管用
付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書
使用温度範囲(℃)10~35
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
外装カラー鋼板(ホワイト)
温度調節ダイヤル式(1~8)
冷媒R600a
電源プラグ2
断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)
庫内温度(℃)-23以下
霜取方法手動霜取り
使用周囲湿度(%RH)80
耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。
トラスコ品番829-1496
セット内容壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー
種別ルームエアコン用
質量(kg)1.3
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
パワーウォーター S-126 エアコン洗浄クリーナーは、高機能アルカリ電解水を使用した安全無公害の業務用エアコン洗浄剤です。
塩素イオンが含まれていないので、金属が腐食する心配も無く金属部分にも安心してご使用いただけます。
界面活性剤や酸・リン、香料、石油系溶剤などの有害物質を含まないためエアコン本体を傷めずまた環境や作業従事者の方の安全にも配慮した製品です。
用途一般家庭用エアコン、自動車用エアコンの洗浄
成分電解アルカリ水、ケイ酸塩
液色無色透明液体
pH12.6
液性アルカリ性
比重(20℃)1.0
関連資料(0.53MB) (1.07MB)
商品タイプ本体
効果エアコン内部、フィン用洗浄剤
1本(420mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本
除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥659,800
税込¥725,780
31日以内出荷
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質ポリエステル(難燃性不織布)
天板パネル1枚、正面・側面パネル4枚セットの業務用タイプ。エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげます。マグネット取付式で簡単設置。商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。室外機の汚れ、劣化防止にも
用途エアコン室外機カバー 業務用 アルミ マグネット式 瞬間設置 簡単設置 大型 エアコンカバー 室外機カバー 業務用エアコン 日よけカバー エアコンカバー 日よけパネル マグネット 天板
材質アルミ蒸着PETフィルム、PETフィルム、発泡ポリエチレン、マグネット
色シルバー
質量(g)200(正面・側面P:120)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天板パネル:111×39×1.5、正面・側面P:60×30×150
1台
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。
付属品排熱ダクト
質量(kg)10
モーターDCモーター
首振なし
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)250/300
騒音値(dB)約48
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
水タンク容量(L)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2
送風口数1口
冷媒R134a
冷媒封入量(g)54
除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz)
冷風温度(℃)周囲温度-7
排熱ダクト有無あり
切タイマー1/2/4/8時間
1台
¥40,900
税込¥44,990
5日以内出荷
業務用エアコンのホコリ取り用フィルター。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。サイズは自由にカット可能。
用途エアコンフィルター、レンジフードフィルターとして。交換用/予備/お手入れ/掃除/衛生/オフィス/事務所/飲食店/油/オイル
材質難燃性不織布
厚さ(mm)2
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤
香り無香
成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水
質量(g)190
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります
長尺タイプなのでお得
業務用エアコンのホコリ取り用フィルター
サイズを自由にカット
用途空調機器のフィルターとして
材質ポリエステル難燃性自己消火処理済
厚さ(mm)約1.5
長さ(m)30
貼るだけの業務用エアコンのホコリ取り用フィルター。抗菌防臭効果のあるフィルターを使用。サイズを自由にカットし使用できます。フィルターに粘着加工を施しているのでシールのように簡単に貼り付けられます。
用途エアコンの汚れ防止に。
材質抗菌・防臭加工不織布(再生PET含有)
色水色
寸法(cm)62.5×62.5
1袋(10枚)
¥4,980
税込¥5,478
8日以内出荷
材質PVC、断熱材:発泡PE
寸法C(mm)24
ノズルガンは真鍮・樹脂(グリップ部)、ホースはポリ塩化ビニル樹脂製。吐出水量が多い洗浄機にも対応しており、ルームエアコンから業務用まで幅広い洗浄が可能。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。扇形(噴射角度:25°)。ホースサイズ(内径×外径)5×10mm、長さ10m。ワンタッチカプラー付。
寸法(mm)ノズルガン:300
吐出水量(L/min)5
適正使用圧力(MPa)3.4
1セット
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
貼るだけカンタン!。高性能フィルターで内部の汚れを軽減!。空気を清潔に保ちます。掃除の手間もかけません。
寸法(mm)600×600
仕様補助テープ:本体用4枚・シート用12枚
材質ポリエステル、レーヨン、アクリル酸エステル
EBM品番7951200
1セット(3枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質PVC、断熱材:発泡PE
種類エルボ
【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120】。家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】。天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。
用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコン
チューブ長さ(m)排水:3
天井埋込型エアコンの内部に入り込むホコリや花粉をキャッチします。粘着タイプのフィルターなので、取付けがシールのように簡単ですき間なくぴったり貼ることができます。抗カビ抗菌加工不織布を使用しています。汚れたら浮き出る交換お知らせサイン付きなどの機器によっては浮き出ない場合があります。冷房暖房除湿送風など、いずれの場合でも使用することができます。
1個(2枚)
¥989
税込¥1,088
9日以内出荷
仕様素材…脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用。 ゴムでエアコン本体にかけるだけの簡単装着。 前面オープン型で両サイドには水の飛散防止プレート付。1200×300×300mm厚さ0.2mm
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
材質PVC、断熱材:発泡PE
色半透明
種類エルボ
緑青色が効果の印、銀イオンの効果抗ウイルス、抗MRSA、抗カビに対応した業務用エアコンフィルターです。
業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットし、使用できます。
取付テープ12片(1シート)付で、取り付けが簡単
材質ポリエステル不織布、取付テープ(ナイロン)
寸法(mm)約620×620
使用の目安1ヶ月に1回以上交換してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。
塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。
ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。
可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。
便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。
ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
別途ジョイント(GA-KW044)、エルボ(GA-KW046)と合わせてご使用ください。
用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。
呼び径25
材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
ホース内径(Φmm)25
プリーツフイルター、帯電したミクロの汚れを吸着する集塵フイルターです。交換目安約1年
1セット(2枚)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
AC100V持ち運びに便利な小型スポットクーラー。据付工事不要。キャスターでラクラク移動。フレキシブルダクトで好きなところに送風
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
材質メインボード:プラスチック
質量(kg)22
色ホワイト
電源100V(50/60Hz)
電源コード(m)約2
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.8
消費電力(W)(50/60Hz)600/740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.5×27×57
ドレンタンク容量(L)3
冷媒HFC-R410A
圧縮機全閉型ロータリー
定格電流(A)(50/60Hz)6.5/7.5
排熱ダクト有無あり
材質PVC、断熱材:発泡PE
種類エルボ
業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。
塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。
ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。
可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。
便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。
ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
別途ジョイント(GA-KW043)、エルボ(GA-KW045)と合わせてご使用ください。
用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。
呼び径20
材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
ホース内径(Φmm)20
エアコンの室内機を取り外すことなく洗浄作業が行えます。
用途業務壁掛用
質量(g)495
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×1100×450
1枚
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ