543件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

スリムダクトSD 因幡電工 動画あり
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類ウォールコーナー 仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
1個
939 税込1,033
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500 種類継手
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。 配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
付属品カラービス付 種類ダクト 全長(m)2
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途室内用配管化粧カバー 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 長さ(mm)2000 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質PVC アイボリー 寸法A(mm)67 寸法B(mm)58 寸法C(mm)2000
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途室内の壁貫通部からの取り出し 種類ウォールコーナー 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度) 寸法F(mm)15 寸法J(mm)20
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。 従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。 ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。 種類端末カバー 寸法A(mm)53 寸法D(mm)82 寸法E(mm)67 寸法B(mm)43 寸法C(mm)45 適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

梱包がコンパクト。運搬がラクで、スペースも取りません。 耐候性、耐熱性に優れています。 専用カッターでベースとカバーが同時に簡単、キレイに切断できます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類ウォールコーナー
1個
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類端末カバー 材質ASA アイボリー
1個
259 税込285
当日出荷

隠ぺい配管施工の、配管取り出し部に使用するパーツです。 コーキング部をカバーで覆うため、コーキングの劣化を抑止します。
材質PVC 種類ウォールカバー
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 壁からダクトの間隔が調整可能です。 壁から浮かせるタイプだから、壁の凹凸にも付属品なしでスッキリ配管できます。冷媒管の引き出しもラクに行えます。 タッピンねじがスムーズにねじ込めるガイドライン溝付です。 半割れタイプで冷媒管にかぶせるだけです。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 耐候性に優れています
種類ダクト 長さ(m)2
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ153mm以下、ツバ高さ:10mm以下 種類ウォールコーナー 寸法H(mm)24.5 寸法A(mm)94 寸法F(mm)133 寸法D(mm)203 寸法E(mm)35 寸法B(mm)73 寸法C(mm)161 寸法I(mm)173.5 寸法G(mm)88
1個
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類フレキ 寸法A(mm)57 寸法D(mm)800 寸法B(mm)65 寸法C(mm)55
1個
439 税込483
当日出荷

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 配管キャップ(GHC-60・67)を付けたまま取り付けられます。
種類ウォールカバー
1個
499 税込549
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エアコン室外機を、雨・雪・ホコリによる汚れからガードします。汚れやすく、掃除しにくいオフシーズンの室外機を汚れから守りましょう。配管がすっきり通せる側面スリット付きです。風がふいても外れにくいヒモ付きです。上からかぶせるだけの簡単取り付けです。一般的な室外機に対応しているフリーサイズ(サイズが特殊な室外機は入らない場合があります)。
用途エアコン室外機用 仕様エアコン 材質本体:ポリエステル 寸法(mm)820×320×640 質量(g)121 タイプ室外機カバー
1個
969 税込1,066
当日出荷

1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


エアコン配管用のウォールカバーです。配管の取り出し角度が大きくとれる、ゆったり設計。裏面がなく、後付けが簡単。環境にやさしいダイオキシン対策品。PVC(塩化ビニル)を使用しておりません。80mm配管用
材質ASA アイボリー
1個
689 税込758
翌々日出荷

排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。 材質PVC+ABS(格子部)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻
999 税込1,099
翌々日出荷

エアコン配管用のダクト(曲がり)です。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。80mm配管用
材質ASA アイボリー
1個
639 税込703
翌々日出荷

種類ウォールコーナー 材質PVC+ABS(格子部) 寸法H(mm)82.5 寸法A(mm)112.5 寸法F(mm)60 寸法D(mm)127 寸法E(mm)15 寸法B(mm)188 寸法C(mm)74.5 寸法I(mm)27.5 寸法J(mm)153.5 寸法G(mm)104 寸法K(mm)62.5
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアコン配管用ダクト(ジョイント=継ぎ手)です。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。80mm配管用
材質ASA アイボリー
1個
199 税込219
翌々日出荷

従来品のSWK-77-66からSD-66用アダプタを除いた物です。SD-66で施工される場合は別売の異径アダプタSDI-77-66をご使用ください。換気格子部の形状を従来品から変更し、切断などの加工を行い易くなっています。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。 種類ウォールコーナー 材質PVC+ABS(格子部) 寸法A(mm)205 寸法D(mm)67 寸法B(mm)116 寸法C(mm)127
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 換気エアコンの換気ダクトを中に収納できます。
種類ウォールカバー
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアコン配管用ダクト、2m。80mm配管用
材質ASA アイボリー 長さ(m)2
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。 配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
種類ダクト
1パック
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。予め配管キャップが施工してある箇所等にも使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン 適合ルームダクト ルームホワイト キャップ(適合配管)GHC-60~100 スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
1個
969 税込1,066
当日出荷

エアコン配管用ダクト(エンド)です。配管の取り出し角度が大きくとれるゆったり設計。裏面がなく、後付け簡単。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。80mm配管用
材質ASA アイボリー
1個
319 税込351
翌々日出荷

室外機への直射日光を防ぎ、室外機周辺温度の上昇抑制に。 ワンタッチテープ固定(粘着糊付き)なので、軽くて設置や収納がカンタンです。 室外機の種類にあわせて幅を調節でき、配管カバーを気にせずに設置できます。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、ポリプロピレン、AES、ナイロン パイプ・部品・ワンタッチテープ・ロープ:ブラック 幅(cm)102 高さ(cm)22 遮光率(%)80 奥行き(cm)62
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 掃除機能付きエアコンの埃排気口を中に収納できます。
種類ウォールカバー
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアコン配管用の入隅/出隅兼用曲がりです。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。立面90度の出隅入隅兼用曲がり。80mm配管用
材質ASA アイボリー
1個
639 税込703
翌々日出荷

室内機と接続配管の結露防止に最適!。不織布にプレスをしていないのでシートに厚みがあり断熱性能に優れている。難燃ポリエステルを混合、安心、安全のため難燃製品です。長尺ではないので巻くのもカンタン。シート状なのでスリーブの中などの狭い場所でも対応可能。ドレンホースに巻いて屋内結露防止対策にも使えます。左出し配管施工時にも最適です。
用途エアコン工事用断熱シート 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) ホワイト
1箱(50個)ほか
14,900 税込16,390
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン配管の保護と美化に役立つ万能ジャバラです。(00-4467 エコダクトECO-80用)。背割りチャック式で、従来製品では不可能であった「後付け」が可能。80mm配管用
材質PE アイボリー 長さ(cm)50
1個
739 税込813
翌々日出荷