65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに 材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系 ホワイト 幅(cm)21.3 長さ(cm)50~69.8 高さ(cm)14.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。 簡単ワンタッチ取付け。 誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取付けできます。 ネジや穴あけも不要で天井や壁を傷める心配もありません。 効果的に空気を循環。 エアコンからの直撃風を防ぎ、空気を効率的に循環させることで、「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消します。 夏も冬もオールシーズン。 ウィング本体の向きを変えるだけで、冷房にも暖房にも対応。 1年中使えてたいへん便利です。
セット内容本体、アダプター、セキュリティーキット、結露防止用断熱マット×4 材質ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター) アイボリー 本体寸法(mm)160×500(取付時最大高150mm)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

仕様エアコン風向調整板(TA978SB-2)のワイドタイプ。吹出口の開口幅が大きな天吊りタイプ、長方形天井カセットの吹出口に最適です。 本体は、波型加工で結露を防止し、室温とエアコン設定温度の差が大きくても安心です。 本体サイズ…120×540~700mm(スライド可変式) カラー…アイボリー 材質…ポリプロピレン(本体、 アダプター共) セット内容…本体×1 アダプター×1
1個
2,590 税込2,849
当日出荷

イセトーエアコン風よけカバー 伊勢藤 動画あり
エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様上下方向風向調整だけでなく、左右(右写真)方向にも調整可能です。 本体サイズ(材質)…160×500mm(ポリプロピレン) アダプターサイズ(材質)…40×340mm(ABS樹脂) セキュリティキット(材質)…2本(ナイロン) カラー…アイボリー
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/160×500、アダプター/40×340 本体質量(kg)0.32 風向上下180°左右45°まで可能
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 付属品アダプター、セキュリティキット、断熱マット 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.265 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×150
1台
2,580 税込2,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様これまでのエアーウイングシリーズで対応できなかったライン型吹出口の空調設備に最適!! 軽くて丈夫。エアコンルーバーを傷めません。 吹出口ルーバーにぴったりはまる専用アダプターではめ込むだけ!! 簡単に組み立てられます。取り付けも「ネジ」「穴あけ」等の工事が不要。 本体サイズ…120×500×33mm アダプターサイズ…50×25×127mm ストッパーサイズ…22×22×10mm 材質…ポリプロピレン セット内容…本体×2 アダプター×4 ストッパー×4ホワイト
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。波型パターンのウィングプレートで結露防止。エアコンの吹出口に合わせてウィングプレートの長さ調節可能。アームの部分が前後に180度、上下にも大きく動かせるので風向設定が自由自在。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。さまざまなエアコンにフィット!伸縮調整プレート (最小伸縮54cm/最大伸縮70cm)。対応エアコンタイプ:天井埋込カセットタイプ、天吊りタイプ、家庭用壁掛けタイプ。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 材質プレート部/アーム部:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂 質量(kg)0.25 アイボリー 寸法(縦×横)(mm)120×700
1台
2,580 税込2,838
当日出荷

1個
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。 本体サイズ…160×500mm(取付時最大高150mm) 材質…ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター) セット内容…本体×1 アダプター×1 セキュリティーキット×1 結露防止用断熱マット×4ブラック
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

エアコンの風が部屋中に広がり、冷え過ぎ対策や省エネを実現 上下自在に角度調整が可能(冷風は上向き、温風は下向きなど) 落下防止紐付きで安心。 白色でエアコンや部屋との相性抜群。 結露を防ぐ断熱マット付き。
用途エアコン吹き出し口の風向調整に サイズ(mm)ウィングプレート:520×160、アダプター:345
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/120×500、アダプター/40×340 本体質量(kg)0.17 風向角度調整180°まで可能
1台
2,990 税込3,289
欠品中

用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 トラスコ品番116-1246 セット内容アダプター(長:1本、短:2本)×4セット、断熱マット4枚×4セット、セキュリティ(落下防止)キット3本×4セット 材質本体(主体、側面):ポリプロピレン、アダプター(長、短):ABS樹脂 縦(mm)主体面 160 横(mm)500、側面体 160
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。お手入れ簡単。室内の温度ムラを解消。ほとんどのエアコンに取付可能。取り付けは付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ。ウイングは冷房・暖房時にあわせて角度調整ができます。万が一に備えて、落下しても怪我・破損の無いよう安全落下防止キットが付いています。
付属品両面テープ、落下防止キット 材質(本体)ABS樹脂(落下防止キット)ヒモ/ナイロン、ナスカン/ダイキャスト・ニッケルメッキ 質量(g)470 サイズ(cm)(縦×長さ×高さ)16×50~70×5~14.5 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

エアコンの風が部屋中に広がり、冷えすぎ対策や省エネを実現。 まとめ買い特価 4個セット 風が部屋全体に拡散。直接風が当たらないので冷えすぎ防止。 部屋中に効率良く冷・温風が行き渡り、快適&省エネを実現。 ワンタッチで簡単に取り付け可能。 角度調整も自在。冷風は上向きに、温風は下向きに簡単調整。 落下防止紐付きで安心。 結露を防ぐ断熱マット付。
材質ABS樹脂 寸法(mm)ウィングプレート:520×160(最大高さ140)、アダプターサイズ:345×40、断熱マットサイズ:127×151×2 質量(g)約330
1セット(4個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
電源(V)単相100 冷媒R410a
1台
54,900 税込60,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要で簡単設置!エアコンからの不快な直風を防ぐ!エアコンの風向きを自在に調整することで、直接風を防ぎ、室内の快適性を向上させます。冷房は上向き、暖房は下向きに調整することで室内温度のムラ改善にも有効です。さらに、幅55~88cmの伸縮調整が可能で、エアコンの幅に合わせてサイズ調整が可能です。工具不要で差し込むだけで設置が完了するので、誰でも簡単に取付できます。
セット内容本体のみ 材質PP 幅(cm)16 長さ(cm)55~88 形態1個梱包:袋入り
1個
1,437 税込1,581
5日以内出荷

エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 可動2枚フラップで風向きを調整し、エアコンの直風を緩和し空気の循環を高めます。
用途天井埋込・吊下型エアコン用 エスコ品番EA997MZ-2 材質HIPS・ABS樹脂など 羽根寸法(cm)52×8~12
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

HQM-FC01 冷風扇 スポットクーラー CRECOTE 動画あり
HQM-FC01は、氷で冷やす冷風扇として優れた性能を持つポータブルスポットクーラーです。風量無段階調整により快適な涼しさを提供します。青色LEDの照明と取っ手付きのデザインが、スタイリッシュな外観を演出します。冷えた風を自在に風向きを調整してお楽しみいただけます。【強力冷風】。HQM-FC01は氷で冷やすことで、強力な冷風を発生させます。暑い日でも、涼しく快適な環境を提供します。予備のアイスボックスが付属している為、入れ替えて交互に使用できます。【風量無段階調整】。風量は無段階で調整可能で、お好みの風量に合わせて快適な風をお楽しみいただけます。【青色LED照明】。青色のLEDライトが涼し気な雰囲気を演出し、夜間の使用時にも一層の涼しさを感じることができます。【取っ手付き】。持ち運びやすい取っ手が付いており、移動や持ち運びが便利です。オフィスや寝室など、さまざまな場所で利用できます。【風向き調整】。風向きを自由に調整できるので、目指したい方向に涼しい風を送ることができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。 付属品電源ケーブル、予備アイスボックス ホワイト 容量(mL)トレイ:200 入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165x151x220
1台
6,990 税込7,689
4日以内出荷

エアコンの風向きを上下にコントロールでき、直風による体への負担をやわらげます。 オフィス用エアコンでも、冷暖房でご使用いただけます。 横幅は約50~70cmと伸縮可能です。 表面をシボ加工する事により、落ち着いた色合いで景観を損ないません。 風向きを調整して、空調の温度ムラ解消になります。
用途エアコンの直風軽減に トラスコ品番207-2783 セット内容固定板、連結ホルダー、両面テープ、落下防止ストラップ1本 材質本体カバー、伸縮カバー:ポリプロピレン、角度調節アーム、固定板:ABS樹脂、連結ホルダー:ポリアセタール、ストラップ:ナイロン ブラック 高さ(mm)146 質量(g)370 タイプシボ加工タイプ 縦(mm)213 横(mm)500~698 アズワン品番64-8410-05
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

ラウンドフロータイプのエアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。エアーウイング スクエア1辺モデルです。1辺ずつでも使用可でワイドに風向きを調整致します。
用途エアコンの直撃風防御、風向き調整に。空調の暑すぎ、冷えすぎの温度ムラ解消に。省エネに。幅広吹き出し口に。 付属品アダプター(長1本、短2本)×1セット、断熱マット4枚×1セット、セキュリティ(落下防止)キット3本×1セット トラスコ品番116-1247 材質本体(主体、側面):ポリプロピレン、アダプター(長、短):ABS樹脂 アイボリー 縦(mm)160 横(mm)主面体500、側面体250
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

スリムタイプで場所をとらない省エネタイプのスポットエアコンです。正面を除く3面を壁ピタ設置できて省スペースです。2方向に風向設置できる2口タイプです。
用途広い場所でのスポット冷房。 仕様自動首振装置(別売)の取付可能 質量(kg)45 電源(V)三相200 タンク容量(L)7 首振あり 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.9/3.1 本体寸法(mm)奥行454 本体寸法(mm)高さ1117 本体寸法(mm)幅412 送風口数2口 圧縮機0.9kW 運転25~45℃ 消費電力(kW)(50/60Hz)1.38/1.81 標準消費電力料金(円/h)18.63/24.4
1台
349,800 税込384,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【エアコンの吹出口やスキマを拭くだけで奥までしっかり防カビコート】 エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぐ。防カビ効果は最長2ヵ月持続。※使用環境により異なります。 【効きめのひみつは、W除菌システム】 浸透除菌:防カビ成分が浸透するので、落としきれない汚れの奥に隠れているカビを、しっかり除菌。 防カビコート:カビが潜んでいる細かいキズの奥まで成分がしっかり届き、徹底除菌&効果長持ち。 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 【防カビスキマワイパーのここがすごい】 5つの効果の防カビシート (1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート(使用環境により異なります) (2)除菌:99%除菌(全ての菌を除菌するわけではありません) (3)消臭:カビ臭すっきり (4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり (5)ホコリガード:ホコリが付きにくくなる スキマの奥まで届く専用ワイパー (1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい (2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット (3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる 無香性 【品名】エアコン吹出口用防カビウェットシート 【液性】中性 【シート材質】ポリエステル 【シートサイズ】約215mm×約40mm 【ワイパー材質】ポリプロピレン
用途【ワイパーの組み立て方】 ヘッドの差し込み口に丸いフックを上にして、グリップをしっかり押し込みます。※組み立てると分解できません。 【防カビシートの取りつけ方】 (1)防カビシートをヘッドにかぶせます。 (2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。 【使用方法】 (1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。) (2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。 (3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。 1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください。) 両面どちらでもお使いいただけます。 成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤 シリーズらくハピ 液性中性 香り無香料 使用量1枚でエアコン1台分 使用場所エアコン アズワン品番64-8383-84 使用頻度2ヵ月に1回 効果エアコンのカビ予防
1個
599 税込659
当日出荷

猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。持ち運んでどこでもひえひえっ!。100V専用。屋内仕様。50/60Hz兼用。据付工事不要。風量調節4段階。風向調節上下・手動。安全装置ドレン満水検知。
用途工場作業、ガレージ、DIY・現場作業、レジャーでの部分冷房 寸法(mm)排熱用ダクト:500~1500、冷風用ダクト:400~580 質量(kg)11.8 定格電圧(V)100 ホース長さ(m)ドレンホース:3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト除く) 冷房能力(50/60Hz)(kW)0.41 使用環境温度(℃)15~40 ドレンタンク容量(L)0.3 冷媒封入量(g)120 関連資料カタログチラシ(3.13MB) Q&A(0.27MB) 取扱説明書(3.76MB)
1台
52,900 税込58,190
当日出荷

ミスト 冷風扇 ポータブル スポットクーラー CRECOTE 動画あり
FC-6602Aはキツネの耳がついた、かわいいデザインのポータブルミスト冷風扇でミストと風のダブル効果で快適な涼しさを提供します。自宅、寝室、オフィス、アウトドアなどで、暑い季節に心地よい涼しさを楽しんでください。【ミスト冷風扇】。FC-6602Aは、ボトルに水を入れてミストを発生させることができるポータブルスポットクーラーです。さらに氷水を入れることで冷却効果がアップし、快適な涼しさを提供します。ポータブルでどこへでも持ち運べる為、自宅、寝室、オフィス、アウトドアなど、さまざまな場面でご使用いただけます。【風向きコントロール】。風向きを自由に調整できるので、お好みの風の向きに合わせて使用できます。【USB-C充電】。USB-Cポートを使用して簡単に充電できます。【3つの風速が選択可能】。3つの風速モードから、お好みの風量を選ぶことができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120x125x157
1台
3,990 税込4,389
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よく使う操作ボタンをまとめた、タイマー付きの便利なリモコン。運転入/切が操作できます。自動/暖房/冷房/除湿の運転切換ができます。温度/風量/風向(上下左右)が調節できます。入/切タイマー設定ができます。大きな文字で見やすい、バックライト付き液晶表示。便利なLEDライト付き。主要16メーカーに対応。メモリーバックアップ機能付き
付属品保証書付取扱説明書、リモコンホルダー、固定用ネジ2本 質量(g)約125(電池含まず) 外形寸法(mm)(約)幅59×高さ175×奥行24 対応メーカー:パナソニック(PANASONIC)(ナショナル)1988年製以降/サンヨー(SANYO)1996年製以降/日立(HITACHI)1994年製以降/ 三菱電機(MITSUBISHI)1993年製以降/三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)1994年製以降/フィフティ(FIFTY) 一部対応/ハイセンス(HISENSE) 一部対応/ダイキン(DAIKIN)1996年製以降/シャープ(SHARP)1997年製以降/長府(CHOFU)一部対応/東芝(TOSHIBA)1994年製以降/コロナ(CORONA)1999年製以降/富士通ゼネラル(FUJITSU)1994年製以降/フナイ(FUNAI)1998年製以降/ LG1996年製以降/ アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)一部対応 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります) 有効距離(m)約6(障害物のない場合) 取扱説明書(2.19MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

よく使う操作ボタンをまとめた、予約タイマー付きリモコン。 自動/暖房/冷房/除湿の運転切換ができます。 温度/風量/風向(上下左右)が調節できます。 予約タイマー、入/切タイマー設定ができます。 大きな文字で見やすいバックライト付き液晶表示。 LEDライト機能付き。 主要16メーカーに対応。 メモリーバックアップ機能搭載。
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約118(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×175×25 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります) 有効距離(m)約6(障害物のない場合)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

電源(V)三相200 消費電力(kW)(50/60Hz)1.2 電源コード(m)3(プラグなし) 冷房能力(50/60Hz)(kW)15 風向上下左右オートスイング
1台
839,800 税込923,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマイルキッズ液晶エアコンリモコン
14メーカー(179種類)対応の液晶付エアコン専用のマルチリモコンです。 ELバックライト付なので、就寝時など暗いところでも快適に使用ができます。 ON/OFF・運転切替・温度調節・風量調節・風向き角度調節・スイング機能の操作が可能です。 メーカー設定はコードNo入力とオートサーチ機能が使えます。
材質(本体)ABS樹脂 質量(g)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×152×20 材質(ボタン)シリコン樹脂
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。 仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間) トラスコ品番5302908 質量(kg)38 タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能) 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)36 電源コード(m)3 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0 風量3段切替(強・中・弱) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×471×1223 風向上下手動可変 消費電力(kW)(50/60Hz)0.075/0.1 標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):2.3/3.1
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」専用の取替え用防カビシート※ワイパー本体は入っていません。 。エアコンの吹出口やスキマに:拭くだけで奥までしっかり防カビコート 。防カビ効果は最長2ヵ月。※使用環境により異なります。 。ウエットタイプ・無香性 。【シート枚数】5枚 。 【防カビスキマワイパーのここがすごい】 。5つの効果の防カビシート 。(1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート※使用環境により異なります。 。(2)除菌:99%除菌※全ての菌を除菌するわけではありません。 。(3)消臭:カビ臭すっきり 。(4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり 。(5)ホコリガード:ホコリがつきにくくなる 。スキマの奥まで届く専用ワイパー(別売り) 。(1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい 。(2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット 。(3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる
用途※ワイパーは、別売りの「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」にセットされている専用ワイパーをご使用ください。 。【防カビシートの取りつけ方】 。(1)防カビシートをヘッドにかぶせます。 。(2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。 。【使用方法】 。(1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。) 。(2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。 。(3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。 。1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください) 。両面どちらでもお使いいただけます。 成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤 種別住居関連 シリーズらくハピ シートサイズ(mm)約215×40 材質(シート)ポリエステル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×180×61 液性中性 香り無香性 アズワン品番65-2349-30 商品タイプ替え
1箱(5枚)
449 税込494
当日出荷

熱中症対策に、周囲温度より約5℃低い涼風を、シズオカならではの強い風速で、より遠くまで送ります。水の気化熱を利用しているので、消費電力もCO2も大幅に削減でき、地球環境に配慮した製品です。涼風の到達距離が20m。9m先、左右各7mのワイド涼風。上下左右のオートスイングで、広い工場内などで大活躍!。ワンタッチジョイントで本体とタンクが取り外しができ、タンク内部の掃除が簡単にできます。イヤなニオイの発生を抑える消臭パックが1個ついています。約1ヶ月効果を保ちます。タンク給水口に水道ホースを差し込んでの給水もできます。また、自動給水ボールタップが標準装備されているので、水道ホースと直結しても使用できます。吐出口が網形状で、指が入らない安全構造。大きなキャスターでラクラク移動。1時間~8時間で自動的に停止するオフタイマーが標準装備。消し忘れ防止、節電に役立ちます。スポットエアコンのように排熱が出ることがありません。また、フロンを使用していないのでフロン排出抑制法には該当しません。
用途熱中症対策・室内換気 仕様タンク着脱式、自動停止機能、消臭パック1ヶ付 質量(kg)183 電源(V)単相100 消費電力(W)750 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1768×1092×952 安全装置水切れ検知、インバーター過負荷保護、過電流保護 連続使用時間(時間)3.6 最大風量(m3/min)400 ファン外径(Φmm)700 使用周囲温度(℃)5~45 有効貯水量(L)80 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 風向左右・上下各オートスイング、風量可変 運転音(dB)(A)最大:73 アズワン品番64-9333-09 水蒸発量(L/h)22.4 冷房能力(kW)15 切タイマー1~8時間(1時間毎)
1台
829,800 税込912,780
3日以内出荷

120mmUSB冷却ファンを搭載した特殊吸着パッド付きのスポットクーラーです。 PCやゲーム機、AV機器、タブレット、ルーター等の冷却に最適です。 熱がこもりやすい場所への排気や換気など、様々な用途に合わせて利用できます。 特殊吸着パッド採用。取り外しが簡単なのにガッチリ吸着できます。 吸着力が低下した場合はパッドを布等で水拭きすると吸着力が復元します。 ネジと両面テープが付属しますので、吸着以外にもネジ固定とテープ固定にも対応します。 冷却ファンの取付向きを変える事で、風向を変えることができます。 デュアルボールベアリング搭載で冷却と静音を両立した120mmUSBファンを採用しました。 ケーブルを延長することで1.5mのロングケーブルを実装し、取り回しが自在なりました。 1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。 片面にはファンガードを搭載し、ケーブルや異物等の巻き込みを防止します。
材質 寸法(mm)ファン:120×120×25 質量(g)約360 定格0.16A/5V 表面処理黒色塗装 板厚(mm)1.6 回転数1200rpm 寿命50000時間 ケーブル長(cm)150 軸受種類デュアルボールベアリング 最大風量(CFM)42.8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×46×120
1個
2,798 税込3,078
欠品中

仕様エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。 お手持ちのエアコン風向調整板(TA978SB-2やTA978ML)にプラスするだけでウィング幅が《ワイド》に! エアコンの直撃風をすべて捉えて快適な風に変えます。 本体サイズ(材質)…160×250mm(取付最大高150mm)(ポリプロピレン) アダプターサイズ(材質)…40×90mm(ABS樹脂) クリップサイズ(材質)…85×17mm(ポリプロピレン) 断熱マットサイズ(材質)…122×151×厚さ2mm(ポリエチレン樹脂、裏面にアクリル系粘着剤塗布) カラー…アイボリー
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

。ウェーブルーバー GLW 天井埋込・吊下型エアコン用 ワイドタイプ WL-GLW50 風向きをコントロール!。部屋全体に風をいきわたらせてお部屋は快適空間。送風口に簡単取付け。冷房病(クーラー病)対策にも。天井埋込・吊下型対応。吹出口の幅広仕様も本品を横に並べて設置で解決!
仕様●寸法:幅520mm×奥行53.8mm×高さ157mm●1セットあたり重さ:132g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、HIPS等●セット内容:本体、両面テープ、脱脂クリーナー、落下防止紐●1年間品質保証 アズワン品番65-8907-89
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

ウェーブルーバー GLW 天井埋込・吊下型エアコン用 ワイドタイプ WL-GLW50 風向きをコントロール!。部屋全体に風をいきわたらせてお部屋は快適空間。送風口に簡単取付け。冷房病(クーラー病)対策にも。天井埋込・吊下型対応。吹出口の幅広仕様も本品を横に並べて設置で解決!
仕様●寸法:幅520mm×奥行53.8mm×高さ157mm●1セットあたり重さ:132g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、HIPS等●セット内容:本体、両面テープ、脱脂クリーナー、落下防止紐●1年間品質保証 アズワン品番65-8907-88
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。 空調効率がアップし、電気代が削減できます。 ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。 室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。 結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
1台
34,900 税込38,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下7段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g)2100 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.4 ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311 消費電力(W)(50/60Hz)49/43 適合床面積14畳 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下6段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g)1100 コード長さ(m)1.4 ハネ径(cm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×184×256 消費電力(W)(50/60Hz)28/27 適合床面積8畳 風量調整3段階 左右首振 仕様角度調節:縦方向/手動約360℃ 電源(V)AC100 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)