取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに
材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系
色ホワイト
幅(cm)21.3
長さ(cm)50~69.8
高さ(cm)14.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
付属品アダプター、セキュリティキット、断熱マット
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.265
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×150
こんなお得な商品も!

エアコン風よけカバー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。お手入れ簡単。室内の温度ムラを解消。ほとんどのエアコンに取付可能。取り付けは付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ。ウイングは冷房・暖房時にあわせて角度調整ができます。万が一に備えて、落下しても怪我・破損の無いよう安全落下防止キットが付いています。
付属品両面テープ、落下防止キット
材質(本体)ABS樹脂(落下防止キット)ヒモ/ナイロン、ナスカン/ダイキャスト・ニッケルメッキ
質量(g)470
サイズ(cm)(縦×長さ×高さ)16×50~70×5~14.5
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。
付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/160×500、アダプター/40×340
本体質量(kg)0.32
風向上下180°左右45°まで可能
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアコン風よけカバー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
イセトーエアコン風よけカバー リペア用固定具。固定版、連結金具のセット。
色ホワイト
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアコン風よけカバー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。
簡単ワンタッチ取付け。
誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取付けできます。
ネジや穴あけも不要で天井や壁を傷める心配もありません。
効果的に空気を循環。
エアコンからの直撃風を防ぎ、空気を効率的に循環させることで、「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消します。
夏も冬もオールシーズン。
ウィング本体の向きを変えるだけで、冷房にも暖房にも対応。
1年中使えてたいへん便利です。
セット内容本体、アダプター、セキュリティーキット、結露防止用断熱マット×4
材質ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター)
色アイボリー
本体寸法(mm)160×500(取付時最大高150mm)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。波型パターンのウィングプレートで結露防止。エアコンの吹出口に合わせてウィングプレートの長さ調節可能。アームの部分が前後に180度、上下にも大きく動かせるので風向設定が自由自在。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。さまざまなエアコンにフィット!伸縮調整プレート (最小伸縮54cm/最大伸縮70cm)。対応エアコンタイプ:天井埋込カセットタイプ、天吊りタイプ、家庭用壁掛けタイプ。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
材質プレート部/アーム部:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂
質量(kg)0.25
色アイボリー
寸法(縦×横)(mm)120×700
1台
¥2,580
税込¥2,838
当日出荷
軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。
付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/120×500、アダプター/40×340
本体質量(kg)0.17
風向角度調整180°まで可能
1台
¥2,990
税込¥3,289
欠品中
エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。横長スリットとS字形状で結露防止。本体ウィングは上下に180度動かせるので風向設定が自由自在。クリック機構採用でお好みの角度をキープ。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。並べて使えるスタイリッシュデザイン!長い吹出口に並べて使用するのに便利。ライン型吹出口各種タイプに対応。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
セット内容取付アダプター4本、ストッパー4個
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.13
本体寸法(縦×横×高さHmm)120×500×33
仕様これまでのエアーウイングシリーズで対応できなかったライン型吹出口の空調設備に最適!! 軽くて丈夫。エアコンルーバーを傷めません。 吹出口ルーバーにぴったりはまる専用アダプターではめ込むだけ!! 簡単に組み立てられます。取り付けも「ネジ」「穴あけ」等の工事が不要。 本体サイズ…120×500×33mm アダプターサイズ…50×25×127mm ストッパーサイズ…22×22×10mm 材質…ポリプロピレン セット内容…本体×2 アダプター×4 ストッパー×4ホワイト
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
お手持ちのエアーウィングPro/Multiに連結して大型吹出し口に対応するワイドなウィングに。断熱用マット標準装備で結露防止。自由な風向設定で不快な直撃風も解消。本体ウィングは上下に180度可動しお好みの角度でキープ。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。エアーウィングPro/Multiに対応するエアコン各種タイプに取り付け可能 (天井埋込カセットタイプ、壁掛けタイプ、円型吹出しタイプ、天吊りタイプ、床置きタイプ、壁面吹出しタイプ)。専用連結クリップで簡単に合体。エアウィング単体でも使用可能。
用途'事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
材質本体・クリップ:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂、断熱マット:ポリエチレン樹脂、裏面にアクリル系粘着材塗布
質量(kg)0.13
色アイボリー
寸法(縦×横)(mm)160×250
1台
¥1,678
税込¥1,846
当日出荷
天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。
空調効率がアップし、電気代が削減できます。
ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。
室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。
結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
エアコン室外機への直射日光を防ぎエアコンの効率悪化を抑制!。脚は屋根本体に差し込みスライドするだけの簡単組立。設置環境に合わせて脚位置は自由に調整可能。マグネット仕様で、エアコン室外機に載せるだけの簡単設置で見た目もすっきり。耐候性に優れた、ASA材料を屋根本体表面に使用。風で飛ばされることを防止するセキュリティ紐付き。※強風時は屋根本体を取り外し、屋内で保管してください。
用途エアコン室外機の日よけ
セット内容屋根本体、脚(マグネット付)×2、セキュリティ紐×2
材質【屋根本体】ABS、ASA【脚】ABS【セキュリティ紐】ナイロン
色白色
質量(g)約950
寸法(幅W×奥行D)(mm)【屋根】820×350
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
エアコンの風が部屋中に広がり、冷えすぎ対策や省エネを実現。
まとめ買い特価 4個セット
風が部屋全体に拡散。直接風が当たらないので冷えすぎ防止。
部屋中に効率良く冷・温風が行き渡り、快適&省エネを実現。
ワンタッチで簡単に取り付け可能。
角度調整も自在。冷風は上向きに、温風は下向きに簡単調整。
落下防止紐付きで安心。
結露を防ぐ断熱マット付。
材質ABS樹脂
寸法(mm)ウィングプレート:520×160(最大高さ140)、アダプターサイズ:345×40、断熱マットサイズ:127×151×2
色白
質量(g)約330
1セット(4個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
動きやすさ抜群。体に馴染むワークウェア。
左胸の取り出しやすい位置にペン差しを装備。
左袖、上腕部の取りやすい部分にもペン差しを設け、書き仕事の効率アップ。
内側バッテリーポケットには予備バッテリーも収納可能(左右2か所)。
フロント隠しボタンで商品などに傷がつくのを防ぎます。
コードの落下を防ぐ面テープ付き。
裾周りは総ゴム使用で空気を逃がしません。
材質綿60%、ポリエステル40%
仕様ソフトな風合い、静電防止、らくらくお手入れ、汗を吸う
混率(%)綿60、ポリエステル40
機能袖口ダブルカフス、大型手帳ポケット(胸)、フロント隠しボタン、ペン差し
環境情報(気象情報・室内CO2・室内温湿度)×換気扇loT連携でそれぞれの空間に適した換気ソリューションをお届け!
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
仕様●EA(排気)ダクト接続口:逆流防止シャッターを受注注文可能●システム:24時間換気●仕様機能:給・排気DCブラシレスモーター、紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)、本体耐湿仕様、浴室排気風路切替電動ダンパー搭載、ドレンパン付、RAダクト接続口は選択可能、浴室からのRA接続可能、対称間取り住宅にも対応、SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能、速結端子接続、フィルターお手入れサイン機能搭載、SA(給気)に分岐消音ボックスP-13Sb接続可能(給気方向の分岐・90°変更可能)●制御アダプター接続コード:有効長約7m●外気清浄フィルター:内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集効率約82%)、外気清浄フィルターは本体下面から脱着可能●急速運転:160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)●接続パイプ(mm):<RA>Φ100、<OA・EA>Φ100・Φ125・Φ150、<SA>Φ100・Φ125・Φ150(Φ50)●熱交換器・モーター等:下側から脱着可能●運電モード:給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)
付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
適合省エネ基準3地域(北海道地区は除く)
風量(m3/h)24時間運転時:80、90、100、120、140、160、170、180で設定可能(排気のみ)
入数1台
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
電子天びんの測定誤差となるエアコンによる風や、人の移動による風を防ぐ卓上風防。透明パネルには制電樹脂を使用し、静電気の問題を低減。背面パネルに ACアダプタ、通信ケーブル引き出し用の穴あり。上面と左右面にスライドパネルを設けてあり、3面から計量物の出し入れが可能。分析機器を風の対流や温度変化から守り、高精度計量を可能に
付属品取扱説明書
適合機種BA-T/BAシリーズ(1μgモデル)、AD-4212Aシリーズ、AD-4212Bシリーズ、AD-4212Cシリーズ、AD-4212Dシリーズ
寸法(幅W×高さH)(mm)開口部:152×185
本体質量(kg)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×371×258
材質(枠)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.32MB)
材質(パネル)透明:制電アクリル
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
仕様誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けできます。ネジや穴あけも不要で、天井や壁を傷める心配もありません。 風の流れを考えたS字形状のウィングプレートは、エアコンにすっきりなじむスタイリッシュなデザイン。軽くて強度もあります。 専用アダプター使用で、天井埋込カセットタイプをはじめ、オフィスのさまざまなタイプのエアコンに対応。シンプルなデザインで、オフィスのイメージを損ねません。 本体サイズ…120×500×33mm アダプターサイズ…40×340mm カラー…ホワイト 材質…ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター) セット内容…本体×1 アダプター×1(粘着テープ貼り付け済)
色ホワイト
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質(アーム)ABS樹脂
材質(ルーバー)HIPS(耐衝撃性ポリスチレン樹脂)
材質(固定具)ABS樹脂
大容量バッテリー&大ファン搭載のプロユース用。買ってすぐに使えるベスト・ファン・バッテリーのフルセット。顔まで風が届くエアーベンチ構造。風量3段階で、お好みの風量に調節可能。
裏地には紫外線防止加工(ACグレーコーティング)を施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。
保冷剤用メッシュポケットは2箇所あり、保冷剤をウエアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。
ウエアの内側にはバッテリーポケットも付いており、バッテリーを落とす心配もありません。ファンは取り外して掃除可能。
作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍します。
用途仕事着・作業着として。空調ウエア ファン付きウエア ファン付き作業服 ファン付きウェア エアコンジャケット クールビズ ウェア付き ウエア付き ウェアセット ウエアセット プロ ファンセット ファン付き バッテリーセット 袖なし バッテリー付き 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 ムレ防止 酷暑 猛暑 夏 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 遮熱 紫外線対策 UV対策 空調作業服用 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用
セット内容専用ウェア×1着、モバイルバッテリー(5000mAh)×1個、大ファン(5V/ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個
材質ベスト:ポリエステル100%、裏側:ACグレーコーティング
タイプベストタイプ
充電時間(時間)約4(別売2Aアダプタ使用時)
バッテリー容量(mAh)5000
電池使用時間(時間)(強)約3、(中)約4、(弱)約5.5
寸法(外径×厚さ)(mm)ファン:約100×38
トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。マイコン制御で運転時間やメンテナンス時間、各種設定、アラームの全てをデジタル表示。圧力センサーで常時空気タンク内の圧力を検知、必要に応じて制御パネルで容易に変更できます。省エネ運転モード搭載。オイルセンサを標準装備し7つのアラームを検知いたします。必要な時だけ運転する圧力スイッチ方式を採用し作業に応じたエア供給ができます。起動、停止時は無負荷起動、無負荷停止で耐久性が向上。新設計の2段圧縮機は吐出し空気温度が低く、クリーンな圧縮空気が得られます。遮音効果の高いパッケージ構造の剛性をさらに向上、吸音力の優れたウレタンフォームと低騒音ろ過器の採用で超低騒音化を実現。振動・脈動も少なく、作業環境にやさしくなりました。運転中、5.5kWから15kWまでの機種はベルト車により冷却風をコンプレッサ側から吸込まし、コンプレッサを冷却します。3.7kWまでの機種は熱くなった冷却風をモータプーリに取り付けられた換気ファンにより強制排出され、パッケージ内の温度上昇を防止します。通常作業に充分な容量の空気タンクを内蔵し、しかも軽量・コンパクトな省スペース設計。ドライヤへの配管が不要で外観すっきり、縦形一体コンパクトタイプのドライパックス。環境にやさしいオゾン破壊係数ゼロの冷媒ガスR407を採用し、水分を含まない安定したクリーンエアを供給します。構造が簡単でイニシャルコスト、ランニングコストが安く経済性抜群です。前面が取り外せ開口するので、オイル交換などの日常点検が容易に行えます。
用途静かな作業環境を要求する工場、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、サンドブラスト等の石材加工工場、クリーニング・包装機械のエア源、住宅密集地域でのエア作業、医療用機器・食品機械のエア源、一般工場・室内のあらゆるエア作業
運転制御方式半導体圧力センサ+マイコン制御
制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59-0.98(出荷時0.7~0.85)
空気取出口(B)(口径×口数)Rc3/4×1
使用油CO-100
出口空気露点(℃)(エアドライヤ)15以下[圧力下]
トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。マイコン制御で運転時間やメンテナンス時間、各種設定、アラームの全てをデジタル表示。圧力センサーで常時空気タンク内の圧力を検知、必要に応じて制御パネルで容易に変更できます。省エネ運転モード搭載。オイルセンサを標準装備し7つのアラームを検知いたします。必要な時だけ運転する圧力スイッチ方式を採用し作業に応じたエア供給ができます。起動、停止時は無負荷起動、無負荷停止で耐久性が向上。新設計の2段圧縮機は吐出し空気温度が低く、クリーンな圧縮空気が得られます。遮音効果の高いパッケージ構造の剛性をさらに向上、吸音力の優れたウレタンフォームと低騒音ろ過器の採用で超低騒音化を実現。振動・脈動も少なく、作業環境にやさしくなりました。運転中、5.5kWから15kWまでの機種はベルト車により冷却風をコンプレッサ側から吸込まし、コンプレッサを冷却します。3.7kWまでの機種は熱くなった冷却風をモータプーリに取り付けられた換気ファンにより強制排出され、パッケージ内の温度上昇を防止します。通常作業に充分な容量の空気タンクを内蔵し、しかも軽量・コンパクトな省スペース設計。
用途静かな作業環境を要求する工場、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、サンドブラスト等の石材加工工場、クリーニング・包装機械のエア源、住宅密集地域でのエア作業、医療用機器・食品機械のエア源、一般工場・室内のあらゆるエア作業
運転制御方式半導体圧力センサ+マイコン制御
制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59-0.98(出荷時0.7~0.85)
空気取出口(B)(口径×口数)Rc3/4×1
使用油CO-100
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色青
トラスコ品番449-3672
材質(チューブ)ナイロン
質量(g)650
温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)1.4
適合ホース径(Φmm)8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
モダンな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。
各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。
ドレンホースの末端部分に差し込むだけの簡単施工(取付)。
風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。
ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを未然に防ぎます。
材質熱可塑性エラストマー
1セット(2個×10パック)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。
各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。
ドレンホースの末端部分に差し込むだけの簡単施工(取付)。
風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。
ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを未然に防ぎます。
材質熱可塑性エラストマー
1セット(2個×5パック)
¥889
税込¥978
5日以内出荷
エアコンの風が部屋中に広がり、冷え過ぎ対策や省エネを実現
上下自在に角度調整が可能(冷風は上向き、温風は下向きなど)
落下防止紐付きで安心。
白色でエアコンや部屋との相性抜群。
結露を防ぐ断熱マット付き。
用途エアコン吹き出し口の風向調整に
色白
サイズ(mm)ウィングプレート:520×160、アダプター:345
エアコン(家庭用サイズ)室外機の風向きを変えることが可能。狭いベランダ、塀が近いことでの暖気のよどみの解消や隣家や植栽への直風への配慮などに最適。両面テープで取り付け可能な室外機専用取付台座(ASA製)と落下防止の紐も付属しています。。
セット内容アルミ支柱×2本樹脂ルーバー×7枚台座4個支柱キャップ4個、ルーバー・キャップ12個両面テープ取付台座2個
材質ルーバー本体:ASA・PP等
省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。手動で下に10度、上に90度風向きを調整可能、エアコンとの併用や部屋干しにも活躍します。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。8段階風量切替。切/入ダブルタイマー エアコンとの併用で節電&快眠。リモコン付き。
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)22
羽根枚数7枚
本体質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×685~785
電源コード(m)1.6
風量8段階
首振り左右自動70°/上下手動
入タイマー1/2/4/8H
切タイマー1/2/4/8H
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。優しい微風&静音で心地よく快適に。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。8段階風量切替。切/入ダブルタイマー エアコンとの併用で節電&快眠。リモコン付き。
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)19
羽根枚数7枚
本体質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×665~855
電源コード(m)1.6
風量8段階
首振り左右自動90°/上下手動
入タイマー1/2/4/8H
切タイマー1/2/4/8H
1台
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
排気の向きを変えて室外機のトラブルを即解決!
エアコン(家庭用サイズ)室外機の風向きを変えることが可能。
狭いベランダ、塀が近いことでの暖気のよどみの解消や隣家や植栽への直風への配慮などに最適。
両面テープで取り付け可能な室外機専用取付台座(ASA製)と落下防止の紐も付属しています。
セット内容アルミ支柱×2本、樹脂ルーバー×7枚、台座×4個、支柱キャップ×4個、ルーバー・キャップ×12個、両面テープ取付台座×2個
材質ASA・PP等
きっちりとしていて清楚な魅力のペアベスト。爽やかで清楚なチェック柄の『着るエアコン』。暑さやジメジメを気にせず、いつも颯爽としたスタイルを。風を通して透け防止!繊細で涼しげチェック柄。薄手でありながら凹凸感のあるメッシュ調。通気性と肌離れに優れた夏にぴったりの着心地です。フルダル糸による高い防透効果で、白でも透けにくく、UVカット効果もあるENJOYオリジナルの高機能清涼素材です。
仕様●サイズ:19号●肩幅:36cm●胸囲:110cm●着丈:53cm
アズワン品番68-0911-02
1枚
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
きっちりとしていて清楚な魅力のペアベスト。爽やかで清楚なチェック柄の『着るエアコン』。暑さやジメジメを気にせず、いつも颯爽としたスタイルを。風を通して透け防止!繊細で涼しげチェック柄。薄手でありながら凹凸感のあるメッシュ調。通気性と肌離れに優れた夏にぴったりの着心地です。フルダル糸による高い防透効果で、白でも透けにくく、UVカット効果もあるENJOYオリジナルの高機能清涼素材です。
仕様●サイズ:19号●肩幅:36cm●胸囲:110cm●着丈:53cm
アズワン品番68-0911-10
1枚
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
信頼のカラーにドットボーダーで、大人の甘さが香シック&フェミニン。小さなドットで描いたボーダーが、かわいく爽やかなトップスは。通気性の高い”エアコン素材”を使用。風を感じるようなさらりと軽い着心地は、見る人にも爽やかで好印象。清楚な表情で、暑い日もクリーンでいられる人気のスタイルです。
用途透けにくく、清潔感あふれるボーダーのエアコン素材。目に爽やかなドットボーダー素材は、涼しい着心地で。吸汗速乾、透け防止、UVカットなど夏にうれしい機能が満載。配色をほどこした片結び風リボンタイはスナップ式で簡単に取り外せます。消臭テープ:アームホールの縫い代部分に、消臭・抗菌テープを縫い付け。 消臭剤と銀イオンがニオイ粒子や元となる菌を抑え、。 ニオイの発生を防ぎます。
色ネイビー×ブラック
混率(%)ポリエステル100
機能風が通るエアコン素材/名札ホール/消臭テープ/タイ付/透け防止/吸汗・速乾/UVカット効果/ストレッチ素材/ホームクリーニング可能
入数1枚
性別女性用
DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
電圧(V)単相100
関連キーワード
1
2
次へ