20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤 使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。 希釈倍率10 液性中性 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(10kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水 使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。 希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(10kg)
4,498 税込4,948
当日出荷

1本(2kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。 アルミフィンに付着する白粉・油・ヤニ等の頑固な汚れの洗浄に威力を発揮。 Agイオン配合。タバコ等の悪臭を軽減。 10~50倍に水で希釈して使用。 他の薬品と区別がつきやすい黄色。
1本(10kg)
8,198 税込9,018
当日出荷

化粧品やコンタクトレンズの防腐剤として使用されている次世代の除菌剤(ポリヘキサニド)を使用しています。 繊維や硬質表面に留まって長期にわたり除菌力が持続するポリヘキサニドの効果で簡単に抗菌コートができます。 ポリヘキサニドの効果で速効性と持続性の除菌・抗菌効果が得られます。 刺激性がなく安心で安全な除菌剤です。 低濃度で効果が高く非常に安全性の高い除菌剤ですが医薬品、食品添加物ではありません。
用途マスク、タオル、ふきん、調理台、調理器具、テーブル、床、壁等の除菌及び抗ウイルス&抗菌コート お部屋、キッチン周り、冷蔵庫の中、お風呂場、玄関、トイレ周り、布製品、靴、ペット周り、おもちゃ、生活用品全般の除菌・消臭 成分ポリヘキサニド(500ppm)、pH調整剤、精製水 効果除菌・抗菌・防黴 区分雑貨
1箱(20kg)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(5kg)
4,698 税込5,168
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)シルバーNファースト5kg
エコ商品
強力な洗浄力と除菌効果でエアコンアルミフィンのメンテナンスに最適です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減します。
用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵板の油汚れ、ヤニ等の洗浄に。 トラスコ品番354-2179 材質主成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、キレート剤、陰イオン界面活性剤、消臭剤、銀イオン 黄色透明 タイプアルカリ性 容量(L)4.1 容量(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。 付属品スポイド(大・小)、ノズル 材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS 質量(g)(本体)450 本体寸法(mm)Φ60×425 適合ノズル内径Φ14、17mm
1本
1,398 税込1,538
欠品中

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。 スプレータイプですから手軽に洗浄できます。 アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。 まんべんなくスプレーして5~10分放置後、十分に水洗いしてクリカミカルFリンスミニをスプレーして下さい。
用途喫煙室、会議室などのエアコンのアルミフィン・フィルターに付着した埃やタバコのヤニを手軽に洗浄 容量(mL)(スプレー缶)420
1本(420mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。) トラスコ品番157-9444 容量(mL)480 使用温度範囲0~35℃
1本(480mL)
869 税込956
当日出荷

らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬 動画あり
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。 緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。 エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません) 清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。 自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性 種別スプレー シリーズらくハピ 使用場所エアコンフィン 使用可能回数1本で1回分 効果エアコンのカビ予防
1個(420mL)ほか
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化学合成物質ゼロで、洗剤並にキレイにできる。 人、環境にも優しい安心・安全な除菌洗浄水。 二度拭き、すすぎ不要。「洗剤の代替品」として、また「洗剤が使えない」、「乾燥を急ぐなどの時」に最適です。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、床・壁の洗浄、厨房器具、作業台、フライヤー、冷蔵庫内、ドリンクサーバー、製氷機、テーブル、いす、レジ、レジ台、施設内拭き上げ清掃など 液性無色透明液体、pH12.5(強アルカリ性) 成分強アルカリ水 形状液体 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。
用途エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。 タイプ中和不要 希釈倍率標準/5~10、頑固な汚れ/原液~5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い除菌・抗菌効果、脱脂、洗浄効果があります。 強アルカリ性ですが低刺激性です。 化学合成物質を含んでいない環境に優しい洗浄剤。
用途工作機械の切削油、防錆油、自動車布製シートや内装、フロアマットの洗浄など 液性アルカリ性 エスコ品番EA922A-30
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷

レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番857-1509 チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

HD0860 高圧洗浄機8/60 ビーバー(アサダ) 動画あり
ビーバー(アサダ)高圧洗浄機8/60
仕様洗管能力:~Φ75mm(別売) 付属品1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルランス、トリガーガン、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒 質量(kg)15.5 モーター100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz) 高圧ホース(m)標準付属:9.5、最長距離:39.5(※) 吐出水量(L/min)6.0/8.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])5.7(58)
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。
トラスコ品番829-1496 セット内容壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー 種別ルームエアコン用 質量(kg)1.3
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を落とします。アルミフィンへの影響を抑えた洗浄剤です。ムセにくく、泡立ちを抑えて作業性アップ。電気集塵機コレクター洗浄ではスタミナがあり経済的。銀イオン配合。
タイプ液体・アルカリ性 使用希釈倍率10~20倍
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷