内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口径1/4フレア
対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット
常用圧力(MPa)5.5
用途R22、R12、R502用
内径(Φmm)5
外径(Φmm)11
接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
常用圧力(MPa)5.5
仕様ムシ押し付
対応冷媒種別R22、R12、R502用
用途HFC-134a〈ガス〉専用
セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本
危険物の類別非危険物
用途R-12用
仕様L虫付
セット内容高圧用7/16-20UNF(赤)、低圧用7/16-20UNF(黄)、ガス用7/16-20UNF(緑) 各1本
危険物の類別非危険物
用途HFC-134a〈ガス〉専用
接続形状60°L型虫押しナシ/Sストレート
危険物の類別非危険物
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒R134a
付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)170×225
材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)約1410
ゲージ径(Φmm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)0~3400(高圧側)
連成計(kPa)-100~1700(低圧側)
取扱説明書(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
対応冷媒種別R134a
適合HFC-134a(R134a)専用
ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
ホース長さ(mm)約250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A用
接続口径5/16フレア
仕様バルブ付
セット内容チャージホース赤・青・黄3本セット
常用圧力(MPa)5.5
こんなお得な商品も!

R410A/R32対応 チャージホース
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用
接続口径5/16フレア
対応冷媒種別R410A/R32
常用圧力(MPa)5.5
Oリング付
用途R134a
質量(g)25
対応冷媒種別R134a
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R404A、R407C、R507A、R134a用
接続口径1/4フレア
使用圧力(MPa)5.5
対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。
用途R410A/R32用
接続口径5/16フレア
長さ(cm)約92
常用圧力(MPa)5.5
材質(ホース)NBR
種類非照光式
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
取付穴径(Φmm)10.2
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1000V 1分間
回路SPST(2P)
電流容量3A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

R410A/R32対応 チャージホース
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用
色赤・青・黄
接続口径5/16フレア
常用圧力(MPa)5.5
対応冷媒種別R410A/R32
カーエアコンHFC-134a用として使用できます。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。
成分CH2FCF3
内容量(g)200
水分(%)0.005以下(MAX)
酸分(%)0.0001以下(MAX)
純分(%)99.7以上(MIN)
対応冷媒種別HFC134a
危険物の類別非危険物
エアコンの新規据付に便利なセットです。
真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
平型接続ターミナル
種類裸圧着端子
端子形状平形
材質(端子)黄銅/すずめっき
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用
対応冷媒種別R134a
適合HFC-134a(R134a)専用
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
関連キーワード