24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
279 税込307
翌日出荷

断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。 内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。 芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。 断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用 全長(m)20 材質PVC、断熱材/発泡PE 厚さ(mm)6
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーケー器材断熱ドレンホース
長さ(m)20 材質(ホース本体)PVC、(保温材)PE アイボリー 厚さC(mm)6
1セット
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルームエアコン用の断熱ドレンホースです。 エアコン本体ホース、屋外用ドレンホース口外径16ミリに取付できます。 接続部品が不要で、取付簡単です。 ホースを連結させることで延長できます。
材質ホース:ポリエチレン、断熱材:発泡PE ホース長さ(m)1 使用温度(℃)1~60
1個ほか
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW043)、エルボ(GA-KW045)と合わせてご使用ください。
用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。 呼び径20 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン ホース内径(Φmm)20
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2 厚さ(mm)10
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アイボリー 材質(継手)軟質PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1) 耐熱温度(℃)-40~80 保温材厚(mm)6
1セット(40個)ほか
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性) タイプ丸棒タイプ 10mm厚 長さ(m)2 色調アイボリー
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10 タイプワンタッチタイプ 長さ(m)1 規格JIS A 9511 使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使いやすい断熱ドレンホースをより使いやすく。 よく使われる継手をセットした、お買い得仕様。
セット内容断熱ドレンホース20m(DSH-14)×1、本体カフス(DSH-14C)×15、ホースジョイント(DSH-14H)×15
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷


ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。 紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比) 特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。 素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
用途エアコン用 長さ(m)50 材質LLDPE 接続口(mm)(ピッチ)500 最大外径(mm)22 色調アイボリー
1箱(50m)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に優れた、樹脂製可とう管。 機器やドレンホースなどの接続に適した接続口が500mm毎にあります。 箱(小箱)には持ち運びに便利な取っ手付き。
用途エアコンのドレン排水に使用する、エアコン配管部材(空調配管部材)。 長さ(m)50 材質PE 接続口(mm)(ピッチ)500 最大外径(mm)Φ22 色調アイボリー
1箱(50m)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース 長さ(m)50 材質PE(ポリエチレン) 仕様耐候性、二層構造 質量(kg)2.4 アイボリー 内径(Φmm)14 接続口径(Φmm)16、18兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50m)
2,498 税込2,748
当日出荷

ドレンホースDH・DHQの口元(オス側:Φ16側)とかん合します。
質量(g)11 適合(ドレンホース)DSH-14 トラスコ品番761-2974 材質PVC
1個
109 税込120
当日出荷

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 仕様通常品 全長(m)2 チューブ長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
360 税込396
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。 VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
用途VP管接続用
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW044)、エルボ(GA-KW046)と合わせてご使用ください。
用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。 呼び径25 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン ホース内径(Φmm)25
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
1セット
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

断熱ドレンホース、異径ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。 呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン ホース内径(Φmm)20
1セット
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体用ドレンホースとの接続相性が抜群 エアコンメーカー各社からの採用実績は、業界トップクラス 施工の手間を削減 接続部品&加工が不要 接着剤が不要で乾燥の待ち時間もなし 断熱加工不要 ホース採寸不要 施工が簡単(差し込んでテープで止めるだけ) 必要な時、必要な本数だけ使用。1mの定尺で採寸不要 トータルコストを削減 ストレートで巻ぐせなし
材質ホース:PE、断熱材:発泡PE、パッキン:エストラマー樹脂 呼び径14 最小曲げ半径(mm)90(3D) ホース長さ(m)1 ホース呼び径(Φmm)14
1箱(20本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷