カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
    • 冷房関連用品(4)
  • 空調・電設資材(5)
    • シーリングライト(1)
  • 制御機器(48)
  • 自動車補修部品(40)
  • 自動車純正部品(22)
  • 作業服(11)
  • メカニカル部品(9)
  • カー用品(9)
  • 機構部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 清掃用品(2)
  • 日用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「エアコンファン」の検索結果

189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンド付ファン用USB電源変換ケーブル 長尾製作所スタンド付ファン用USB電源変換ケーブル長尾製作所
719税込791
1個
5日以内出荷
DCファンをUSB電源動作に変換するケーブルです。 余っているファンを簡易扇風機やスポットクーラー等に使用できます。 便利なファン用スタンドネジ付で転倒を防止し、安定した設置が可能です。 100cmのケーブルで取り回しが自在です。 3pin/PWM4pinのファンに対応しています。 5V駆動のため12Vの定格動作と比べて回転数が遅くなり風量が弱くなります。
付属品本体/スタンドネジ一式質量(g)約40コネクタファン側:PWM4pin/3pin(オス)、電源側:USB Aタイプ(オス)ケーブル長(cm)100
冷暖房対応エアコン風よけカバー(ファン付きタイプ) 日翔冷暖房対応エアコン風よけカバー(ファン付きタイプ)日翔
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
直撃風から解放、柔らかい風を。さらにファン付きなので、空気循環がスムーズになり効率よく快適に温度管理できます。
材質メインカバー/PET樹脂、調節用カバー/PET樹脂、調節回転盤/ポリプロピレン、風拡散ファン/PC樹脂、フック/PET樹脂寸法(mm)635×18×176(最小)、956×18×176(最大)
冷風扇 風量3段階 静音 YAMAZEN(山善)冷風扇 風量3段階 静音YAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
ひんやりと心地よい涼風を送りだし、クーラーが苦手な方におすすめの冷風扇 3パターンリズム風機能、おやすみモード、オートルーバースイング機能搭載
用途スポットクーラー タワー型 サーキュレーター リビングファン オートルーバー 冷風 涼風 送風 換気 熱中症対策質量(kg)4.2ホワイト×ベージュ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)42/47電源コード(m)1.8風量3段階(弱・中・強)保証期間(メーカー)1年水タンク容量(L)約2.5(有効水量2.3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×29×72.3操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ)タイマー1/2/4/8時間1時間あたりの電気代目安(円)約50HZ:約1.3、60HZ:約1.5
MagSafe対応 ファンつき車載ワイヤレス充電器 エアコン吹き出し口用 ブラック MagSafe非対応機種・ケースも使える Smart StockMagSafe対応 ファンつき車載ワイヤレス充電器 エアコン吹き出し口用 ブラック MagSafe非対応機種・ケースも使えるSmart Stock
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
【端末固定方法:MagSafe/車体固定方法:エアコン吹き出し口】スマートフォンを片手でラクラク操作できる、充電機能つき車載ホルダー/給電中の端末の発熱を抑えるファン内蔵/最大出力15W/MagSafe非対応機種やケースでも使えるメタルシート、メタルシート貼り付け用の位置合わせガイド、アルコール洗浄布、充電ケーブル(USB Type-A to C)、背面ガラス端末・ケースにもメタルシートを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属
材質アルミ+PC+ABSブラック質量(g)93寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×65
ニッケル (+)ラミタイトAバインド 大阪魂ニッケル (+)ラミタイトAバインド大阪魂
8,756税込9,632
1セット(1000個)ほか
8日以内出荷
1. 薄板締付でも高い締付最大トルクが得られる。 2. 高い保持力が得られる。 3. 薄板間のズレ発生でもねじ込みが可能である。 4. ねじ先端での作業者の危険を防止できる。 ねじ部形状:(首下)円に近い三角形(先端)三角形 ねじ山角度:非対称山(50°) ねじピッチ:JIS規格タッピン2種と同じ ねじ先端部:先端テーパ平先 板厚:t0.35~t0.8 下穴形状:各種対応 被締結物厚さ:t2.5以下
用途薄板締結において高いトルクで締結したい箇所 ファンヒーター、給湯器、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、自動販売機、換気扇、システムキッチン、プリンターなど
3カ-B (+)ラミタイトAバインド 大阪魂3カ-B (+)ラミタイトAバインド大阪魂
9,952税込10,947
1セット(1000個)ほか
8日以内出荷
1. 薄板締付でも高い締付最大トルクが得られる。 2. 高い保持力が得られる。 3. 薄板間のズレ発生でもねじ込みが可能である。 4. ねじ先端での作業者の危険を防止できる。 ねじ部形状:(首下)円に近い三角形(先端)三角形 ねじ山角度:非対称山(50°) ねじピッチ:JIS規格タッピン2種と同じ ねじ先端部:先端テーパ平先 板厚:t0.35~t0.8 下穴形状:各種対応 被締結物厚さ:t2.5以下
用途薄板締結において高いトルクで締結したい箇所 ファンヒーター、給湯器、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、自動販売機、換気扇、システムキッチン、プリンターなど
ヤキパシ SUS410 (+)ラミタイトAバインド 大阪魂ヤキパシ SUS410 (+)ラミタイトAバインド大阪魂
667税込734
1袋(29個)ほか
翌日出荷
1. 薄板締付でも高い締付最大トルクが得られる。 2. 高い保持力が得られる。 3. 薄板間のズレ発生でもねじ込みが可能である。 4. ねじ先端での作業者の危険を防止できる。 ねじ部形状:(首下)円に近い三角形(先端)三角形 ねじ山角度:非対称山(50°) ねじピッチ:JIS規格タッピン2種と同じ ねじ先端部:先端テーパ平先 板厚:t0.35~t0.8 下穴形状:各種対応 被締結物厚さ:t2.5以下
用途薄板締結において高いトルクで締結したい箇所 ファンヒーター、給湯器、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、自動販売機、換気扇、システムキッチン、プリンターなど
3カ-W (+)ラミタイトAバインド 大阪魂3カ-W (+)ラミタイトAバインド大阪魂
667税込734
1袋(102個)ほか
翌日出荷
1. 薄板締付でも高い締付最大トルクが得られる。 2. 高い保持力が得られる。 3. 薄板間のズレ発生でもねじ込みが可能である。 4. ねじ先端での作業者の危険を防止できる。 ねじ部形状:(首下)円に近い三角形(先端)三角形 ねじ山角度:非対称山(50°) ねじピッチ:JIS規格タッピン2種と同じ ねじ先端部:先端テーパ平先 板厚:t0.35~t0.8 下穴形状:各種対応 被締結物厚さ:t2.5以下
用途薄板締結において高いトルクで締結したい箇所 ファンヒーター、給湯器、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、自動販売機、換気扇、システムキッチン、プリンターなど
ベルトファン(10000mAh)ブラック AJ6034 幅85×奥行75×高さ85 CRECOTEベルトファン(10000mAh)ブラック AJ6034 幅85×奥行75×高さ85CRECOTE
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
建設現場や屋外作業で奮闘するあなたへ。服に装着するだけで、まるでエアコンを着ているかのような涼しさを体感できるウェアラブルファンが登場!コンパクトなボディから、4段階のパワフルな風量を送り込み、服の中に空気を循環させます。汗でべたつく不快感を軽減し、作業効率アップをサポート。10000mAhの大容量バッテリー内蔵で、長時間の作業も安心です。USBケーブル付属で、現場事務所や休憩中にも手軽に充電可能。今年の夏は、このファンで過酷な屋外作業を乗り切り、快適な作業環境を手に入れてください。
用途服の中に涼しい風を送り込む!パワフルな風量と大容量バッテリーで、真夏の現場を快適に。付属品USBケーブルブラック電圧(V)3.7消費電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×85風量4段階バッテリー容量(mAh)10000
強力ファン搭載 自動送風モード搭載 クールカーシート MAXWIN強力ファン搭載 自動送風モード搭載 クールカーシートMAXWIN(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
・マックスウィンのクールカーシート、K-SHE12Aです。【自動モード搭載】座席につくと、自動的に送風モードが起動します。座席から離れると、送風モードが自動的に停止します。(手動モードへ切り替え可能)【優れた通気性!柔らか3Dメッシュ素材で爽やかに】通気性に優れた3D立体構造のメッシュ生地のためスイッチを入れていなくても、通常のシートより涼しく感じることができます。また、柔らかいため腰などの負担を軽減します。難燃性と耐久性にも優れ、抗菌防臭加工など衛生面にも配慮した素材です。【誰でもカンタンに取付可能】背面のゴムバントをシートに掛けて、シガーアダプターを差し込むだけのカンタン接続。女性の方でも簡単に設置できます。【強力ファン搭載】シートの下部の強力ファンで空気を吸い込み、腰・背中・お尻へ送風します。クーラーをつけるとより効果的に、エアコンの冷たい空気を送ることが出来ます。【ファンの強弱は手元で操作可能】タッチボタン式コントローラーで電源のON/OFF及び風量の3段階調整が可能です。お好みの強さに調整していただけます。※強力ファンの為、強風にすると音が大きくなります。気になる方は風量を小さくしてお使いください。【収納ポケット付き】足元に便利なポケットが付いているので、スマホや鍵などなどの収納に便利です。【12V/24V両対応】トラックなど24Vの商用車も使用可能(最大30Vまで)
セット内容本体×1、シガーアダプター×1材質表面/ポリウレタン、裏面/ポリエステルブラック電源(V)DC12/24消費電力(W)約12寸法(cm)約108×49
強力ファン搭載 自動送風モード搭載 座布団タイプ クールカーシート MAXWIN強力ファン搭載 自動送風モード搭載 座布団タイプ クールカーシートMAXWIN
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
マックスウィンのクールカーシート、K-SHE13Aです。【自動モード搭載】座席につくと、自動的に送風モードが起動します。座席から離れると、送風モードが自動的に停止します。(手動モードへ切り替え可能)【直径12cmの強力ファン搭載】シートの下部に直径12cmの大型ファンが内蔵され、エアコンの冷風を表面の吹き出し口に送風できます。【3段階の風量調節が可能】3段階風量切替機能搭載!簡単なタッチボタン操作パネル付きで、操作が苦手という方にもわかりやすい設計です。 電源OFFや、お好みの風量の強さに調整して使用できます。※※風量を「強」にすると音が大きくなります。気になる方は風量を小さくしてお使いください。【便利な収納ポケット付き】足元の収納ポケットは、スマホや鍵などちょっとした小物などの保管に最適です。【取付簡単】座面には固定フックと伸縮ストラップが付いているので、様々なシートに幅広く取り付けいただけます。電源はシガーソケットから取れるので、面倒な配線は必要ありません。【12V/24V両対応】トラックなど24Vの商用車も使用可能(最大30Vまで)
セット内容本体×1、シガー電源ケーブル(DC12V)×1電源(V)DC12/24消費電力(W)約16~20風量調整3段階本体寸法(cm)(横)約52/(縦)約50
18Vコードレス AC/DC兼用 ポータブルファン YARD FORCE18Vコードレス AC/DC兼用 ポータブルファンYARD FORCE
10,980税込12,078
1セット
7日以内出荷
暑い季節に、コンセントのない所でも手軽に持ち運んでどこでも使える「AC/DCファン」が登場充電式、コンセントの二刀流で使える便利なポータブルファンお庭やキャンプ・バーベキュー、倉庫での作業はもちろん、トイレや脱衣所、ベランダやクローゼットなど室内の狭い場所やコードが届かない所でも大活躍本体は約2.1kgと軽くて持ち手付きなので、サッと運んで置くだけで暑さ対策OKヘッド角度も変えられ、強さも2段階で調節可能エアコンが届きにくい場所の熱中症対策にも便利コード付仕様ではコンセントからも使えるので長時間稼働も可能な二刀流AC/DCファンです。
用途【二刀流AC/DCファン】釣り、スポーツ観戦、キャンプやバーベキュー、テント内や屋台クローゼット、キッチン脱衣所やトイレ、洗面所、玄関ベランダ、屋根裏、舞台裏車内、ガレージ物置、ペットの横などセット内容本体、18Vリチウムイオンバッテリー、AC用コンセント、充電アダプター、取扱い説明書(保証書)材質ABS樹脂質量(kg)本体(約):1.9、バッテリー(約):0.4サイズ(cm)本体(約):W27×D21.5×H31.5 、コード長さ(約):120風量最大(約):4.2m3/s風量調整2段階充電時間(時間)(約)2電源仕様AC100V、100W/18Vリチウムイオン電池(充電式)稼働時間(時間)連続(約)2.5~3.5角度調節あり
ドローンタイプ エアコンファン TO-PLAN(東京企画販売)ドローンタイプ エアコンファンTO-PLAN(東京企画販売)(1件のレビュー)
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷
取り付けが簡単な、4方向天井カセット型用エアコンファン取付ファンが回転することで、これまでのようにエアコン付近に直接風が当たるのを防ぎます。天井と床面では通常、10℃程度の温度差がありますが、ファンの力で温度差を抑え、足元の冷えなどの軽減効果が見込めます。ファンが空気を循環させるので、空調効率の向上につながり、冷暖房費の削減効果が見込めます。本製品はエアコンの風に連動するため電源不要。エアコン稼働中はファンが回転するので、消し忘れもありません。
付属品支柱、Eリング×8、Eリング用工具、(ファン、ファンパイプ、スプリング、ボルト、おさえ蓋、ベアリング)×4、取扱説明書材質ABS、PVC、アルミニウム、ステンレス本体質量(g)約780本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1122×1122×137ファン径(cm)約32.6
エアコンクリンセット イカリ消毒エアコンクリンセットイカリ消毒
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
プロ仕様の本格的なエアコン洗浄が家庭でできる。強力洗浄剤が熱交換器・送風ファンに密着し、こびりついたカビや油汚れを浮かせます。すすぎ剤がこびりついたカビや油汚れを流します。業務用で使用している強力コーティング剤でカビの発生を予防します。
用途エアコン掃除商品セット内容1洗浄スプレー(360ml)2すすぎスプレー(300ml)3コーティングスプレー(100ml)4洗浄廃液回収袋主成分(すすぎスプレー)精製水、エタノール、IPA、(コーティングスプレー)エタノール、抗菌剤、防カビ剤、(洗浄スプレー)精製水、洗浄剤、pH調整剤、香料、消泡剤
空調服(R) エレファン(R) 半袖タチエリ(ウェアのみ) 空調服空調服(R) エレファン(R) 半袖タチエリ(ウェアのみ)空調服
12,980税込14,278
1着
4日以内出荷から10日以内出荷
エアジェットダクトと上部ファンにより首元へダイレクト送風するエレファン(R) シリーズ脇下ベンチレーションで脇下も効果的に冷却!透湿性・撥水性に優れた素材(エアコンテック(R))手元に風が来ない半袖タイプ
素材ポリエステル100%(エアコンテック)
空調服(R) エレファン(R) ベスト(ウェアのみ) 空調服空調服(R) エレファン(R) ベスト(ウェアのみ)空調服
9,198税込10,118
1着
4日以内出荷から10日以内出荷
エアジェットダクトと上部ファンにより首元へダイレクト送風するエレファン(R) シリーズ脇下ベンチレーションで脇下も効果的に冷却!透湿性・撥水性に優れた素材(エアコンテック(R))動きやすくて定番のベストタイプ
素材ポリエステル100%(エアコンテック)
ソフトスターター ATS480シリーズ シュナイダーエレクトリックソフトスターター ATS480シリーズシュナイダーエレクトリック
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷から65日以内出荷
ATS480シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどの他に、破砕機や粉砕機、撹拌機などでも使用可能なプロセス&インフラ向けソフトスターターです。二重定格(ND)やトルク制御によりシビアなアプリケーションにも対応可能。幅広いオープンネットワークに対応し、サイバーセキュリティ対策にも貢献します。
仕様●モーター熱保護:サーマルリレー内蔵、PTC、PT100●停止方法:トルク制御、電圧制御、ダイナミックブレーキ●電流制限:500%(最大:モーター定格電流700%)●二重定格:ND & HD制御方式電圧制御、独自トルク制御通信方式標準:Modbusシリアル オプション:Modbus TCP、EtherNet/IP、PROFINET、PROFIBUS DP、CANopen
スポットエアコンクールスイファン用防じんフィルター スイデンスポットエアコンクールスイファン用防じんフィルタースイデン
9,298税込10,228
1個
翌日出荷から9日以内出荷
差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプション。
ブロアモーター NAPブロアモーターNAP
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
参考品番79310-TTA-942,79310-TXA型式JF3/4/5/6,JH3/4,JG3/4,JJ1/2,JJ3メーカーホンダ代表車種N-BOX,N-WGN,N-ONE,N-VAN,N-VANe:
ミセスクール 旭エンジニアリングミセスクール旭エンジニアリング
2,698税込2,968
1本(60mL)
4日以内出荷
エアコン効き復活・消臭・抗菌(1 年) 本品はエバポレーターを取り外さずに直接洗浄ができる画期的な消臭・抗菌・洗浄剤です。
使用方法1.グローブボックスを外します。(※作業付近のフロアマットやコンピューターなど電子機器に液剤がかからないように養生してください)2.フィルターを外します。3.付属のノズルをスプレーのボタンを押さないようにして差し込んでください。(ボタンを押し込むとロックされ液が噴射され続けます)4.エンジンを始動しエアコン吹き出し口を全開にしてください。フェイスモード、最低温度(LO)、最大風量、内部循環、A/CスイッチOFFにしてください。5.ノズルがブロアファンの中心にくるようにシールでセットします。スプレーを垂直にした状態でボタンを最後まで押し込み連続モードで噴射してください。(2~3分)6.全量噴射完了後スプレーを取り外しA/CスイッチをONにし5分以上エアコンを回し続けてください。エバポレーターに発生する結露水により汚れを洗い流します。洗浄後エンジンを停止してフィルターを交換(取り付け)してください。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.57MB)
ブロアモーター NAPブロアモーターNAP
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
参考品番88550-B5010型式S500P,S510P,S500U,S510U,S500J,S510Jメーカーダイハツ,トヨタ,スバル代表車種ハイゼット,ピクシストラック,サンバー
ブロアモーター NAPブロアモーターNAP
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
参考品番88550-B2130,87103-B2140,88306-B2010,88840-B2010型式L150S,L160S,LA800S,LA810S,LA850S,LA860S,LA250S,LA260S,LA350S,LA360S,LA550S,LA560S,LA600S,LA610S,LA650S,LA660S,S321#,S331#,S700#,S710#,LA700S,LA710S,LA700V,LA710V,LA900S,LA910S,LA350A,LA360A,LA700A,LA710A,LA250A,LA260A,S321M,S331M,S700M,S710M,LA150F,LA160F,LA350F,LA360F,LA600F,LA610F,LA650F,LA660F,S700B,S710B,S321B,S331Bメーカーダイハツ,トヨタ,スバル代表車種ムーヴ,タント,ハイゼット,ピクシスエポック,サンバー,ステラ
ブロアモーター NAPブロアモーターNAP
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
石油ファンヒーター SR32シリーズ コロナ石油ファンヒーター SR32シリーズコロナ
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター SR32シリーズ7秒速タイマー&7秒速点火。よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい。細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑制。リモコン付きで操作楽々。見やすい大きな操作パネル。クリーン消火。
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 ニオイカットメカ クリーン消火 チャイルドロック質量(kg)9.6消費電力(W)(弱燃焼時)11、(強燃焼時)21タンク容量(L)5暖房の目安(コンクリート)12畳暖房の目安(木造)9畳機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、ニオイカットメカ、クリーン消火運転音(dB)(弱)21、(強)35暖房出力(kW)3.30-0.63保証期間3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×39.4×32.4燃焼持続時間(h)(弱燃焼時)約82、(強燃焼時)約16待機時消費電力(W)0.8
石油ファンヒーター ミニシリーズ コロナ石油ファンヒーター ミニシリーズコロナ
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター ミニシリーズ秒速点火。灯油切れカウント表示。よごれま栓。チャイルドロック。
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速点火 チャイルドロック質量(kg)7.9消費電力(W)(弱燃焼時)9.5、(強燃焼時)14タンク容量(L)3.6暖房の目安(コンクリート)9畳暖房の目安(木造)7畳機能秒速点火、灯油切れカウント表示、よごれま栓、チャイルドロック運転音(dB)(弱)21、(強)33暖房出力(kW)2.50-0.66保証期間3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×30.7×39燃焼持続時間(h)(強-弱)14.8-56.3待機時消費電力(W)0.9
石油ファンヒーターVXシリーズ コロナ石油ファンヒーターVXシリーズコロナ
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター VXシリーズ消臭シャッター&新においとり触媒のW消臭でニオイ低減エコモード搭載(室温20度キープ)7秒速タイマー&7秒速点火よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 ニオイカットメカ クリーン消火 エコモードタンク容量(L)7.2機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード、クリーン消臭&ニオイカットメカ保証期間3年待機時消費電力(W)0.8
石油ファンヒーターG32シリーズ コロナ石油ファンヒーターG32シリーズコロナ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
安心の日本製。シンプルで使いやすい石油ファンヒーター。最短7秒で点火するから、いつでもすぐに快適・便利。チャイルドロック機能搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。7秒速タイマー&7秒速点火。細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑制。
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 ニオイカットメカ クリーン消火質量(kg)8.8消費電力(W)(弱燃焼時)11、(強燃焼時)20タンク容量(L)5暖房の目安(コンクリート)12畳暖房の目安(木造)9畳機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、ニオイカットメカ、クリーン消火運転音(dB)(弱)21、(強)35暖房出力(kW)3.19-0.63保証期間3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×32.5×42.4燃焼継続時間(h)(弱燃焼時)約82、(強燃焼時)約16待機時消費電力(W)0.8
石油ファンヒーター STシリーズ コロナ石油ファンヒーター STシリーズコロナ
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター STシリーズ7秒速タイマー&7秒速点火。よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい。大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ。エコモード搭載(室温20度キープ)。
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 エコモード チャイルドロックパールホワイトタンク容量(L)7.2機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード、チャイルドロック保証期間3年待機時消費電力(W)0.8
空調エアコン服 ベストタイプ服のみ さくら電子空調エアコン服 ベストタイプ服のみさくら電子
5,598税込6,158
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 服のみこちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!外作業も快適に!!専用のエアコンファン使用で背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。
質量(g)約213素材ポリエステル
空調エアコン服 ジャケットタイプ 服のみ さくら電子空調エアコン服 ジャケットタイプ 服のみさくら電子
6,098税込6,708
1セット
4日以内出荷
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 服のみこちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!外作業も快適に!!専用のエアコンファン使用で背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。
質量(g)約213素材ポリエステル
180mL カーエアコン洗浄・抗菌剤(泡タイプ) エスコ180mL カーエアコン洗浄・抗菌剤(泡タイプ)エスコ(1件のレビュー)
3,120税込3,432
1本(1本)
当日出荷
液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します。2種類の付属チューブにより、排水ドレンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入することも可能です。洗浄力の強い泡タイプです。エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌なにおいを軽減します。エバポレーターの汚れを除去するので熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。抗菌剤を配合しております。消防法上の非危険物です。
用途カーエアコン内部洗浄付属品排水ドレン注入用チューブ、クリーンエアフィルター注入用チューブ透明使用温度範囲常温内容量(mL)180
LP フフィルターブラシ まめいたLP フフィルターブラシまめいた
348税込383
1個
予約販売
フィルターのホコリを掃い落とす!
用途エアコン・空気清浄機・ファンヒーター・扇風機・洗濯乾燥機などの気になるホコリを掃除できるフィルターブラシ。斜め植毛ブラシが、スミやミゾまで届いて汚れを落とします。フィルターを破りにくいやわらかなナイロン毛。エアコンの利き、寿命を延ばすために。節電対策に。カビ対策に。気づいた時に小まめにお掃除しやすくなります。材質ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロンホワイト質量(g)約18寸法(cm)約3×3.5×長さ18.5cm耐熱温度(℃)約100保冷効力(℃)9度以下(6時間)繰り返し・詰め替え対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114N/2H7P EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114N/2H7PEBM PAPST
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dcAC/DC動作 DCmm幅 119mm奥行 38mm風量 500m3/h騒音レベル 76dBファン回転速度 9500rpmセンサータイプ PWM, タコメータベアリングタイプ ボールebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114N/2H5 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114N/2H5EBM PAPST
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 119mm幅 119mm奥行 38mm風量 390m3/h騒音レベル 70dBファン回転速度 7500rpmセンサータイプ タコメータベアリングタイプ ボールebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm, 8214J/2H4P EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm, 8214J/2H4PEBM PAPST
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 80mm幅 80mm奥行 38mm終結タイプ リードワイヤm3/h騒音レベル 71dBファン回転速度 14000rpmセンサータイプ PWM, タコメータベアリングタイプ ボールIP定格 IP20ebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4184NXHH EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4184NXHHEBM PAPST
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 119mm幅 119mm奥行 38mm風量 260m3/h騒音レベル 57dBファン回転速度 4900rpmベアリングタイプ ボールIP定格 IP20ebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm, 8214J/2H3 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm, 8214J/2H3EBM PAPST
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 80mm幅 80mm奥行 38mm寸法 80 80 38mm騒音レベル 66dBファン回転速度 12000rpmセンサータイプ タコメータベアリングタイプ ボールebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4184NXH EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4184NXHEBM PAPST
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 119mm幅 119mm奥行 38mm終結タイプ リードワイヤmm騒音レベル 57dBファン回転速度 4400rpmベアリングタイプ ボールIP定格 IP20ebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114NHH EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114NHHEBM PAPST
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 119mm幅 38mm奥行 119mm寸法 119 119 38mm騒音レベル 60dBファン回転速度 5000rpmベアリングタイプ ボールebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114NH3 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114NH3EBM PAPST
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 119mm幅 119mm電流 Max 812mA寸法 119 119 38mm騒音レベル 65dBファン回転速度 6000rpmベアリングタイプ ボールebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら