「エアコンフィルター交換 ls」の検索結果

145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンフィルター モノタロウ 動画あり
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

適合機種ACK55Z-W(-T)(-C)・MCK55Z-W(-T)(-C) 材質PP/PET 外寸(mm)厚さ:45 外寸横幅(mm)234 外寸縦幅(mm)234 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

緑青色が効果の印、銀イオンの効果抗ウイルス、抗MRSA、抗カビに対応した業務用エアコンフィルターです。 業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットし、使用できます。 取付テープ12片(1シート)付で、取り付けが簡単
材質ポリエステル不織布、取付テープ(ナイロン) 寸法(mm)約620×620 使用の目安1ヶ月に1回以上交換してください RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

緑青色が効果の印、銅イオンの効果抗ウイルス、抗MRSA、抗カビに対応した家庭用のエアコンフィルターです。 家庭用エアコンのホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットし、使用できます。 取付テープ12片(1シート)付で、取り付けが簡単
材質ポリエステル不織布、取付テープ(ナイロン) 寸法(mm)約400×800 使用の目安1ヶ月に1回以上交換してください RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイキン工業UVストリーマ空気清浄機
エコ商品
ウイルス抑制に効果的な265nm付近の波長、深紫外線(UVC) LED業界で初めて採用。酸化分解力に優れた、独自のストリーマ方式。除去性能に優れたHEPAフィルターに、抗菌剤を添着した新フィルターを採用。90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。本体ボタンの操作でお好みの時に深紫外線照射する事もできます。UVC LEDユニットを抗菌HEPAフィルターの奥に配置し、機外への照射を防ぐ構造を採用。抗菌HEPAフィルターを通過した微量の深紫外線も、斜め構造のグリルで確実に遮断します。フィルターを取り出す際にはスイッチが作動し、深紫外線LEDが停止する安全設計です。プラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解します。約100,000℃の熱エネルギーに匹敵します。操作する時に手が触れる本体操作部には抗菌素材を使用しているので安心です。タバコ臭・カビ臭・料理臭・生ゴミ臭・ペット臭・体臭等のニオイを分解します。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間に 前面パネル:シルバー/本体:ホワイト 電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)しずか:8/弱:10/標準:17/ターボ43 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×270×270 定格消費電力(W)43 本体質量(kg)6.8 交換目安脱臭フィルター:交換不要/抗菌HEPAフィルター:約1年/UVC LEDユニット:交換不要/ストリーマユニット:お手入れ不要・交換の目安約10年/抗菌プレフィルター:交換不要 センサーホコリ・PM2.5・ニオイセンサー 風量(m3/min)しずか:1.1/弱:2.0/標準:3.2/ターボ5.0 運転音(dB)しずか:21/弱:31/標準:40/ターボ:51 適合床面積~22畳(36m2) 主な機能【清潔】深紫外線(UVC) LED/ストリーマ/抗菌HEPAフィルター/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー【運転モード・コース】UV清浄運転/風量自動運転/節電運転/花粉運転【便利】チャイルドロック/無線LAN対応/スマホ接続/エアコン連動(スマホ連動時)/ウィークリータイマー(スマホ接続時)/空気質お知らせ(スマホ接続時) RoHS指令(10物質対応)対応 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

RS Pro 難適合合成フィルタ RS Pro では、空気のろ過に関するあらゆるニーズに対応する合成紙ロールを発売しています。この熱モブ式不織布、及び一定の HVAC エアフィルタメディアは、 100 % PET ファイバ製で、安全性と信頼性を確保するため難燃性です。メディアフィルタロールは、通過する空気から粒子を除去する際に、標準フィルタの 7 倍以上の効果を発揮する、深く心に留められるように設計されています。 特長と利点 100 % PET ファイバ製で、耐久性と信頼性を保証しています 最大 90 ° C の熱安定性により、適切な用途に適合します 幅広い環境 難燃性で製品を安心して使用できます フィルタは、 3M x 2 m のロールで提供されています 必要に応じて適切なサイズに切断できます G3 のフィルタグレードで、としても使用できます プレフィルタ 用途 フィルタロールは、さまざまな家庭、産業、商業環境で使用して、ほこり、花粉、おがくず、その他の歓迎されていない汚染物質などの汚染物質の空気を洗浄するろ過及びプレろ過します。ロールは、目的のサイズに合わせてカットできます 用途に最適で、一般的にはさまざまな場所で使用されます など キッチンフード HVAC システム ろ過前システム スプレーブース 換気ファン パネルフィルタ 一般的なエアコン HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様ISO 16890クラス = ISO-C-60フィルタグレード = G3初期圧力降下 = 20Pa RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro バッグフィルタ RS Pro では、最大限の強度と最適な通気を実現するように設計されたガラス繊維バッグフィルタを導入しています。大容量ガラス繊維でできており、 ABS 成形プラスチックケースに接着されたこの硬質バッグフィルタは、 RS Pro が設計した製品で、他のタイプのバッグフィルタよりも長寿命でエネルギー消費量を削減します。この HVAC フィルタのコンパクトな構成は、グレード M6 → F9 のすべてのバッグフィルタに変更できます。 特長と利点 高品質のガラス繊維と ABS プラスチック製で、確実に製造されています フィルタの耐久性と長寿命 完全に安定したメディアプレゼンテーションを実現します 厳しい設計のため、ダウンタイム中は崩壊しません 常に容量の 100% で動作します 完全な焼却処理が可能 拡張メディア領域 低圧力降下 大容量 20 mm 又は 25 mm ヘッダを用意 あらゆる標準バッグフィルタを後付けできるため、長寿命のレトロフィット装置です 用途 HVAC エアフィルタは、花粉、ほこり、ペットの髪を除去するために、フィルタを通過する空気の明確化及びろ過に使用します。暖房、換気、エアコン( HVAC )システムの家庭や産業スペースの両方で使用でき、不要な粒子を空気から除去して、空気の質を向上できます。 エアフィルタの仕組みは. 一般的に、暖房、換気、空調で使用される HVAC フィルタはガーゼのような素材でできています。これにより、空気が通れる細い経路を残しながら大きな粒子を捕捉します。標準的なエアフィルタは、異物やほこりを効率的にろ過・回収できるように設計されています。一部の複雑なフィルタには脱臭機能もあり、チャコールエレメントを備えています。換気・冷却・加熱システムに異物が混入するのを防ぐことは、これらのタイプのシステム内の異物が過熱して機能を停止する可能性があるため、寿命を延ばすために不可欠です。 HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様フィルタタイプ = 袋実際の寸法 = 592 x 592 x 292mmメディアエリア = 19m2ISO 16890クラス = ISO-1-80ポケットの数 = 4フィルタグレード = F9最大風量 = 4250 m3/hr初期圧力降下 = 140Paケースの材質 = ABSプラスチックメディア材質 = ガラス繊維実際の深さ = 292mm実際の高さ = 592mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

RS Pro パネルフィルタ RS Pro では、最大限の強度と最適な通気を実現するように設計された使い捨てパネルフィルタを導入しています。G4 グレードになっており、亜鉛めっきスチール製ケースに収められたこのパネルフィルタは、 RS Pro によって、難燃性と煙に対する感度が高い用途で特に効果を発揮するように設計されています。このパネルフィルタは、安全に扱えるようにロール状の安全エッジを備えています。 特長と利点 最大 90 ° C の熱安定性により、適切な用途に適合します 幅広い環境 亜鉛めっきスチール製で、確実に製品を製造します Durable で信頼性が高いです 取り付けと取り外しが簡単な使い捨て製品 G4 フィルタグレードで、プレフィルタ用途にも適しています 各チャンネルには、安全性を確保するために圧延安全エッジがあります 処理 用途 パネルフィルタは、家庭用から産業用までのさまざまな環境で使用され、空気中の不要な粒子や汚染物質のろ過又は事前ろ過に使用できます。高感度が求められる用途向けに特別に設計されています これらのフィルタは、調理台の上で燃焼性と煙の発生がよく見られます 業務用キッチンや家庭用キッチンでのグリースろ過用のグリルも取り揃えています のような他の場所の中で 鉄道駅 電車 公共施設 病院 エアフィルタの仕組みは. HVAC フィルタは一般的に、暖房、換気、エアコンで使用され、メッシュ状の素材で製造されています。これにより、空気が通れる細い経路を残しながら大きな粒子を捕捉します。標準的なエアフィルタは、異物やほこりを効率的にろ過・回収できるように設計されています。一部の複雑なフィルタには脱臭機能もあり、チャコールエレメントを備えています。換気・冷却・加熱システムに異物が混入するのを防ぐことは、これらのタイプのシステム内の異物が過熱して機能を停止する可能性があるため、寿命を延ばすために不可欠です。 HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様フィルタタイプ = パネル呼び寸法 = 24 x 12 x 2インチ実際の寸法 = 287 x 45 x 592mmISO 16890クラス = ISO-C-85フィルタグレード = G4初期圧力降下 = 90Pa最終圧力損失 = 200Paケースの材質 = 亜鉛メッキスチール実際の深さ = 45mm実際の高さ = 592mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
22日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厚み150mmで従来品(292mm)を超える性能。ろ材交換型
材質(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM 使用温度(℃)60以下 材質(外枠)亜鉛メッキ鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)<100%(ただし、結露または水滴付着のないこと)
1個
16,980 税込18,678
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

従来品(292mm)を超える性能。 ろ材交換型 従来品互換性有り。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)シルバーNファースト5kg
エコ商品
強力な洗浄力と除菌効果でエアコンアルミフィンのメンテナンスに最適です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減します。
用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵板の油汚れ、ヤニ等の洗浄に。 トラスコ品番354-2179 材質主成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、キレート剤、陰イオン界面活性剤、消臭剤、銀イオン 黄色透明 タイプアルカリ性 容量(L)4.1 容量(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)多目的洗浄剤 ハイセーフティー
エコ商品
材質に対する影響を抑え、すすぎ、二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップします。アルミ対応で腐食しません。安全・安全・作業性を求めた多目的洗浄剤です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減できます。
用途多目的用途の洗浄剤(エアコン、カーペット、室内、厨房、浴室等の洗浄用)に。 トラスコ品番360-4614 材質主成分:ケイ酸塩、アミン系溶剤、2-アミノエタノール、 無色~微白色透明 容量(mL)9980 容量(L)10 容量(kg)10 容量(g)10000 希釈倍率原液~10倍 pH値12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

EC ミセスクール 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングミセスクール
エコ商品
エアコン効き復活・消臭・抗菌(1 年) 。本品はエバポレーターを取り外さずに直接洗浄ができる画期的な消臭・抗菌・洗浄剤です。
使用方法1.グローブボックスを外します。(※作業付近のフロアマットやコンピューターなど電子機器に液剤がかからないように養生してください)2.フィルターを外します。3.付属のノズルをスプレーのボタンを押さないようにして差し込んでください。(ボタンを押し込むとロックされ液が噴射され続けます)4.エンジンを始動しエアコン吹き出し口を全開にしてください。フェイスモード、最低温度(LO)、最大風量、内部循環、A/CスイッチOFFにしてください。5.ノズルがブロアファンの中心にくるようにシールでセットします。スプレーを垂直にした状態でボタンを最後まで押し込み連続モードで噴射してください。(2~3分)6.全量噴射完了後スプレーを取り外しA/CスイッチをONにし5分以上エアコンを回し続けてください。エバポレーターに発生する結露水により汚れを洗い流します。洗浄後エンジンを停止してフィルターを交換(取り付け)してください。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1本(60mL)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

マニュアルローラー エスティジェイ 動画あり
エスティジェイマニュアルローラー
エコ商品
マニュアルローラーは制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置です。ハンドルを回すだけでらくらくフィルター交換!(汚れたフィルターを触る必要なし)。交換時間の大幅短縮!(ミシン目で切り取る必要なし)
寸法F(mm)100 寸法E(mm)150 寸法B(mm)80 寸法C(mm)63 寸法G(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートローラー エスティジェイ 動画あり
エスティジェイオートローラー
エコ商品
オートローラは制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを自動的に巻き取りする装置です。フィルター交換の自動化による人手不足の解消、交換忘れ防止!。電池式で電源不要!(AC100V 電源にも対応)。Bluetoothチップが組み込まれているため、スマホにて状態監視や遠隔操作が可能!。背面のマグネットにてワンタッチ取付!(工具不要)。【設定項目とアラーム表示】。現在の設定値を表示(フ ィ ルター残量%、巻き取り長さ、巻き取り周期 )。フィルタータイプの切り替え。1 回の巻き取り長さ設定( 設定値:25mm ~ 1000mm)。何日ごとに巻き取るかの設定( 設定値:1 日~ 14 日)。フィルター残量が残り10%になったら” 交換フィルター準備” と表示
寸法H(mm)35 寸法F(mm)100 寸法E(mm)190 寸法B(mm)80 寸法C(mm)63 寸法G(mm)140 防塵防水性能IP23 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源リチウム電池(CR123a×4個、別売り)もしくは100V電源用AC/DCアダプター(出力…6V、別売り)
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ(Rcねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径Rc3/8 サイズ膜ユニット:ロング 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応 入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
1台
899,800 税込989,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ(NPTねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 仕様●定格入口空気圧力露点(℃):10●オイルミストフィルタ 油分除去(mg/m3 ):0.01以下(油飽和後0.1以下) 接続口径NPT3/8 質量(kg)13.7 サイズ膜ユニット:ロング+ショート センサー酸素濃度計・流量センサ:なし 使用流体圧縮空気 設置方法縦置き 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)エアフィルタ:5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)NSボディ:79 入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
1台
2,698,000 税込2,967,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ(NPTねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径NPT3/8 質量(kg)16.5 サイズ膜ユニット:ロング+ロング 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)NSボディ:79
1台
3,498,000 税込3,847,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ(NPTねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径NPT3/8 質量(kg)10.9 サイズ膜ユニット:ショート+ショート 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)NSボディ:79
1台
1,898,000 税込2,087,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ(NPTねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径NPT3/8 サイズ膜ユニット:ショート センサー酸素濃度計・流量センサ:なし 使用流体圧縮空気 設置方法縦置き 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)エアフィルタ:5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応
1台
619,800 税込681,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ(Gねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径G3/8 質量(kg)13.7 サイズ膜ユニット:ロング+ショート センサー酸素濃度計・流量センサ:なし 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)エアフィルタ:5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)NSボディ:79
1台
2,698,000 税込2,967,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ(NPTねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径NPT3/8 サイズ膜ユニット:ロング 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応 入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
1台
899,800 税込989,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ(Gねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径G3/8 サイズ膜ユニット:ロング 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応 入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
1台
899,800 税込989,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ(Gねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径G3/8 質量(kg)16.5 サイズ膜ユニット:ロング+ロング 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)NSボディ:79
1台
3,498,000 税込3,847,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ(Rcねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径Rc3/8 質量(kg)10.9 サイズ膜ユニット:ショート+ショート 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)NSボディ:79 入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
1台
1,898,000 税込2,087,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ(Rcねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径Rc3/8 質量(kg)16.5 サイズ膜ユニット:ロング+ロング 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)NSボディ:79
1台
3,498,000 税込3,847,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ(Gねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径G3/8 質量(kg)10.9 サイズ膜ユニット:ショート+ショート 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)NSボディ:79
1台
1,898,000 税込2,087,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ(Rcねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径Rc3/8 質量(kg)13.7 サイズ膜ユニット:ロング+ショート センサー酸素濃度計・流量センサ:なし 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)エアフィルタ:5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)NSボディ:79
1台
2,698,000 税込2,967,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ(Gねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径G3/8 サイズ膜ユニット:ショート センサー酸素濃度計・流量センサ:なし 使用流体圧縮空気 設置方法縦置き 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)エアフィルタ:5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応
1台
619,800 税込681,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ(Rcねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径Rc3/8 サイズ膜ユニット:ショート センサー酸素濃度計・流量センサ:なし 使用流体圧縮空気 設置方法縦置き 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)エアフィルタ:5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応
1台
619,800 税込681,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ)付(Rcねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径Rc3/8 質量(kg)15.3 センサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計付、トレーサビリティ証明書、体系図、検査成績書付 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)エアフィルタ:5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応 入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
1台
2,998,000 税込3,297,800
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ)付(Rcねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径Rc3/8 質量(kg)18.1 サイズ膜ユニット:ロング+ロング センサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計付、トレーサビリティ証明書、体系図、検査成績書付 使用流体圧縮空気 設置方法縦置き 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)エアフィルタ:5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)NSボディ:79 入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
1台
3,798,000 税込4,177,800
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 酸素濃度計付(Rcねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径Rc3/8 質量(kg)18.1 サイズ膜ユニット:ロング+ロング 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)NSボディ:79
1台
3,798,000 税込4,177,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計付(NPTねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径NPT3/8 質量(kg)15.3 サイズ膜ユニット:ロング+ショート センサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計付 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)エアフィルタ:5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)NSボディ:79 入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
1台
2,998,000 税込3,297,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ)付(NPTねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径NPT3/8 質量(kg)18.1 サイズ膜ユニット:ロング+ロング センサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計付、トレーサビリティ証明書、体系図、検査成績書付 使用流体圧縮空気 設置方法縦置き 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)エアフィルタ:5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)NSボディ:79
1台
3,798,000 税込4,177,800
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ 酸素濃度計付(NPTねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径NPT3/8 質量(kg)12.5 サイズ膜ユニット:ショート+ショート 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)NSボディ:79 入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
1台
2,198,000 税込2,417,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計付(NPTねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径NPT3/8 サイズ膜ユニット:ショート センサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計付 使用流体圧縮空気 設置方法縦置き 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)エアフィルタ:5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応
1台
929,800 税込1,022,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)