軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台
色アイボリー
材質PP
耐荷重(kg)60
ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用)
コンクリートより軽量、運搬が容易。
ボルトナット付。
ボルトを外さなくともスタッキング可能。
耐荷重(kg)(4本ボルト締め)100
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。
ボルトを外さなくても積み重ねが可能。
コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。
4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
高さ(mm)90
奥行(mm)70
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
付属品ドブボルト付
幅(mm)130
高さ(mm)120
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック
材質コンクリート
付属品ボルトセット
仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
プルボックス固定用ベース(高さ70H)。
ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック
付属品ボルトセット付
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
高さ(mm)70
幅(mm)80
こんなお得な商品も!

エアコン樹脂架台
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。
色アイボリー
材質PP
耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)
トラスコ品番761-3881
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm)100
高さ(mm)90
エアコン室外機取付用ブロックです。
軽くて丈夫なプラスチック製です。
寸法L(mm)350
寸法B(mm)100
寸法b(mm)60
寸法H(mm)100
付属品アンカーボルト、ナット、ワッシャー各2点ずつ
幅(mm)110
高さ(mm)80
奥行(mm)450
取付ピッチ(mm)360まで
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
付属品ドブボルト付
幅(mm)110
高さ(mm)100
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
付属品ボルト無し
仕様ステンレスレール
高さ(mm)120
幅(mm)130
設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション
各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ
エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能
用途エコ楽ブロック
幅(mm)180
高さ(mm)120
ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
用途関連部材
天面裏の格子リブ構造によりビスの食い込みがアップ。 天面はゆったり360mm、底面は395mmとコンパクト、狭い現場でも使いやすい。 ポリプロピレン樹脂製の軽量タイプ。 積み重ねができ、省スペース。 突起合わせでカンタン位置決め。 ブラスト加工でビスがスベリ難い。 底面滑り止め加工で機器の振動によるズレを防止(状況により防振ゴムや底板をご使用ください)。 耐薬品性・耐候性に優れ、汚れにくい。 各メーカーの大型ルームエアコン室外機に対応(質量80Kg以下、1台2個使用時)
色アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×100×75
1個
¥109
税込¥120
翌日出荷
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム
色(ゴムベース)黒
寸法(mm)30×110×3t
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1・2階通し配管で、1階に掃除機能付きエアコンを設置する場合に使用します。
掃除機能付きエアコンの埃排気口が露出しません。
ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。
付属品アダプター(70・80型アダプター)×1
種類ダクト
規格100型
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
寸法W1(mm)120
寸法W2(mm)110
寸法H(mm)100
許容面荷重(N[kgf])7840[800]
MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。
S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
材質(ブロック部)モルタル
電気絶縁性の高いPOE(ポリオールエステル)オイルをベースとしたハイブリッド車専用エアコンオイルです。ハイブリッド車は電動インバーターコンプレッサーを使用していることが多く、車種により標準エアコンオイルにPOEを使用しています。その場合に「POEエアコンオイルP-442」をご使用ください。
用途POE専用エアコンオイル(ハイブリッド車用)
容量(mL)ガス20+オイル10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
1缶
¥819
税込¥901
当日出荷
レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。
100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック
仕様どぶメッキダクターレール
エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断
軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ
INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します)
独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ
エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味
軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口
トラスコ品番408-7984
全長(mm)305
質量(g)660
適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
エアコン取付でも位置調整が自在なスマートフォンホルダーです。ロングアームでレバー等の干渉を避け、見やすい位置へ調整が可能です。ブリッジ式取付ベースは、エアコンフィンへの負担を軽減します。
色ブラック
質量(g)140
取付方式エアコン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×84×95
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。
材質PVC+ABS(格子部)
挟むだけで簡単に取り付けできるスティーリー ヴェントマウントボール。エアコンの吹き出し口に挟んでロックするだけのヴェントマウントボール(ベース)の単品パーツです。
材質アルミニウム合金、スチール、プラスチック
質量(g)約55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約25×31×64
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
被覆銅管を収納する屋内専用の直線用化粧カバーです。換気機能付きエアコンにも対応出来る余裕の収納量です。配管がしっかり収まるベース形状で施工性もアップしました。
種類ダクト
色ホワイト
全長(m)2
取付穴ピッチP(mm)50
1パック(5本)
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
エアコン内部の洗浄除菌消臭防カビまでこれ一本。水ベースで泡沫状で散布でき汚れに付着しやすく、そのまま吹き流して洗浄作業が行えます。界面活性剤・薬品及び添加物などの化学合成物質を全く含まないため環境にやさしく、。使用する方も安心の除菌・清掃液です。
用途洗浄除菌液消臭防カビとして吹きかけるだけでなく、拭くときも拭いた後の仕上げにも共に使用できるためこれ一本あれば汚れを落としつつ除菌効果を得られます。家庭はもちろん、飲食店のみならずオフィスや工場など様々な施設でもご利用頂けます。用途:ウイルス除去、除菌、消臭、洗浄
材質アルカリ電解水・ヒノキチオール・エタノール
区分新品
液性アルカリ性
片手で簡単ホールド&エアコン取付で巧みな位置調整が可能なスマートフォンホルダー。
片手で簡単 ウィングキャッチ
スマートフォン重さに連動して左右のウィングが連動して閉じる構造を採用、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。スマートフォンを持ち出すときは、スマートフォンを持ち上げるだけでウィングが自動的に開き、簡単に取り出すことができます。スマートフォンに接触する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。またスマートフォンを支える下部のフックには、緩衝性に優れるソフトクッションを採用、走行中でもカタ付かず、スマートフォンにキズをつけることもありません。
見やすい位置にスマホの位置調整自在
ロングアーム+ボールジョイント+2モーションジョイントで、スマートフォンの位置調整が自由自在。レバー等の干渉を避けて、見やすい場所に位置することができます。
しっかり簡単エアコン取り付け
締め付け式のエアコンクリップでエアコンフィンにしっかりと取り付けることができます。ベース部分はブリッジ式を採用、エアコン吹出し口のサイズに合わせて伸縮ができ、より多く大きさのエアコンに取り付けが可能です。
様々なスマートフォンに対応
ホールド可能なサイズと重さは幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下。様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であれば使用できます。
用途自動車用ドリンクホルダー
色ブラック
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
取付方式エアコン取付
本体質量(g)140
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×84×95
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
芝生や土の上にも設置が可能。エアコンの室外機置き等に使われている、レール付ベースブロックを利用した施工ができるので、芝生や土の上にも設置ができます。アンカー施工が出来なくても本体内部スノコの下のスペースにレンガを10個入れる事ができるので、重さを利用した設置ができます。また背面の2か所の穴にワイヤー等を通し、柱状の所にくくりつけてセキュリティ効果を高める事ができます。固有のシリアル番号を捺印することができるので配達・受領の証明になります。
付属品専用受領印
使用方法1.配達の方が荷物を入れてレバーを下げると、自動で扉が施錠されます。2.荷物を取り出す時は、扉の鍵を開けて荷物を取り出します。 (レバーは再び上がります)
質量(kg)13.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×660×343
収納寸法(mm)最大可能サイズ:470×380×298、最大重量:30kg
トヨタ プリウス 50系 (ZVW5#系 H27.12~)/トヨタプリウスPHV(ZVW52 H29.2~)の右ハンドル車専用に設計されたドリンクホルダー、運転席用と助手席用のペアセットです。
エアコン吹き出し口に専用設計のクリップとベースを介して取り付けます。
取り付け時にエアコン吹き出し口外周の塗装面を守るため3種類のテープが付属されています。
高低温の厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない最適なテープを選定しています。
プリウス内装色をイメージしたブラックとシルバーを基調とし、デザイン形状もプリウスとの一体感を表現しています。
また、運転席と助手席もデザインがそれぞれジャストフットするようにアレンジしてあります。
エアコン吹き出し口に取り付ける汎用ドリンクホルダーは、その本体が運転席のウインカーレバーと干渉して取り付けが出来ない場合がありますが、NZ562Zはウインカーレバーと干渉しないプリウス専用設計によりエアコン吹き出し口への取り付けを実現しています。
もちろん、ステアリング位置を変更しても、ウインカーレバーを操作しても、全く干渉せず運転の妨げになりません。
専用設計のフックと本体の高度なデザイン処理により、外観を損なわずにエアコンフィンを操作することが出来ます。
ドリンクホルダー本体にエアコンフィンを操作するための単なる穴を開けるのではなく、内装との一体感を保ちつつデザインの一部として成立させ、かつエアコンフィン操作も可能にしました。
専用設計されたフックの特殊な形状も、その実現に寄与しています。
特殊形状のシリコンフラップにより、ドリンクをしっかりホールドしつつドリンクホルダー自体を超薄型構造にしました。
その高さは58mmです。メーカー従来品の高さは70mm以上ですので、その薄さがご理解いただけると思います。
対応する容器のサイズは直径70mmまでのカップや缶、丸型ペットボトルと対角寸法72mmまでの角型ペットボトルです。
本製品はトヨタプリウス 50系 (ZVW5#系 H27.12~)/トヨタプリウスPHV(ZVW52 H29.2~) 右ハンドル車専用です。2020(R2)年3月現在
色ブラック
質量(g)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×100
適合車種プリウス50系 (ZVW5#系 H27.12~)/トヨタプリウスPHV(ZVW52 H29.2~)
適合メーカートヨタ
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
360°香り広がる、拡散構造のエアコン吹出口取付タイプの芳香剤
風が横に広がるから前席でしっかり香る、エアコン吹出口取付タイプの芳香剤
レイヤー構造を採用した、エアコン吹出口取付タイプ芳香剤。
風を拡散させる三層構造設計により香りが広がり、包み込まれるような香り心地を体感できます。
車内に芳香剤を置くスペースがない方にもおすすめの置き場所に困らないエアコン吹出口取付タイプです。
香り立ちのよい含浸タイプ
使用している香料は純度の高い状態で含浸させています。そのため、本格的な香水長の香りを楽しむことができます。
消臭剤配合
香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。
いやなにおいを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
ソフトクリップ採用
クリップ部分はエアコンのフィンにやさしい、やわらかい材質を使用しています。
簡単にしっかりと取付けできます。
人気のホワイトムスクの香り
洗練されたホワイトフローラルをベースに、心地よいフルーツがアクセントとなり、上質なムスクが優しく全体を包み込みます。
どなたにも愛される、心地よい香水調の香りです。
色パープル
取付エアコン取付
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×45×40
香りホワイトムスク
使用期間持続:約30日
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
エアコンバンドマウント(伸縮調整式フック仕様)のユニバーサルホルダー。ダッシュボード、メーターフード、サイドパネルにレザーが使用されている車両など、ダッシュボードに設置することのできない車両など、貼り付け設置に向かない構造の車両に最適。フックはエアコンルーバーへの一点集中荷重負担を防止するため10mmの幅広設計で荷重を分散。素材を金属製にすることで保持力と耐久性を大幅に向上。フックは無段階調整式で12mm~最大24mmまでのルーバーに取り付けが可能。アジャスター調整式金属フックで幅広い車種へ取り付けが可能。ルーバーをしっかり押えるベースには滑り止めパッドを貼り付けることで使用中の横滑りを防止。エアコン吹き出し口に設置することができます。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
セット内容●ユニバーサルホルダー●エアコンベントマウント●クリーニングワイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
エアコンベントマウント(伸縮調整式フック仕様)のマグネット式ホルダー。ダッシュボード、メーターフード、サイドパネルにレザーが使用されている車両など、ダッシュボードに設置することのできない車両など、貼り付け設置に向かない構造の車両に最適。フックはエアコンルーバーへの一点集中荷重負担を防止するため10mmの幅広設計で荷重を分散。素材を金属製にすることで保持力と耐久性を大幅に向上。フックは無段階調整式で12mm~最大24mmまでのルーバーに取り付けが可能。アジャスター調整式金属フックで幅広い車種へ取り付けが可能。ルーバーをしっかり押えるベースには滑り止めパッドを貼り付けることで使用中の横滑りを防止。エアコン吹き出し口に設置することができます。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。強力なN52ネオジム磁石を10個搭載。スマートフォン用メタルリングが付属。
セット内容●マグネット式ホルダー●ダッシュボードマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
付属品:リークガード 480301(30mL)×2本。ハイブリッド車非対応。1回30mL(普通車)SAE J2670。エアコンガスの漏れ止めと、蛍光液によるエアコンガス漏れの検知が同時に可能です。0.5mmまでのスローリークに対応し、6-12か月に渡り効果を発揮します。ゴムと金属からの漏れに対応します。オイルベースのシーラントで結晶化や詰まりがなくA/Cシステムや回収機にダメージがありません。冷媒と酸素のみに反応し、湿気に反応するタイプと比べて作業が楽になります。
対応フロン:R-12a、R-134a
危険物の類別非危険物
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
時間が無い現場で実力を発揮する大排気量の真空ポンプです
中~大型パッケージエアコン、中~大型冷蔵庫など~15HP程度の機器の真空引に適しています
114L/minの大排気速度、25ミクロンの高真空、両方かねそなえた高性能機能
FUSO独自のH構造ベース採用でローターとモーター部のズレを防止
低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)
質量(kg)10.5
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232
方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)100/114
モーター250W、2P
到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
軽量、高真空、大排気量、さらにローコスト!
パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫~10HP程度の機器の真空引に適しています
84L/min(60Hz)の大排気速度にもかかわらず、7kgの軽量ボディです
FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します
ツーステージローター方式なので25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)
質量(kg)7
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×119×216
方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)70/84
モーター250W、2P
到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
アズワン品番1-2357-02
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
バネ式伸縮のシンプルホルダー。エアコンクリップと貼付けスタンドの2WAYセット
用途迷ったらとりあえずコレ!スマホホルダー
セット内容ホルダー・エアコンクリップ・貼付けベース
幅(mm)ホールドサイズ:56~85
パッケージサイズ(mm)W120×D70×H180
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ