ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
用途ドレンホース内用防虫キャップ。
色ライトグレー
仕様ドレンホースΦ14・16兼用
トラスコ品番149-5745
材質/仕上熱可塑性エラストマー
高さ(mm)65
質量(g)24
外径B(Φmm)20
外径A(Φmm)20
適合パイプ外径(Φmm)16
適合パイプ内径(Φmm)14
1セット(3個)
¥239
税込¥263
当日出荷
エアコンホースから室内へ侵入する虫を防ぐ。エアコンホースに差し込むだけで、ホース内に侵入してくる虫だけでなく、土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
材質熱可塑性エラストマー
寸法(cm)約2Φ×6.5
コード310-002306
アズワン品番67-4910-76
1袋(3個)
¥299
税込¥329
6日以内出荷
エアコンホースから室内への侵入防止!エアコン排水ホース用防虫キャップ。土やゴミ、ホコリの侵入も防ぎます。ワンタッチで取り付け簡単。耐候性のポリカーボネートを使用しており、紫外線に強い!ホース内径1.4cm・1.6cmに対応。
用途エアコン室外機の排水ホースの防虫・ごきぶり対策・ほこり防止に
材質ポリカーボネート
適合寸法(cm)ホース内径1.4・1.6
1セット(3個)
¥679
税込¥747
5日以内出荷
ドレンホースからの虫の侵入を防止します。ドレンホースのジャバラ部にワンタッチで取り付けできます。ドレンホースΦ14、Φ16兼用です。
適合(配管)ドレンホースΦ14、Φ16兼用
トラスコ品番836-4163
材質PP
色調アイボリー
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
害虫の見張番! ドレンホースからの害虫の侵入をシャットアウト! ! 取付カンタン! 差し込むだけ! !
エアコンの排水ホース(ドレンホース)から、エアコン(室内)に侵入してくる害虫や異物の侵入を防ぎます。
材質シリコンゴム
ホース内径(Φmm)14・16兼用
1袋(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。
色調クリアー
適合(配管)DHQ-14/DHQ-16
トラスコ品番761-2796
材質アクリル樹脂
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ドレインホースの内部への虫の侵入による詰まりを予防します。
ドレインホース内への風の侵入をやわらげ、室内への異音を軽減します。
各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
適合Φ14、Φ16共用
1個
¥522
税込¥574
当日出荷
適合本体VC-1100、VC-1150、VC-1200、VC-1250、VC-125RS、VC-125W、VC-125WPD
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ドレンホースの先端に取付けることで、虫の侵入を防ぎます。
ドレンホースの巻癖による跳上がりを防止します。
エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
用途エアコンドレンホース用
材質PVC
色ベージュ
アズワン品番64-6507-97
1個(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
エアコンのドレンホースの先端に取付ける防虫キャップです。
ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。
両面テープで地面に固定するため、巻グセによるホースの跳ね上がりを防ぎます。
ドレンホース内径14ミリ・16ミリに取付できます。
材質塩化ビニル樹脂
アズワン品番64-5152-03
1袋(2個)
¥719
税込¥791
当日出荷
空気の逆流による『ポコポコ音』を防止出来ます。
高層マンション及び気密住宅等に設置されたドレンホースからの外気(夏季時の熱風、冬季時の冷風)の侵入を軽減し、省エネ運転に効果を発揮します。
透明で製品内のほこり等が見やすく、上下分割式で点検、清掃が簡単に行えます。
Φ14・Φ16共用で各社のドレンホースに対応します。
色クリアー
1個
特価
¥319
税込¥351
当日出荷
透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。
材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
呼び径(Φmm)14
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。
カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース
長さ(m)50
材質PE(ポリエチレン)
仕様耐候性、二層構造
質量(kg)2.4
色アイボリー
内径(Φmm)14
接続口径(Φmm)16、18兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50m)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
タイプ部品
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。
材質PE
内径(Φmm)39~48
色調アイボリー
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)155×105
適合パイプ呼び径50~100A
材質塩ビ
配管の仮保持ができる為、ラクに施工できます。
関連キーワード