エアコン機器から排出されるドレン水を排水溝まで床面をぬらすことなくスムーズに流し、ドレン水によるシミや汚れを防ぎ、床面を美しく保ちます。
コンクリートにあわせたグレー色ですので、目立たず美しく仕上がります。
カッターナイフなどで容易に切断できます。
ドレンライン用ホルダーDL-Hと組み合わせてご使用ください。
製品表面温度-20℃~60℃の範囲でご使用ください。
色調グレー
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~60
高さH(mm)5.5
長さL(m)25
幅W(mm)55
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ドレンラインにワンタッチで取り付け可能で、接着剤は不要です。
材質PP
使用温度範囲(℃)-20~60
色調グレー
ホース止めクリップで、エアコン等のホースを固定するタイプです。
仕様後付型
材質本体:アルミ押出型材、止め金具:ステンレスSUS304
色シルバー
寸法a(mm)5.8
寸法b(mm)65
仕上アルマイト処理
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
エアコンからの排水をスムーズに流すための部材。マンションのバルコニーや、廊下などに使用。
材質塩化ビニル
寸法全厚3.7mm(凸部)、2.5mm(端部)、45mm(幅)×20m(長さ)
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
排水口までドレンホースの取りまわしが簡単。
ドレンホースの引き回し固定が簡単に行える(ビス止めも可能)。
ゴム弾性により、踏んでも「ひび」や「割れ」の心配なし。
耐候性、耐薬品性に優れ、ドレンホースの劣化を防止。
カットしてドレンホース先天の「おもり」としても使用できます。
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。
材質PVC
全長(mm)1000
仕様テープ無し
エアコンからの排水をスムーズに流すための部材。水の飛散を防ぎ、内部の掃除もできる独自の開閉式中空構造。
材質塩化ビニル
ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。
漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース
材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
ドレンホースの先端に取付けることで、虫の侵入を防ぎます。
ドレンホースの巻癖による跳上がりを防止します。
エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
用途エアコンドレンホース用
材質PVC
色ベージュ
アズワン品番64-6507-97
1個(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
コンクリート打設後に、モルタルで固定するタイプです。
仕様埋込型
材質本体:アルミ押出型材、キャップ:合成ゴム
色シルバー
寸法L(mm)1700
寸法a(mm)22
寸法b(mm)40
仕上アルマイト処理
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途エアコンからのドレンホースを1本にまとめるYジョイントです。
材質塩化ビニル樹脂
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
呼び径(Φmm)14
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
材質POM
種類支持金具
エアコン機器から排出されるドレン水を排水溝まで床面をぬらすことなくスムーズに流し、ドレン水によるシミ、汚れ、ホコリの付着を防ぎ、床面を美しく保ちます。
用途ドレンライン用ホルダー。
トラスコ品番761-2915
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
空調ドレンの最適管材。
長さL(mm)4000
エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホースのセットです。
材質塩化ビニル樹脂
エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホース、防虫キャップのフルセットです。
材質塩化ビニル樹脂
関連キーワード