トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル
形状その他
質量(kg)0.2
色ホワイト
タイプ100Vタイプ
種類埋込コンセント
定格AC100V
コンセント個数1
コンセント形状その他
品種エアコン用
定格電流(A)15・20兼用
対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)
寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
関連資料商品詳細資料(3.11MB)
トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル
形状その他
質量(kg)0.2
色ブラック
タイプ100Vタイプ
種類埋込コンセント
定格AC100V
コンセント個数1
コンセント形状その他
品種エアコン用
定格電流(A)15・20兼用
対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)
寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
関連資料商品詳細資料(4.1MB)
トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル
形状その他
質量(kg)0.2
色グレー
タイプ100Vタイプ
種類埋込コンセント
定格AC100V
コンセント個数1
コンセント形状その他
品種エアコン用
定格電流(A)15・20兼用
対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)
寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
関連資料商品詳細資料(4.1MB)
トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル
形状その他
質量(kg)0.2
色ホワイト
タイプ100Vタイプ
種類埋込コンセント
定格AC100V
コンセント個数1
コンセント形状その他
品種エアコン用
定格電流(A)15・20兼用
対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)
寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
関連資料商品詳細資料(4.1MB)
温度上昇や温度変化を検知し電気を自動遮断 !
電気火災を未然に防ぐ※1 コンセントが機能アップ
メーカー独自のアルゴリズムにより、
コンセントの小さな温度変化も検出
異常な過熱を検知して
電気火災を未然に防止
エアコン用が新登場
定格15A 100V
色グレー
極数2極
結線方式電源・接地端子:ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル:押締端子式
保持力(N)2極:10~60、2極接地極付:15~60
温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下ねじなし端子部35℃以下
耐電圧(V/min)1200
接触抵抗(mΩ)50以下
消費電力(W)0.5
使用場所住宅、事務所等の屋内
使用周囲温度(℃)-10~40
種類埋込コンセント
コンセント個数2
定格電流(A)15
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
関連キーワード