6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクペーパー、ワイヤブラシを装備して使用します。
用途板金の仕上げ、さび落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 トラスコ品番176-9341 全長(mm)168 質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)100 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc1/4 排気方向側方 使用(ペーパータイプ)ディスク(ペーパータイプ)
1台
43,980 税込48,378
8日以内出荷

ASH-02 フィンガーサンダーエアー ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)フィンガーサンダーエアー
エコ商品
高速レシプロ(前後)運動で強力に研磨できます。 回転運動では研磨しにくい隅や面を均一にする作業に向いています。 付属の3種類のパットを取り換えれば色々な研磨シートが使用可能です。
回転数(min-1[r.p.m])13000 付属品パット3種類各1個 ストローク(mm)3 寸法(mm)80×45×170 質量(g)830 使用圧力(MPa)0.58 空気消費量(m3/min)0.4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。コンパクトサイズで細かい作業に最適です。
用途自動車板金の旧塗膜はがしに。バリ取り、面取り、さび落とし作業に。金属、木工の研磨作業に。 付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ 全長(mm)166 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.48 排気口後方
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトツールベルトサンダー
アームの角度が調整できます。前方排気方式で研磨熱による、ベルトペーパーの負担を軽減できます。
用途手の入りにくい、狭くて奥まった箇所などの旧塗膜剥がし、バリ取り、ビート研磨の軽研磨作業などに。 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ホース取付口Rc1/4 排気方向前方
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトツールベルトサンダー
従来のプーリーサイズに比べて接触面積の大きさから、深く削れ過ぎず、仕上がりが滑らかです。安定して研削でき、機械の操作性も向上します。プーリーの裏に空間があるため、ベルトにしなりが生じ、R面にもなじみます。排気を直接研磨ベルトに当て研磨熱によるカラミ等を最大限に防ぎます。ベルトサイズ10mm・12mm兼用としてお使いいただけます。
用途鋼板接合部分の研磨・溶接ビート研磨・バリ取り・その他小面積研磨及び狭部の研磨等 付属品CMカプラー、10mlオイル、Lレンチ(2.5mm) 質量(g)900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)303×92×55 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 使用空気圧力(MPa)0.5~0.7 空気消費量(m3/min)0.35 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))92 ベルト寸法(mm)10×330、12×330
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

人間工学に基づいて設計されたグリップで、疲れにくくコントロールしやすいエアー式パームサンダーです。 組み込み式レギュレーターで正確に速度を制御します。
用途研磨 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)90 質量(kg)0.56 パッド寸法(mm)75 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 騒音レベル(dB(A))約83 オービットダイヤ(mm)2.5
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷