38,279件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~) SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)



エアシリンダ用取付金具 クレビス受ケ SMC CADデータあり
用途CM2E専用 付属品クレビス受け×1、クレビスピン×1、止め輪×2 取付支持金具クレビス受け(CM2E, CM2V用) 材質圧延鋼
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~) SMC CADデータあり
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)


揺動受け金具 SMC CADデータあり
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
199 税込219
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


支持金具 TAIYO(クロダニューマティクス) CADデータあり
1個
369 税込406
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)






1個
349 税込384
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MDBT6 SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)



揺動受け金具 SMC CADデータあり
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
419 税込461
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 取付アイ支持金具付(ピン金具付) 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800 ロッド先端ねじ金具なし
1個
499 税込549
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
419 税込461
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MB シリーズ用取付支持金具 SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
1個
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)