空気を入れて閉じるだけのコンパクトなポータブルソファになります。
空気入れが不必要で駆け足や扇風機の風などで集めた空気を利用します。
用途室内だけでなくキャンプやアウトドア、プールサイドやビーチ、海水浴場などに。
質量(g)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1900×700×500
最大耐荷重(kg)300
充電式エアポンプ内蔵のエアソファベッドです。
約60秒でふくらみます。空気を抜くときも時間はかかりません。
パラシュート素材を使用しており丈夫です。
USB充電ポート付きです。
仕様(充電電源)DC5V1A(USB)
付属品収納袋、補修用シール×4枚、USBケーブル(Type-C)、ペグ×3本
材質210Dナイロン
質量(kg)1
出力5V1A(USB)
電源リチウムポリマーバッテリー3.7V(3600mAh)
耐荷重(kg)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1970×500
使用環境温度(℃)-10~40
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×160×330
充電時間(時間)5
充填回数(空気)フル充電で約36回
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.38MB)
防水保護等級IPX1
3段階の高さ調整が可能。
飛行機、新幹線、長距離移動時に役に立つ便利なトラベルアイテム
当フットレストはトラベルグッズの一貫としてお使いいただくための商品になります。
エアソファーとして座って、使用をするのはお勧め致しません。
※空気を入れすぎると、空気が漏れてしまいます。
※座って、破裂や破けてしまった場合は保証対象外 となります。予めご了承ください。
※カバーは取り付け装着用ではありません。汚れ防止用敷きカバーでございます。
色ブラウンベージュ
質量(g)本体:約380、収納ポーチ:約220
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
お使いいただくシーンによってソファタイプ・カウチタイプ・マットレスタイプの使い方が選べるマットレスです。かためで厚さ約11cmのマットレスなので、固い床の上に敷いて寝ても床つき感なくご使用いただけます。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×2000×110
硬さ(N)マットレス/120(かため)
材質(中材)ウレタンフォーム
材質(側地)ポリエステル100%
1枚
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1人掛けソファ、足を伸ばせるカウチソファ、ごろ寝マットとして使える3way仕様のロータイプソファ。背もたれがリクライニング式で、お好みの姿勢に調節可能。腰に当てても抱えてもOKなクッション1個付き。
用途1人用ソファ、椅子として。いす/チェア/座椅子/座いす/マット/ソファベッド/リビング/ゆったり/シンプル/インテリア
材質フレーム:スチール、張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム/チップウレタン
質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ソファ時)80×70-110×22.5-57、(ベッド時)80×193.5×13.5
素材ファブリック
リクライニング背もたれ14段階(水平時含む)
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)76×45/96
ゆったり一人掛けのファブリックソファ。前に引き出せば、カウチソファやセミシングルショートのデイベッドに変身。座部・背部は全面クッション張り。座面カバーは外して洗濯機で丸洗い可能(要ネット使用+ファスナーは閉じて洗濯してください)。肘掛は、丸みもあってあたたかみのある木製タイプ。工具不要(六角レンチ、スパナ付属)
用途ソファ、ベッド、椅子として。ソファベッド 折りたたみ デイベッド セミシングルショート 折りたたみベッド カウチソファ 一人掛け 1人掛け シングルソファ パーソナルソファ
材質本体:スチール、中材:ウレタンフォーム、張り地:ポリエステル、カバー:ポリエステル/綿
質量(kg)19
定格荷重(kg)静止90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ソファ)78×80×79.5、(ベッド)78×181×53.5
組立時間約60分以上
色(張地)アイボリー
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(ソファ)70×55、(ベッド)70×181
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。
ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。
省スペースだから車や避難所でも使用可能。
ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。
寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
ソファでも、ベッドでも、使う人に合わせて用途を変えられるソファベッド。ソファ自体が分割するので、コーナーソファとしても活躍。マジックテープで本体裏側を固定するだけで連結もカンタン。連結させれば、ゆったり広々2人掛け。リクライニングは3段階。真後ろまで倒せるのでごろ寝にもぴったり
用途リビング、和室、一人暮らしのお部屋に。TVソファとしても。分割 ソファベッド。ソファーベッド リクライニング 2人がけ ローソファー。
材質本体:天然木、脚部:ポリプロピレン、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
幅(mm)脚部間:660
質量(kg)34
高さ(mm)座部底面から床まで:140
種類ソファベッド
寸法(幅W×奥行D)(mm)座面:890×485
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソファ時:1800×880×685、ベッド時:1800×940×310
寸法(縦×横)(mm)背部:890×390 (1台あたり)
機能リクライニング(手動)
座面高さ(mm)310
コンパクトに収納できるので置き場所に困らず、急な来客時の簡易ベッドとして便利です。上面は肌触りの良いベロア調仕上げ。脱着式電動ポンプ付き。電動ポンプで空気の排出も可能。
用途簡易ベッドとして。車中泊、来客用、防災用、キャンプ、アウトドアなどに。電動ベッド。マットレス。
材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:ベロア調
種類エアーベッド
耐荷重(kg)100
材質(張地)合成皮革、(フレーム)天然木、(座面)ウェービングベルト/ウレタンフォーム、(背面)ウレタンフォーム、(脚部)天然木<ラバーウッド>
幅(mm)1350
色ダークブラウン
高さ(mm)700
タイプ2P
種類ソファー
奥行(mm)730
素材合成皮革
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)1220×500
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
コードレスポンプだから外でも気軽に楽しめる。センターがメッシュ仕様で蒸れにくい。USBポート付きでスマホなどの充電も可能。リラックスした姿勢で使用できます。肌触りのよいベロア調仕上げ。屋外使用時用の固定ハトメ付き。空気を抜けばコンパクトに収納可能
用途簡易ソファ、ベッドとして。 キャンパーズコレクション エアマット エアベッド ポンプ内蔵 USB充電式 コードレス 電動 簡易マット エアーマット エアーベッド
材質本体:塩化ビニル樹脂/表面:レーヨン/メッシュ:ポリエステル/ポンプ:ABS樹脂
質量(kg)2.6
色グレー/ライトグレー
出力USB Type-A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×86×52
充電方式USB Type-C
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
簡易的なレセプションルームに最適です。
材質Φ42.7mmスチール丸パイプ (メラミン焼き付け塗装)、天板:メラミン樹脂化粧板、木口:メラミン樹脂化粧板、脚:スチール楕円タイプ(ニッケルクロムメッキ)
高さ(mm)715
奥行(mm)655
張地オレフィンレザー張り
箱から出してすぐに使える組み立て不要のソファベッドです。ベッド時・ソファ時もそれぞれ14段階のリクライニング機能が付いています。指挟み等の事故を防止する安全設計です。ベッドの底部にはホルムアルデヒドの放出量を抑えた合板を使用しているので、安心してお使い頂けます。移動に便利なキャスター付きです。
種類折りたたみソファベッド
機能14段階リクライニング、キャスター付
材質側生地:ポリエステル、100%、パイプ:スチール、マット:ウレタンフォーム、合板
耐荷重(kg)90
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)975×2000×320
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
カウチにもオットマンにも、気軽にスタイルチェンジできる3人掛けソファ。
PVCやファブリックなど豊富な8色展開
組み立ても簡単!女性にも人気!お部屋を選ばない!いつでも快適!
ポケットコイルとS字バネのWクッション採用で、しっかりとした弾力感のある座り心地。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、3人掛けソファとして。
材質【構造部材】本体:木製フレーム/脚部:天然木(高さ8cm)/【張り材】ファブリック:ポリエステル100%/合成皮革:塩化ビニル樹脂/【クッション材】Sバネ、ポケットコイル、ウレタン
質量(kg)(約)46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)183×80~133×82
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)74
質量(kg)1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)173
奥行(mm)235
吐出量(L/min)10.0(200kPa時)
作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)650
最大圧力(kPa)830[121PSI]
使用時に便利な空気入れ付き。小さな破れや穴が空いても大丈夫な補修テープ付き。端を丸めて枕としても使用可能。車中泊にも便利。
用途エアマット、エアシート、車中泊、車載グッズ、寝具、キャンピングマットとして。
セット内容空気入れ、ブルーシート、マット、透明補修テープ×2
質量(kg)0.46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×1900×50
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
色ブラック
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)3.18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×339×366
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
大好評のアラジンに数量限定カラー「グレージュ」が登場です。カップホルダーが付きました。充電式エアポンプ内蔵のエアソファベッドです。60秒で膨らみます。空気を抜く時間はかかりません。パラシュート素材を仕様しており丈夫です。USB充電ポート付きです。
付属品補修用シール×4、ペグ×3、USBケーブル、収納袋
質量(kg)約1
色グレージュ
電源リチウムポリマーバッテリー3.7V3600mAh
耐荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1970×500
使用環境温度(℃)-10~40
電池寿命約300回
充電時間(時間)5
充填回数36回(満充電からの目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX1
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
1~2分でふくらみ、2~3分しぼむ、必要な時だけ使えるベッドです。質感もふかふかで心地よいお休みができます。
用途自動でふくらみ、使わない時はらくらく収納、持ち運びも楽にできます。
色ブラウン
材質本体:PVC、本体(起毛部):ポリエステル、モーター部:プラスチック+金属、空気抜き:PVC
コード長さ(m)1.3
2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!*
床やカーペットなどに潜むカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。*
空間中に漂うカビやウイルスも除去できます。*
ハウスダストの舞い上がりを抑え、除去しやすくなります。*
*使用環境により異なります。全てのカビやウイルスに効果があるわけではありません。
【使用量の目安】部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル)用
【品名】室内用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ)
【ハウスダスト除去のメカニズム】
・お部屋のすみずみまで行き渡ったミクロの霧が、ハウスダストを固め、空気中への舞い上がりをおさえます。
・ハウスダストが掃除機で吸いやすくなるので、使用後はいつものお掃除をすることで、よりきれいに除去できます。
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。
※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。
【事前準備】
1)換気扇およびエアコンを止め、窓を閉めてください。
2)カビが気になる場所に薬剤が届くように、押し入れや戸棚などは開放してください。
3)ガス漏れ警報器はポリ袋などで覆いをしてください。また、ガス湯沸器や内釜式浴槽の種火、ヒーターなどは必ず消してガスの元栓は閉めてください。
<注意事項>
【室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする)】
素材:プラスチック(透明以外)、アルミ、ガラス、木、ステンレス、陶磁器、塩ビ、アクリル、い草・・・製品例:机、イス、棚、窓、壁、床、カーペット、カーテン、ソファ、花瓶、畳、おもちゃ
素材:その他・・・製品例:エアコン、空気清浄器(複数の素材を含むもの)
【注意するもの(覆いをするか、室外へ出す)】
素材:真ちゅう、銅、プラスチック(透明のもの)、トタン・・・製品例:仏壇、仏具、貴金属
素材:その他・・・製品例:飲食物・食器等の口に入るもの、美術品、はく製、テレビ・パソコン・ゲーム機等の精密機器、ディスク、磁気テープ
※生き物や植物は必ず室外へ出してください。
【使用方法】
1)本品を部屋のほぼ中央の床に置いてください。(直接火災報知器に霧があたらない位置)※必ず床に置いて使用してください。
2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。
3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに部屋から出てドアを閉め、30分以上部屋を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。
【ご使用のあとで】
1)使用後は薬剤を吸い込まないように窓や扉を開け、十分に換気してください。
2)掃除機をかけると、ハウスダストをきれいに除去できます。
3)万一食器や口に入れる可能性のあるおもちゃ等が霧に触れた場合は、水洗いしてからご使用ください。
4)万一衣類やふとんに直接薬剤にかかり、薬剤臭が気になる場合は、天日干しを行ってください。
5)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。
成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、ハウスダスト除去成分、エタノール
種別エアゾール
シリーズらくハピ
香り無香料
使用場所リビング、寝室
アズワン品番64-1215-41
使用可能回数部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル)
使用頻度2ヵ月に1回
効果リビング、寝室のカビ予防
1個(60mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
気になるところに敷くだけで簡単。薬を使わないので安心ダニ捕り用に開発された特殊誘引剤(食品添加物)に誘われて生地に入ったダニを、死骸やフンを空気中に飛び散ることなく強力粘着テープにより捕獲。殺虫剤不要だから、ベビーベッド、ぬいぐるみ等の下、カーペット、押し入れの下、ソファー、布団、電気こたつ等いろんな場所に使える。
用途ベビーベッド、ぬいぐるみ等の下、カーペット、押し入れの下、ソファー、布団、電気こたつなどに。置くだけ 簡単 ダニ捕り ダニ退治。殺虫剤不要。ペットや赤ちゃんにも安心。
材質生地:コットン100%/誘引剤:食品添加物、香料/粘着剤:スフ、ゴム系粘着剤
質量(kg)0.01
色ピンク
寸法(縦×横)(mm)100×150(1枚あたり)
適合床面積1畳程度
有効期間開封後約3か月
利用場所屋内
1個(10枚)
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御用としてシリーズが整っています。
排気性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラつきの小さい停止角が得られます。
動力プレス機械構造規格第29条に適合しています。
プレス機械のセパレータエアクラッチ・ブレーキ・3次元トランスファプレス機械のエアソフトクラッチ・ブレーキまでの制御用とし多くのご採用実績をもつバルブです。
定期点検用手動操作ボタンの標準装備により、メンテナンスを容易に行うことが可能となります。
使用圧力(MPa)0.2~0.7
使用温度(℃)5~40
パイロット方式内部
素材やメインビジュアルとして使いやすい、高品質ロイヤリティフリー写真素材集。ナチュラルな木肌のインテリアをステージに、ダイニングやリビングの清潔な空気感。ベッドルームの温もり、日だまりのフロア。ベランダやソファでくつろぐ女性・・・贅沢な空間を表現。収録点数80点。4368×2912、JPEG形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
ブラックのループ脚が程よくカジュアなスクエアソファ。張地はブラックのレザータイプ。
材質本体:天然木、合板、ウレタンフォーム張地:合成皮革脚部:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP
質量(kg)19.4
色ブラック
種類ソファー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×640×737(S432)
素材合成皮革
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
フォーマルからカジュアルまであらゆるシーンに適したスクエアソファ。スチールのスクエア脚でシンプルかつ安定感があります。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
幅(mm)1100
質量(kg)16.8
色ウォルナット
高さ(mm)450
奥行(mm)550
関連資料組立説明書・取扱説明書(2.59MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ブラックのループ脚が程よくカジュアなスクエアソファ。張地はブラックのレザータイプ。
材質本体:天然木、合板、ウレタンフォーム張地:合成皮革脚部:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP
質量(kg)28.2
色ブラック
種類ソファー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1320×640×737(S432)
素材合成皮革
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
夏はさらっと、冬は暖かい!オールシーズン活躍するキルティングマット。イブルはキルティングの一種。プレイマット、お昼寝ケット、ラグ、ソファカバーなど多用途に家族みんなで使用可能。夏はさらっとベタつかず、冬は空気を含んで暖かいためオールシーズン活躍。抗菌中綿で衛生的。後染めならではの優しい色味と風合い。星の刺繍入り。手洗い可。
用途プレイマット、お昼寝ケット、ラグ、ソファカバーなどに。赤ちゃん ベビー プレイマット キルティングマット お昼寝ケット タオルケット 寝具 ラグ ソファカバー オールシーズン おしゃれ
混率(%)表地:綿100、中綿:ポリエステル100(抗菌加工)
機能ウォッシャブル
フォーマルからカジュアルまであらゆるシーンに適したスクエアソファ。スチールのスクエア脚でシンプルかつ安定感があります。
幅(mm)1340
質量(kg)25.4
高さ(mm)760
奥行(mm)640
関連資料組立説明書・取扱説明書(3.12MB)
座るだけでいつでも簡単トレーニング。リビングやオフィスの空間になじみ、気軽に”ながらトレーニング”ができる四角い形状のバランスボールです。
用途座るだけで簡単に体幹トレーニングができる、四角い形状のバランスボールです。 。球型と比べると安定した座り心地ながら、筋肉で体を支える必要があり、座っているだけで体幹を鍛えられます。 。座るとデスクワークにちょうど良い高さ。仕事中の”ながらトレーニング”にぴったりです。 。丸いバランスボールと違って転がらないから、収納も簡単。デスクの下などすぐ使える場所に置いておけるから毎日気軽にトレーニングできます。 。専用のファブリックカバー付き。ソファのような質感で空間になじみ、リビングやオフィスのインテリアとし出したままでも気になりません。 。空気を入れる専用ポンプ付き。買ってすぐに使えます。 。※クッションに空気を入れすぎるとファスナーが閉まりにくくなり、無理に閉めると破損の原因となります。商品パッケージの「カバーの装着方法」「ご購入前に」をご確認の上、ご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容クッション、専用カバー、専用ポンプ
材質クッション本体:PVC、クッション空気穴:PVC・ステンレス、専用カバー:ポリエステル、専用ポンプ:ポリプロピレン・ポリエチレン
サイズ(cm)W約40×D約43×H約55 ※空気を入れた状態
耐荷重(kg)120
フォーマルからカジュアルまであらゆるシーンに適したスクエアソファ。スチールのスクエア脚でシンプルかつ安定感があります。
幅(mm)640
質量(kg)17.9
高さ(mm)760
奥行(mm)640
関連資料組立説明書・取扱説明書(3.12MB)
ブラックのループ脚が程よくカジュアなスクエアソファ。張地はグリーンのファブリックタイプ。
種類ソファー
色グリーン
材質本体:天然木、合板、ウレタンフォーム張地:布(PP)脚部:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP
質量(kg)19.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×640×737(S432)
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
ブラックのループ脚が程よくカジュアなスクエアソファ。張地はグリーンのファブリックタイプ。
種類ソファー
色グリーン
材質本体:天然木、合板、ウレタンフォーム張地:布(PP)脚部:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP
質量(kg)28.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1320×640×737(S432)
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
バッテリー内蔵エアーポンプ付き電動エアーベッド。エアーポンプ満充電で約4回使えるから、来客用はもちろん、アウトドアや避難所・車中泊など様々なシーンで便利にご使用いただけます。空気入れ60秒、空気抜き90秒もボタン一つのワンタッチ。素早く設置、片付け可能です。また、エアーポンプはLEDライトを搭載、ちょっとしたキャンプライトとしても使用可能です。耐荷重150kg、空気コイルで全身を均等にサポートしバツグンの安定感です。また、肌触りの良い素材を使用し快適な寝心地です。
仕様【空気注入(秒 )/排出時間(秒)】注入:約60、排出:約90※付属のバッテリー内蔵エアーポンプを使用した場合の目安
付属品エアーベッド、バッテリー内蔵エアーポンプ(幅60×高さ100×奥行750mm、エアー枕(幅230×高さ130×奥行330mm、収納袋(幅500×奥行400mm、修理キット、USBケーブル(Type-AtoC)、ノズル(浮き輪用、エアーソファー用、エアープール用)、取扱説明書
材質(本体)PVC
質量(g)2960(バッテリー含む)
定格電力(W)400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ベッド:(使用時)970×230×860、(収納時)300×120×500
定格容量7.4V1300mAh
電池リチウムイオン:2600mAh
材質(表面)レーヨン(ベロア調仕上げ)
定格入力5V1A
バッテリー容量(Wh)エアーポンプ:9.62、3.7V
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ペットの暮らしを快適にするペットハウス付きステップ。一見ペットハウスには見えないデザインと落ち着いたカラーで自然とお部屋に馴染みます。ソファやベッドなど自分の体格の2~3倍の高さを上り下りするペットの身体への負担を軽減するためのステップです。広すぎない入口で中の温められた空気をキープ。ロータイプなので、負担なく出入りできます。高さの低い箱の中にはマジックテープ付きの仕切りもついているので、ペットグッズをスッキリ収納することができます。ハウス内のクッションには、ポリエステルボアを使用。やわらかい質感でペットが快適にくつろげます。開いた本体に底板とクッションを入れて蓋(座面)をのせるだけ!使わない時はステップ部分もきれい折りたため、厚さ10cmまでコンパクトに!
耐荷重(kg)10
下段高さ(mm)195
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×390×390
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
ペットの暮らしを快適にするペットハウス付きステップ。一見ペットハウスには見えないデザインと落ち着いたカラーで自然とお部屋に馴染みます。ソファやベッドなど自分の体格の2~3倍の高さを上り下りするペットの身体への負担を軽減するためのステップです。広すぎない入口で中の温められた空気をキープ。ロータイプなので、負担なく出入りできます。高さの低い箱の中にはマジックテープ付きの仕切りもついているので、ペットグッズをスッキリ収納することができます。ハウス内のクッションには、ポリエステルボアを使用。やわらかい質感でペットが快適にくつろげます。開いた本体に底板とクッションを入れて蓋(座面)をのせるだけ!使わない時はステップ部分もきれい折りたため、厚さ10cmまでコンパクトに!
耐荷重(kg)10
下段高さ(mm)195
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×390×390
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
生活空間を快適に。ナノトタルで消臭・除菌習慣!セキスイ『ナノトタル』は、天然ミネラルの自然のパワーで、消臭・抗菌する無臭タイプのスプレーです。消臭剤でもない、芳香剤でもない…消臭剤でもない、芳香剤でもない…ミネラルイオンがニオイを分解し、嫌な臭いを消臭します。空気を洗う天然ミネラルミスト。悪臭や有機物質を分解消臭し、その効果は優れた持続力を発揮します。
用途衣類、クローゼット/毎日使用しニオイが気になるスーツやシャツなどに・エアコン、空気清浄機/フィルターにスプレー・部屋干し/なま乾きのイヤなニオイに・ゴミ箱/生ゴミやカビのニオイに・ベビー用品/ぬいぐるみやおもちゃなどに・布製家具、寝具/ベッドやソファー、カーテンなどに ・トイレ/トイレカバーやマットなどに・スポーツ用品、着ぐるみ/用具やロッカーなどに・自動車車内/飲食やタバコのニオイ、シートやマットにスプレー・ペット用品/シートやマット、ペットキャリーなどに ・インソール、靴箱/ブーツやスリッパなどに
危険物の類別非危険物
関連キーワード