20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。 キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。 AirTag用の高度なスクラッチ保護。 オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。 スタイリッシュな4色展開
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KJ-187 MyTag/見つかるタグ 紛失防止 カシムラ 動画あり
Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
ホワイト 質量(g)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×12 電池CR2032×1 使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと) 防塵防水性能IP66 送信周波数(GHz)2.402~2.480 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式BluetoothVer.5.2 音量(dB)(アラーム音)60(音源から25cmの位置) アプリケーション探す(Apple社純正) 無線距離(m)10以内 適合システムiOS15以上
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

持ち物を追跡できるため、安心です。 AirTag用ワイヤーケーブル付きセキュアホルダーは、革新的な六角レンチロックシステムと耐久性のある編組ワイヤーケーブルにより、AirTagが外れることなく、しっかりと持ち物に取り付けることができます。 隆起したエッジを備えた設計により、AirTagを安全に保ち、傷から保護します。 便利で丈夫で安全なロックシステムにより、鍵、車のリモコン、荷物などに、簡単に取り付けることができます。 AirTagのエレガントなデザインとカスタム文字を隠すことなく、AirTagと完全にマッチするスタイリッシュなブラック、ホワイトの2色から選択できます。
互換性AirTag
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍵を取り付けるキーリングが付いた、シンプルな形状で高級感のあるAirTag用ソフトレザーバンパーです。
対応機種AirTag(2021年発売モデル) セット内容バンパー本体×1、キーリング×1 材質バンパー本体:合成皮革、キーリング:スチール
1個
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに 質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16 電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売) 電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月 作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

材質アルミ エスコ品番EA591HD-1 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)3.2 サイズ(mm)13×33
1セット(10枚)
790 税込869
当日出荷

探し物が見つかる紛失防止スマートタグ「ディグル」。 iPhone、iPadの「探す」アプリに対応。iPhoneやiPadに標準インストールされている”探す”アプリを利用して、スマートタグの現在位置を特定することができます。 日本語オリジナルアプリ「GH Smart」を使えばAndroid機器でもご使用可能です。 世界中の何億ものAppleデバイスで構成される”Apple Find My ネットワーク” を利用して、スマートタグを追跡します。 仕組みとしては、スマートタグが一定間隔でBluetooth信号を送信すると、近くの信号を受け取ったAppleデバイスが、スマートタグの位置情報をiCloudに送信し、その位置情報が「探す」アプリのマップ上で確認できるようになっています。※位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。 スマートタグを取り付けた探し物は、「探す」アプリの新しい「持ち物を探す」タブから、スマートタグの内蔵スピーカーから音を出させることにより見つけることができます。 または「Hey Siri、~を探して」と声をかけて、音が鳴る方を探すと探し物を見つけることができます。 スマートタグとスマートフォンの距離が約10m離れると、スマートフォンに通知がくるように、置き忘れ/紛失を未然に防ぐ機能も搭載しています。※位置情報の利用許可を「常に」設定する必要があります。 安心の防水設計(IP66)でホコリや水の侵入を防ぐことができるので、安心して日常利用できます。 電池交換が可能で、市販のボタン型電池CR2032に対応しています。バッテリー寿命は最大1年です。 月額料金不要 ストラップ、ストラップホール付き
付属品取扱説明書/保証書、ボタン電池(動作確認用)、ストラップ 材質(本体)PC/ABS/TPU 質量(g)約6(本体のみ)、約9(電池搭載済みの場合) 本体寸法(mm)36×36×9.25 対応OSiOS14.5以降、iPadOS 14.5以降、Android 5.0以降 ※最新バージョンのiOS、iPadOSにアップデートされることを推奨します。 電池CR2032 保証期間1年間 防塵防水性能IP66 動作湿度(%)≦95(結露なきこと) 送信周波数(GHz)2.402~2.480 使用期間(年)1(目安) 無線通信方式Bluetooth Ver.5.1 対応アプリケーション探す(Apple社純正)、GH Smart(android機器、iOS機器) 音量(dB)75 動作温度範囲(℃)-5~45 無線距離(m)約10以内
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000 電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

エアタグ TX03 iPhone対応 Vodaview 動画あり
Vodaviewエアタグ TX03 iPhone対応
エコ商品
Apple「探す」アプリ対応 紛失防止スマートエアタグ
仕様Apple認証品:〔Brand : Huthur〕〔Accessory Name : CY03tag〕〔MFi認証番号 : CY03〕 寸法(mm)31.4×31.4×8.7 番号技術基準適合証明認証:219-249350 対応機種iPhone/iPad/Macbook ※iOS・MacOS バージョン14.6以上を搭載しているデバイス 使用電池CR2032(ボタン電池) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX5 商品タイプエアタグ
1箱ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


大切な人の行動をスマホでみまもり 「今、どこにいるかな」「ちゃんと着いたかな」 お子さまやご高齢者への日々の心配を「どこかなGPS」は解決します。 小さくてシンプルな端末をランドセルやカバンに入れておくだけで手元のスマホでいつでも居場所を確認できます。
仕様充電頻度:初期設定状態で最大1.5ヶ月 付属品製品本体、USBケーブル(Type-C~Type-A)、クイックスタートガイド、お願いとご注意兼保証書※別途充電器をご用意ください ホワイト 質量(g)60 寸法約52×52×20.2 方式L1/L5デュアルバンド測位:GPS/みちびき ※1/BeiDou/Galileo、L1バンド測位:GLONASS、Wi-Fi/携帯基地局 通信方式LTE Cat.M1(900MHz/2.1GHz) 電池充電式リチウムイオンバッテリー 1810mAh 防塵・防滴IPX7/IP6X 充電時間(分)約300 適用領域ソフトバンクの4G LTEエリア 充電端子USB Type-C(定格入力5V/0.5A)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

防水加工済みで雨天時でも使用できます。スマホを持たない方向けの解錠NFCです。個別のIDが振り分けられており、高い安全性と利便性をユーザーに提供します。スマホのアプリを立ち上げることなく、このNFCキーホルダーもしくはカードのみでスマートロックを解錠することができます。解錠履歴回数はスマホのアプリでペアリンクするとアプリ内で確認することができます。
トラスコ品番358-9058 材質プラスチック
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途一般家庭に いつも手元に発信器を持っていたいときに 電源タイプ電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品クリップ、リチウム電池CR2032×1個 トラスコ品番836-2048 質量(g)約40(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 操作LED点灯 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-16 防水性JIS C0920 IPX4(防沫形) 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

【Apple正規認証品】不要な機能を除いたシンプル機能の紛失防止タグができました。物を落としたり紛失した際にアプリのGPS機能を使ってすぐに発見できます。 鍵・財布・自転車・貴重品などの紛失防止に。お子様の見守りに、旅行時の荷物追跡に便利にご利用いただけます。
仕様正確な場所を見つける(UWB):非対応 付属品CR2032×1(製品装着済)、ストラップ(試供品)、取扱説明書 材質プラスチック 質量(g)9(電池含む、ストラップ除く) 対応OSiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×6×55 対応機種iPhone/iPad/iPadPro/AppleWatch/Mac 機能防塵防水・スピーカー搭載・1ボタン操作 通信方式BluetoothLE(2.4GHz) 使用電池CR2032×1(交換可能) 電池寿命半年 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)~90(結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 対応アプリケーションiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MM-NFCT NFCタグ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライNFCタグ
付属品アルミシート×1(スキミング防止用) 質量(g)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×0.6 メモリー144バイト 使用環境温度(℃)0~70 面付5 アズワン品番64-0874-96 シートサイズ変形
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。 ストラップで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。 AirTagをひっかき傷から守ります。 オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。 スタイリッシュな4色展開
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キーホルダーや財布に付けて紛失盗難防止に、どこに置いたかわからなくなった時にブザー音で知らせるキーファインダーです。軽量コンパクトだから気になるものにつけておけば、慌てて探すこともなく安心です。スマホと連動させてリモートシャッターとしても使用可能。アプリと連動させれば音声録音も可能。
本体サイズ(mm)Φ40×D8 質量(g)約7 対応OSiOS11以上、android8.0以上 電源CR2032(テスト電池付き) BluetoothBluetoothVer.4.0
1個
1,098 税込1,208
当日出荷