防水加工済みで雨天時でも使用できます。スマホを持たない方向けの解錠NFCです。個別のIDが振り分けられており、高い安全性と利便性をユーザーに提供します。スマホのアプリを立ち上げることなく、このNFCキーホルダーもしくはカードのみでスマートロックを解錠することができます。解錠履歴回数はスマホのアプリでペアリンクするとアプリ内で確認することができます。
トラスコ品番358-9058
材質プラスチック
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
なくしものが、無くなる:約2.4mmのカード型で、財布やカードケースにスッキリと収まります。付属のクリップでパスポートや書類ケース等に取り付けることもできます。Appleの「探す」に対応:iPhone、iPad、Macデバイスの「探す」ネットワークで、落とし物の位置を特定できます。一部機能は非対応。「探す」機能はApple端末のみ対応。スマホからSmartTrackを鳴らして持ち物の置き場所を確認し、SmartTrackを押すことでスマホの置き場所も確認できます。置き忘れ防止機能で、持ち物を置き忘れた時にアラートでお知らせします。
セット内容SmartTrack Card、メタルクリップ、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約85×54×2.4
質量(g)約12.4
電池寿命最大3年間 (電池交換不可)
防水仕様IPX4※小雨や水滴などに対する防水。水没は故障につながる可能性があります
1個
¥3,627
税込¥3,990
当日出荷
付属品アルミシート×1(スキミング防止用)
質量(g)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×0.6
メモリー144バイト
使用環境温度(℃)0~70
面付5
アズワン品番64-0874-96
シートサイズ変形
1セット(10枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。
キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。
AirTag用の高度なスクラッチ保護。
オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。
スタイリッシュな4色展開
置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に!
3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に
情報端末やノートPCに
質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16
電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)
電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月
作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
自由に読み書きできるNFCタグシールです。専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。22mm径の小型サイズなので、いろいろなものに貼れます。お得な10枚セットです。Android専用アプリです。専用アプリはAndroid依存ですが、タグ自体はNFCに対応した全ての機器で読み取りできます。
仕様IC:NXP NTAG213
セット内容10枚セット
形状丸型
規格ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2)
本体寸法(mm)Φ22×0.22厚
メモリー144byte
動作温度範囲(℃)0~70
動作周波数(MHz)13.56
1セット(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1セット(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
カードサイズより一回り小さくスリムな形状で、AirTagを装着することで財布などのカードポケットにしっかり収納できるカード型ハードバンパーです。
材質バンパー本体:ABSエラストマー
対応機種AirTag(2021年発売モデル)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約82×50.2×5.6
探し物が見つかる紛失防止スマートタグ「ディグル」。
iPhone、iPadの「探す」アプリに対応。iPhoneやiPadに標準インストールされている”探す”アプリを利用して、スマートタグの現在位置を特定することができます。
日本語オリジナルアプリ「GH Smart」を使えばAndroid機器でもご使用可能です。
世界中の何億ものAppleデバイスで構成される”Apple Find My ネットワーク” を利用して、スマートタグを追跡します。
仕組みとしては、スマートタグが一定間隔でBluetooth信号を送信すると、近くの信号を受け取ったAppleデバイスが、スマートタグの位置情報をiCloudに送信し、その位置情報が「探す」アプリのマップ上で確認できるようになっています。※位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。
スマートタグを取り付けた探し物は、「探す」アプリの新しい「持ち物を探す」タブから、スマートタグの内蔵スピーカーから音を出させることにより見つけることができます。
または「Hey Siri、~を探して」と声をかけて、音が鳴る方を探すと探し物を見つけることができます。
スマートタグとスマートフォンの距離が約10m離れると、スマートフォンに通知がくるように、置き忘れ/紛失を未然に防ぐ機能も搭載しています。※位置情報の利用許可を「常に」設定する必要があります。
安心の防水設計(IP66)でホコリや水の侵入を防ぐことができるので、安心して日常利用できます。
電池交換が可能で、市販のボタン型電池CR2032に対応しています。バッテリー寿命は最大1年です。
月額料金不要
ストラップ、ストラップホール付き
付属品取扱説明書/保証書、ボタン電池(動作確認用)、ストラップ
材質(本体)PC/ABS/TPU
質量(g)約6(本体のみ)、約9(電池搭載済みの場合)
本体寸法(mm)36×36×9.25
対応OSiOS14.5以降、iPadOS 14.5以降、Android 5.0以降 ※最新バージョンのiOS、iPadOSにアップデートされることを推奨します。
電池CR2032
保証期間1年間
防塵防水性能IP66
動作湿度(%)≦95(結露なきこと)
送信周波数(GHz)2.402~2.480
使用期間(年)1(目安)
無線通信方式Bluetooth Ver.5.1
対応アプリケーション探す(Apple社純正)、GH Smart(android機器、iOS機器)
音量(dB)75
動作温度範囲(℃)-5~45
無線距離(m)約10以内
【Apple正規認証品】不要な機能を除いたシンプル機能の紛失防止タグができました。物を落としたり紛失した際にアプリのGPS機能を使ってすぐに発見できます。
鍵・財布・自転車・貴重品などの紛失防止に。お子様の見守りに、旅行時の荷物追跡に便利にご利用いただけます。
仕様正確な場所を見つける(UWB):非対応
付属品CR2032×1(製品装着済)、ストラップ(試供品)、取扱説明書
材質プラスチック
質量(g)9(電池含む、ストラップ除く)
対応OSiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×6×55
対応機種iPhone/iPad/iPadPro/AppleWatch/Mac
機能防塵防水・スピーカー搭載・1ボタン操作
通信方式BluetoothLE(2.4GHz)
使用電池CR2032×1(交換可能)
電池寿命半年
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)~90(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応アプリケーションiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
色ホワイト
質量(g)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×12
電池CR2032×1
使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)
防塵防水性能IP66
送信周波数(GHz)2.402~2.480
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式BluetoothVer.5.2
音量(dB)(アラーム音)60(音源から25cmの位置)
アプリケーション探す(Apple社純正)
無線距離(m)10以内
適合システムiOS15以上
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
本製品はApple社の「探す」アプリに対応した紛失防止タグです。「探す」アプリを使用して音を鳴らし、位置を知ることができます。紛失時に位置情報が検出されると通知が受け取れる「紛失モード」に対応しています。
セット内容製品本体、電池(CR2032)、取扱説明書
材質ABS、FR4
寸法(mm)約54.5×30.3×6.8
質量(g)9
電源(V)CR2032 3コイン型リチウム電池
音量最大90db
対応iOS 14.5以降
使用環境温度(℃)-20~45
BluetoothBluetooth LowEnergy 5.2
通信距離(m)Bluetooth:10~30※ご使用環境、障害物により異なります。
1個
¥1,810
税込¥1,991
6日以内出荷
Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです
スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします
Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます
万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
寸法(縦×横×厚さ)(mm)Mate:37.6×37.6×7.2、Slim:54×85.5×2.5、Sticker:28×28×7.8
取付場所Mate:鍵/バッグ/ポーチなど、Slim:財布/パスポート/社員証など、Sticker:リモコン/自転車/工具など
使用電池交換不可
入数4個
防水性IP68
通信距離(m)[Bluetooth]Mate+Slim:105 / Sticker:75
電池寿命(年)約3
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000
電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ヨーロッパ生まれの可愛いスマートアクセサリー
世界中の何億ものAppleデバイスで構成されるApple Find My ネットワーク を通じて、鍵/荷物/子供のおもちゃ等、身の回りのモノを見つけることができるアイテムファインダーです。
音を鳴らして探しモノを見つけられます。
『スマートサーチタグデュアル』は、落とし物、探し物が多いスマホユーザー必見の商品です。サーチタグを付けた鍵や鞄を地図上に位置表示し、専用アプリを使用して離れた場所から位置を探知できます。またアプリからの操作でサーチタグ本体のアラームを鳴らせます。androidとiPhoneの両方で使用可能です。電池は『CR2032 3Vリチウムボタン電池』で、テスト電池付きです。本体のみならず、ストラップリング、保証書と取扱説明書が付属しています。
用途落とし物、探し物が多いスマホユーザーに。
セット内容保証書、取扱説明書、ストラップリング×1
サイズ(cm)約直径3.5××1
電源(V)CR2032 3リチウムボタン電池(テスト電池付き)
耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
1台
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
鍵を取り付けるキーリングが付いた、シンプルな形状で高級感のあるAirTag用ソフトレザーバンパーです。
対応機種AirTag(2021年発売モデル)
セット内容バンパー本体×1、キーリング×1
材質バンパー本体:合成皮革、キーリング:スチール
関連キーワード