1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ドレンコック
モノタロウ
¥489
税込¥538
トラスコ品番287-8984
接続口径R1/4
全長(mm)36
材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ)
質量(g)50
使用圧力(MPa)1.5
主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
適合ACP-120OL
サイズ1/4
1個
¥499
税込¥549
欠品中
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
接続方式外、内ネジ型
使用流体水、油、空気
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.68
形状外、内ネジ型
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
接続R×G
口径タイプストレート型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
接続方向ストレート型
こんなお得な商品も!

ドレンコック
モノタロウ
¥489
税込¥538
形状ドレンコック
トラスコ品番805-0712
材質真鍮
質量(g)48
接続ねじR1/4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×G(めねじ)
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。
エア配管継ぎ手に。
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
管接続口径R1/4
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
用途多目的・中圧汎用
形状ストレート
材質(本体)黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(フタ)C3771BE
クラス600
材質(弁箱)C3771BE
材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
材質(本体)C3771B
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)C3604B
材質(ハンドル)SS400
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート
材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状レバー式
材質(インサート)C3771BE
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状アングル
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
接続方向アングル
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
配管内のドレン抜きが簡単なねじ式の開閉コックです。
用途コンプレッサタンク内などのドレン抜きコックとして
最高使用圧力(MPa)2
管接続口径R1/4
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
直径約105mmのキャップを採用しています。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。屋外専用タンクです。使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。水専用タンク
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。
ドレンコック
エアータンク内のドレン抜きに。
取付ネジサイズ:R1/4(管用テーパーオネジ)
仕様●材質:黄銅(真鍮)
アズワン品番68-4103-21
1個
¥869
税込¥956
8日以内出荷
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.21MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(0.6MB) 展開図47(0.56MB)
図解NoMS330EC-2K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.54、MS410ESL-3K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.15、MS413CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.15、MS410R4T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.4、MSA413R2T-K-1 エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.4、MS313ESL-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.54、SD413EA キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.15、MSA413-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.4、MS330EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.54、MS313CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.54、MS313EA-K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.54、MS413R2T-K-1 エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.4など
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
備考17~19フクム
部品名称コツクASSY
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.21MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.75MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.75MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(1.26MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.16MB)
図解NoBSA-410AS フューエルタンク部品_No.24、MP8030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 コックASSY_No.4、BSA-411S フューエルタンク部品_No.24、BSA-411SG G-3 フューエルタンク部品_No.24、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.19、MP5030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 コックASSY_No.4、FHD-6-M フューエルタンク部品_No.20、MS450EC-3K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.15、SD31ED-2 キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.16、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.5、MS253EC-2K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.16、MS511RC-K エンジン キャブレータ部品_No.47、MK31EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.16など
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
コンプレッサーのドレン開放音が驚くほど静かになります。焼結銅によって驚くほどの静音効果があります。100Vコンプレッサーに取付可能です。ドレン開放時の音は約40dBの消音効果です。超小型で通常のドレンコックと同じように取付可能です。ネジサイズR1/4です。
用途コンプレッサーのタンク用のドレンコック。
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)5~80
使用流体エアー
取付ねじサイズR1/4
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.95MB)
図解NoTSW12H-C エンジン リコイルスタータ、キャブレタ部品_No.33、MS200EA-H キャブレタ部品_No.15、TSW41H エンジン リコイルスタータ、キャブレタ部品_No.33、GS305EH エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 フューエルコックパッキン_No.16、BP5040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 フューエルコックパッキン_No.39、TSW12H エンジン リコイルスタータ キャブレタ 部品_No.33、MKW10G キャブレタ部品_No.15、GSL305-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 フューエルコックパッキン_No.16、MKW1210H(JP) リコイルスタータ,キャブレタ部品_No.33、JC261DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.15、BP8040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 フューエルコックパッキン_No.39
1個
¥169
税込¥186
7日以内出荷
規格60~65フクム
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB)
図解NoMP4020E-2K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 コック ASSY (フューエル)_No.59、MP4030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 コック ASSY (フューエル)_No.3、MSW-72-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.3、MSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.3、MS154EA-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.39、MS171EMK-1 フューエルタンク マフラ 付属品部品_No.3、MS154EMK フューエルタンク,マフラ部品_No.16、MS153EW-3K フューエルタンク,マフラ部品_No.16、MSW1008-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.3、MSW-71-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.39、MKW22GP フューエルタンク,マフラ部品_No.16、MBW22GP フューエルタンク,マフラ部品_No.16、MS171EMK エアークリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.39、MS200EA-K エアークリーナ フューエルタンク キャブレタ部品_No.39
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
備考5~7フクム
部品名称コツクアツシ(フユ-エル)
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.26MB)
図解NoMRS30-130-1 エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.4、MGC-Q60 ギヤケース部品_No.4、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.4、FHD-35-3M 燃料タンク、コック部品_No.200、MGC-E300 クドウチェーン,シャジク,シャリン部品_No.4、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.4、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.4、FHD-6-3M 燃料タンク、コック部品_No.200、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.92MB)
図解NoGSL205-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 フューエルコックパッキン_No.16、エンジン洗浄機10型 エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品_No.56、GS25EH エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 フューエルコックパッキン_No.16、GS17EHR エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 フューエルコックパッキン_No.56、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.41、GS205EH エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 フューエルコックパッキン_No.16、GS17EH エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 フューエルコックパッキン_No.56、JHW100-H エンジン キャブレタ部品_No.21、GS305E-Hエンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 フューエルコックパッキン_No.45など
1個
¥169
税込¥186
7日以内出荷
部品名称コツクレバースプリング
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.63MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.92MB)
図解NoCKW10G フューエルタンク,ファンカバー,スタータ部品_No.55、GS204E-H搭載エンジン エンジン エアクリーナー、キャブレタ、ガバナ部品 コックレバースプリング_No.14、GSW15C-H エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 コックレバースプリング_No.38、GSL205-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 コックレバースプリング_No.15、GKSE30 エンジン(リコイルスタータ・ファンカバー・キャブレタ)部品_No.40、MLKW1511H リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.38、MKW1210H(JP) リコイルスタータ,キャブレタ部品_No.32、MS310EW-2H エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品_No.43、MS410EA-H エアクリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.42、TSW12H-C エンジン リコイルスタータ、キャブレタ部品_No.32、TSW12H エンジン リコイルスタータ キャブレタ 部品_No.32など
1個
¥168
税込¥185
7日以内出荷
トラスコ品番287-8976
接続口径プラグ式
全長(mm)43
材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ)
質量(g)52
使用圧力(MPa)1.5
主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポリタンク コック付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
水保存用のコック付きポリタンク【ウォータータンク】コック付きの水保存用ポリタンク。コンパクトで持ち運びやすい12リットルタイプ。
コックのレバー操作で簡単に水の吐出が可能です。キャップをゆるめたり、面倒なエアピン操作の必要は有りません。
コックには出水用と空気用の2つの口があり、空気を吸入しながら最後まで安定して水が出ます。水を入れる口はワイドな直径9cm。
手を入れて中まで洗えます。使用後はコックより水漏れする場合がありますので、必ずコックが上にある状態にして下さい。
材質ポリエチレン、ABS、シリコン
内径(Φmm)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×260
口数両口
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
形状両外ネジ型
使用温度範囲(℃)0~80
最高使用圧力(MPa)0.68
寸法F(mm)40.5
接続方式両外ネジ型
接続R×G
使用流体水、油、空気
口径タイプストレート型
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート型
接続の省力化、流体抵抗極少、優れた機能美。
用途あらゆる油、空圧機器に。水道・給湯などの設備配管に。
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771)
流体水、油、空気
タイプBW型(メネジ×メネジ)
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続Rc×G(めねじ)
ハンドル形状レバー式
材質(ソケット)黄銅(C3604BD他)
バルブ種類ボールバルブ
たっぷり空気がためられる、3.5Lエアタンク。コンプレッサーに接続することで圧縮空気を重鎮。空気の振動"脈動"を軽減し、連続作動時間が長くなるので塗装の仕上がりがさらにUP!。設置場所に合わせて入口と出口の組み換えが可能。錆の抑制を抑える特殊加工で高寿命
用途エアタンク
付属品エアホース・L-Sチェンジネジ・レギュレーター・ドレンコックホース
タンク容量(L)3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×150×200
最高使用圧力(MPa)0.7
本体質量(kg)2.17(本体のみ)
空気取入口G1/4 Lネジ(オス)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
関連キーワード
1
2
3
次へ