2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電して繰り返し使える、環境にも優しいエアダスター
付属品USB-A - TYPE-Cケーブル、取扱説明書、ノズル2本 質量(g)約366 タイプ電動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×96×170 入力DC5V2A モーター(W)60 連続使用時間(分)25 バッテリーリチウムイオン電池 動作環境0~40℃ モーター回転数(min-1[r.p.m])40000 バッテリー容量(mAh)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 標準ノイズ(dB)80~85
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー 接続口径IN:3/8、OUT:1/4 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 作動方式電気式 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.95MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)