ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。
持ちやすいガンタイプです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ電動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし)
質量(g)約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし)
バッテリー容量(mAh)2000
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(時間)約5
使用時間(分)最大約16/弱、最大約8/強
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様逆さ使用可
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。
スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。
フロンを使用していません。
従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。
大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。
仕様逆さ噴射可
成分DME (ジメチルエーテル)
タイププッシュ式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×213
容量(g)231(350mL)
形名ダストブロワー
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
逆さ噴射○
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。3段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応
寸法(mm)85×41×135
質量(g)約276
タイプ電動式
消費電力(W)50
入力DC5V/2A
モーター(W)56
使用時間(分)約20~90
風量風圧約5g~48g
保存温度(℃)-20~60
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度60~70%
使用環境温度(℃)操作:0~40
モーター回転数(min-1[r.p.m])80000
充電時間(時間)2A場合:約2、1Aの場合:約4
USBケーブル長(cm)約80
ノイズレベル<85dB
逆さ噴射○
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電動エアダスターとバキュームクリーナーの2つの機能を兼ね備えています。電動エアダスターのノズルは折り畳み式、バキュームクリーナーとして使用するとき邪魔になりません。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。風力と吸引力を2段階に調整可能です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。バキュームクリーナー用のフィルターは洗って繰り返し使用可能です。
仕様逆さ噴射対応
寸法(mm)184×183×55
質量(g)387
タイプ電動式
消費電力(W)10
電源LED:最大1W
入力DC5V/2A
モーター(W)MAX80
使用時間(分)約15/強、30/弱
保存温度(℃)-20~60
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度60~70%
使用環境温度(℃)操作:0~60
USBケーブル(m)約1
モーター回転数(min-1[r.p.m])77000
充電時間(時間)2Aの場合:約3、1Aの場合:約5
バッテリー容量(mAh)6000
ノイズレベル<72dB
点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)
逆さ噴射○
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。ブラシノズル付きで精密機器やカメラのお手入れなどに最適です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。2段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応
寸法(mm)30×48×87×128
質量(g)約190
タイプ電動式
消費電力(W)60
入力DC5V/2A
モーター(W)60
使用時間(分)約12~32
風量風圧最大約30g
保存温度(℃)-20~60
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度60~70%
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)操作:0~40
モーター回転数(min-1[r.p.m])35000
充電時間(時間)2Aの場合:約2、1Aの場合:約4
USBケーブル長(cm)約60
バッテリー容量(mAh)800
ノイズレベル<85dB
逆さ噴射○
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
関連キーワード