カテゴリ

  • 自転車部品(3)
    • 自転車空気入れ用バルブアダプター(1)
  • タイヤ・足回り(4)
    • エアー漏れチェック(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 自動車純正部品(17)
  • 測定用品(14)
  • トラック純正部品(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • バイク部品(8)
  • 完成車(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 厨房用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「エアチェック」の検索結果

152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インアウトスピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 CKDインアウトスピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付CKD
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
アクチュエータの遠隔、集中制御に便利なインライン形でメータイン・メータアウト一体形のスピードコントローラです。給気と排気両方向の流量制御が可能です。回路状況により、アクチュエータの飛び出し防止や速度安定化、単動シリンダの往復速度制御などが可能です。取付部が360°回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付・設置方式が自在に選択可能です。取付用ブラケットが不要です。小形ながら最大流量が大きく、シリンダサイズ、速度制御の選択範囲を充実しました。エアファイバ仕様です。低速・微速域の速度制御や小口径シリンダの速度制御がとても容易です。チェックパッキンには耐オゾン材料、樹脂部には難燃性(UL94規格V-O相当)を標準採用しています。
用途空圧シリンダの速度調整、飛び出し防止や速度安定化に。質量(g)22タイプラインタイプ適合チューブ外径(Φmm)A側:4/B側:1.8ボディサイズM5ねじ相当有効断面積(mm2)0.15最高使用圧力(MPa)0.7接続インライン使用流体圧縮空気制御方法メータイン・メータアウト一体流量(L/min)10流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.05ニードル回転数15周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量微速タイプ適合シリンダチューブ内径(Φmm)4~25
エアチェックバルブ ミヤコ自動車エアチェックバルブミヤコ自動車
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
エアタンクのチェックバルブ(逆止弁)は、空気の逆流を防ぐための安全装置。タンクに充填された空気を一方向に保持し、逆流や配管内の圧力が急激に低下するのを防止する。
音響画像カメラ FOTRIC音響画像カメラFOTRIC
254,800税込280,280
1セット
31日以内出荷
圧縮空気の漏れ検出、真空漏れの識別、ファスナーの緩みチェック、シールの完全性検証を可能にします。これらはすべて接触やダウンタイムなしで行えます。 異常な音源をリアルタイムで瞬時に可視化し、メンテナンス効率を高め、コストのかかる故障を防ぎます。音響イメージフォーカス周囲の領域をマスクし、焦点を合わせた領域の音響画像のみに焦点を合わせますオンデバイス分析このデバイスは、音響画像を直接分析することができますグレースケールの背景デジタルカメラの画像をグレースケールで表示する【お気に入り機能】お気に入りボタンをクリックして、お気に入りの状態をアコースティック イメージとホログラフィック アコースティック ビデオに保存し、ギャラリーのプレビュー画面で強調表示し、後でお気に入りの状態でフィルター処理します
仕様デジカメ:13メガピクセル、産業用デジタルカメラ付属品音響撮像カメラ本体、充電式リチウム電池、電源アダプター、USB Type-C to USBケーブル、32G TFカード、リストストラップ、書類袋(パッキングリスト、クイックスタートガイド)、外箱寸法(mm)243×95×150質量(g)770周波数(kHz)サウンドサンプリングレート:200チャンネル数マイクチャンネル:64個のMEMSデジタルマイクバッテリー3.6V、5000mAh充電式リチウム電池、現場交換可能、実際の使用時間は、環境や使用条件によって異なります周波数範囲2~100kHz視野音響画像:(FOV)66°×52°モード画像:シングルソースモード、マルチソースモード、ホログラムモード言語表示サポートされている言語:英語、繁体字中国語、スペイン語、韓国語、ドイツ語、ポルトガル語、イタリア語、フランス語、タイ語RoHS指令(10物質対応)対応画面仕様表示:3.5インチ、640×480ピクセル、IPS LCDタッチディスプレイ、ゴリラガラス防爆カバー付き動作距離(m)0.3~200(1~626フィート)検出モード漏れモード:デバイスに漏れレベルを表示するストレージカード:TFカード、ホットスワップ可能、最大サポート1TBリフレッシュレート(Hz)音響:25対応ソフトウェア解析ソフトウェア:AnalyzIR プロフェッショナル音響解析ソフトウェア
フローチェック DragerフローチェックDrager
126,680税込139,348
1セット
4日以内出荷
きわめて簡単に気流を確認できます。気流インジケータが空気の流れを可視化するので、気流の発生源、ルート、速度を簡単に検知し、換気装置や煙突を確実に機能させることができます。フローチェックから出る煙は大気と同じ密度で無害です。発煙の元となる液体は環境に害のないアルコール混合物です。発熱体で熱せられた液体が周囲の大気と接触し、凝結します。
その他【発煙】約3分/本トラスコ品番346-3410セット内容気流インジケータ(充電器付き)、アンプル1パック(3本入り)、バッテリーパックー運搬用ケース入り幅(mm)70寸法(mm)約300×200×70高さ(mm)300使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)200バッテリー【充電式NiMH】7.2V 1.4Ah電流(mA)【充電】800稼働時間(分)約20
エアーチェックバルブ(2個組) アラムエアーチェックバルブ(2個組)アラム
1,398税込1,538
1組(2個)
3日以内出荷
エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
仕様常用圧力:1.5kgf/cm2材質本体/ナイロン 弁/シリコンゴム全長(mm)41適合チューブ内径(Φmm)5~7入数2
2WAYエアーチャックガン TAKAGI(高儀)2WAYエアーチャックガンTAKAGI(高儀)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
自動車・バイク・自転車のタイヤの空気圧チェック・空気充填に
用途米式(自動車)・英式(自転車)対応 圧力計付きだから空気圧を確認しながらラクラク充填最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7)接続ねじホース/ガン本体 G1/4(PF1/4管用平行ねじ)・ガン本体/プラグ M11×P1.0mm ※圧力単位の換算:0.1MPa≒1.02kgf/cm2・0.1MPa=100kPaチャック米式・英式バルブ対応※英式は充填のみ適合流体空気ホース長さ(mm)約300常用圧力(MPa)[kgf/cm2]0.1~0.5(1~5)
コンプ チェック弁体キット SK11コンプ チェック弁体キットSK11
579税込637
1個
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。チェック弁内分弁、パッキンセットです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム/鉄/紙外径(Φmm)【紙パッキン】36スプリング長(mm)12寸法(外径×厚さ)(mm)【ゴムパッキン】20×9
コンプ 吐出管セット SK11コンプ 吐出管セットSK11
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーとチェック弁Assyを接続する銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質銅/真鍮/鉄取付ねじ【両端取付ねじ】六角対辺23mm/UNF3/4-16メネジ
コンプ アンローダパイプS SK11コンプ アンローダパイプSSK11
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質銅/真鍮六角対辺(mm)14チューブ外径×内径(mm)6.8×4.5
コンプ ソフトチューブ SK11コンプ ソフトチューブSK11
2,898税込3,188
1本
予約販売
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様配管1/4平行メネジ材質鉄/ステンレス六角対辺(mm)19全長(m)約31
自走式車いす スタンダード MGB22-STシリーズ 美和商事自走式車いす スタンダード MGB22-STシリーズ美和商事
54,980税込54,980非課税商品
1台
6日以内出荷
スチール製の自走式車いすです。
自走・介助兼用車いす スタンダード AL MGB22-ALシリーズ 美和商事自走・介助兼用車いす スタンダード AL MGB22-ALシリーズ美和商事
59,980税込59,980非課税商品
1台
6日以内出荷
アルミ製の自走・介助兼用車いすです。持ち運びに便利な持ち手付きです。
ENJOY ベスト AIR SWING SUITS 1STORY ブラック EAV649シリーズ カーシーカシマENJOY ベスト AIR SWING SUITS 1STORY ブラック EAV649シリーズカーシーカシマ
27,980税込30,778
1枚
5日以内出荷
軽やかな着心地と抜群の動きやすさが大人気!仕事の能率もグンとあがる「エア スウィング スーツ」。立体パターンメイクを採用したシルエット。誰にでも愛される知的なペンシルチェックベスト。ペン、印かん、スマートフォンなどをすっきり収納できる大容量ポケットを搭載。素材は上質でシルキーな質感と軽さに、タフさを融合した素材を使用。ストレッチ性と強い反発性があるためシワになりにくく、軽やかな着心地。日々のメンテナンスも簡単で、耐久性に優れたENJOYオリジナル素材です。
仕様●サイズ:19号●肩幅:37cm●胸囲:110cm●着丈:54cmアズワン品番68-0891-92
ENJOY ベスト AIR SWING SUITS 1STORY ネイビー EAV649シリーズ カーシーカシマENJOY ベスト AIR SWING SUITS 1STORY ネイビー EAV649シリーズカーシーカシマ
27,980税込30,778
1枚
5日以内出荷
軽やかな着心地と抜群の動きやすさが大人気!仕事の能率もグンとあがる「エア スウィング スーツ」。立体パターンメイクを採用したシルエット。誰にでも愛される知的なペンシルチェックベスト。ペン、印かん、スマートフォンなどをすっきり収納できる大容量ポケットを搭載。素材は上質でシルキーな質感と軽さに、タフさを融合した素材を使用。ストレッチ性と強い反発性があるためシワになりにくく、軽やかな着心地。日々のメンテナンスも簡単で、耐久性に優れたENJOYオリジナル素材です。
仕様●サイズ:19号●肩幅:37cm●胸囲:110cm●着丈:54cmアズワン品番68-0891-84
testo 605i スマートプローブ 温度・湿度校正書類付 testo(テストー)testo 605i スマートプローブ 温度・湿度校正書類付testo(テストー)
59,980税込65,978
1セット
30日以内出荷
testo605i 温湿度計は、室内やダクト内の気温や相対湿度の測定に加えて、空調システムの加湿器のチェックにも適しています。 室内やダクト内の空気の温湿度の測定 testo Smartアプリによる露点と湿球温度の自動演算 測定データはtesto Smartアプリを介して解析・送信 最大50mのBluetooth(R)範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能 曲げ可能なプローブヘッドを備えたコンパクトな温湿度計
付属品乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)長さ(mm)プローブシャフト:100寸法(mm)30×27×218質量(g)86.4温度測定範囲(℃)-20 ~ +60分解能(℃)0.1ハウジングプラスチックバッテリー単4電池 x 3電波到達距離(m)100動作温度(℃)-20 ~ +50保管温度(℃)-20 ~ +60データ転送Bluetooth(R)バッテリー寿命150時間測定精度(℃)±0.8 (-20 ~ 0 )、±0.5 (0 ~ +60 )湿度測定範囲(%RH)0 ~ 100分解能(%RH)0.1湿度定格精度(%RH)35 AT 25 ℃: ±(3.0 %rH ~ %rH 10%) t3、±2.0 %rH (35 ~ 65 %rH) (AT +25℃)、±3.0 %rH (65 ~ 90 %rH) (AT +25℃)、±5 %rH (< 10 %rH または > 90 %rH)、Hysteresis: ±1.0 %rH、長期安定性: ±1適合システムiOS 11.0 以上が必要; Android 6.0以上が必要; Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) HC S.G.ECRS ガス精製フィルター ZPure(TM) HCS.G.E
15,980税込17,578
1本
24日以内出荷から33日以内出荷
高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2、クリーンドライエア CDA) ら炭化水素(ブタンより重い)を数ppbレベルまで除去します。炭化水素を含まないガスを必要とするほとんどのアプリケーションに推奨します。
CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) H2O S.G.ECRS ガス精製フィルター ZPure(TM) H2OS.G.E
15,980税込17,578
1本
24日以内出荷
高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2、メタン、クリーンドライエア CDA) ら水分を低 pb ベルまで除去します。 乾燥ガスを必要とするあらゆるアプリケーションに推奨します。
静音オイルレスエアコンプレッサー SK11静音オイルレスエアコンプレッサーSK11
25,980税込28,578
1台
当日出荷
メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2周波数(Hz)50/60消費電力(W)610/720(50/60Hz)定格電圧(V)AC100タンク容量(L)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555本体質量(kg)19最高圧力(MPa)0.8騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)定格時間連続吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8電動機(kW)0.75
パンクチェック液 TIPTOPパンクチェック液TIPTOP
2,198税込2,418
1個(3L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
泡の持続性が抜群のパンクチェック液です。タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。エアーバルブからのエア漏れチェックにも。20 倍希釈仕様なので経済的。一般的な中性洗剤に比べて含有原料が少なく、タイヤ等、環境にも良い配合。
用途エア漏れチェック成分界面活性剤、ワックス成分他タイプ濃縮タイプ(20倍希釈)使用希釈倍率20倍
コンプ ディスチャージT SK11コンプ ディスチャージTSK11
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーとチェック弁Ass’yの接続用銅管です。ピストンシリンダーとチェック弁Ass’yを接続、圧縮空気の送管用の部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様銅管材質銅・真鍮ねじの種類両端ネジ:平行メネジ7/16―24UNF
コンプ アンロードチューブ SK11コンプ アンロードチューブSK11
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Ass’y接続用樹脂管です。圧力スイッチとチェック弁Ass’yを接続するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様樹脂管材質樹脂・真鍮寸法(mm)(六角ナット/アンローディング3方パイプ接続側):14六角対辺(mm)ナット(圧力スイッチ接続側):13ねじの種類両端ネジ:平行メネジ7/16―24UNF
コンプ アンロード3方P SK11コンプ アンロード3方PSK11
859税込945
1個
6日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。チェック弁とアンローディング3方パイプ、ティスチャージチューブの接続用部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様チェック弁接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/8(R1/8)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ7/16―24UNF材質真鍮六角対辺(mm)14
コンプ 吐出管セット SK11コンプ 吐出管セットSK11
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
コンプ エグゾーストチューブ SK11コンプ エグゾーストチューブSK11
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・銅六角対辺(mm)ナット:17全長(cm)約39
コンプ アンローダーチューブ SK11コンプ アンローダーチューブSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様ウレタンチューブ材質鉄・真鍮・樹脂六角対辺(mm)ナット:13・14
コンプ アンローダパイプS SK11コンプ アンローダパイプSSK11
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
卓上型噴霧器 充填式大型防水 クラマタ産業卓上型噴霧器 充填式大型防水クラマタ産業
18,980税込20,878特価
1台(1000cc)
当日出荷から5日以内出荷
液体を入れて加圧すれば細かい霧が持続する金属製ハンディスプレー。 コンプレッサー・エアーチェックからエアーを取り入れるので、手押し加圧の手間を省けます。 エアー充填過多に安心な安全弁付き。
Mr.HAYAI Jackson エアリアMr.HAYAI Jacksonエアリア
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
本製品は一般的に普及している100Mbpsよりも、25倍速い2.5Gbps(ギガビット)転送が可能です(理論値)。大きなファイルのダウンロード、オンラインゲーム通信、テレビ電話、動画配信、動画視聴など、現代のネット環境に合った転送を実現いたします。転送速度を実現する人気のRealtekコントローラー「RTL8125」を採用しました。RTL8125は転送速度が2.5Gpbsに対応するだけでなく、非常に高速でありながら、低消費電力と転送の安定差を実現可能となりました。さらに本製品にはヒートシンクが付いており、長時間でも安定した転送速度を維持します。もっとも多くのパソコンが搭載しているPCI Express×1スロット(Gen2以上の通信を推奨)に接続するように設計されております。またPCI Express X4,X8,X16でも接続頂けます。RTL8125を採用することで、基板面積を縮小することが可能により、通常のデスクトップケースのみならず、スリムケース、ロープロファイルを必要とする小型パソコンでもご利用頂けます。より信頼性を確保するため、エアリアの組込用ボードはすべてSMTによる機械製造をしております。製造後に通電テスト、目視チェックなど厳しい品質コントロールの下で管理をしております。また使用するコンポーネントはすべてBOMリストで管理し、商品として総合的動作安定性を維持します。
仕様パワーマネージメント対応(ACPI)、搭載IC:Realtek RTL8125、伝送符号化方式:マンチェスターコーディング(10BASE-T)/4B/5B+MLT-3(100BASE-TX) 8B1Q4+PAM5(1000BASE-T)、アクセス方式:CSMA/CD、WAKE ON LAN:対応(サポート対象外)、ジャンボフレーム:4KB/9KB/16KB、AUTO-MDIX:対応、Full-duplex:対応、IP ver.6:対応、対応LANケーブル:【10BASE-T】 カテゴリ3 UTPケーブル以上、【100BASE-TX】 カテゴリ5 UTPケーブル以上、【1000BASE-T】カテゴリ5 UTPケーブル以上、【2.5GBASE-T】カテゴリ6A UTPケーブル以上付属品ロープロファイルブラケット、取扱説明書兼保証書寸法(mm)ボード:約73×56(ブラケットを含まず )質量(g)ボード:約39対応OSWindows11/10/8.1/8/7(各32/64bitOS対応)電源電圧(V)3.3±5%(接続のPCI Expressスロットより給電)インターフェースPCI Expressx1(1レーン) GEN2対応保証期間1年コネクタRJ-45型8極コネクター伝送速度伝送速度:10/100/1000Mbps/2.5Gbps(オートネゴシエーション)、消費電力(A)最大1通信インターフェース2.5 Gigabit LAN/IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE802.3bz 2.5G BASE-T、IEEE802.3x 全二重時フローコントロール/半二重対応
エンジンポンプ SEV-25F/SEV-25FZ/SEV-25FZR エンジン部品【K35】 工進エンジンポンプ SEV-25F/SEV-25FZ/SEV-25FZR エンジン部品【K35】工進(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
エンジン型式:K35 製品詳細型式:SEV-25F-AAA-3/SEV-25FZ-AAA-2/SEV-25FZR-AAA-2
用途部品の交換に適合品番SEV-25F-AAA-3/SEV-25FZ-AAA-2/SEV-25FZR-AAA-2関連資料(0.71MB)
エアクリーンユニット 3機能 SK11エアクリーンユニット 3機能SK11
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
コンプレッサーの中の水分除去・エアー工具への自動給油、圧力調整に最適です。二重ボトルと透明ガードの採用により、360度どこからでも鮮明にドレンのチェックが可能です。エアー工具に一定量のオイルを自動的に給油するので、めんどうな給油作業が不要です。ボトル脱着、ドレン排出、圧力設定ロックはすべてワンタッチ操作を実現しました。フィルタ・減圧弁・リブリケーターの3機能のワンボディー・ワンケース化により省スペース、ローコストを実現しました。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。管接続口径PT1/4最高使用圧力(MPa)0.97ねじの種類PT呼び径(A)8ろ過度(μm)5適合流体空気推奨潤滑油タービン油1種ISOVG32貯油量(mL)50
手押し式エンジン草刈機 EBC-35C エンジン部品【K35-A2-B】 工進手押し式エンジン草刈機 EBC-35C エンジン部品【K35-A2-B】工進
219税込241
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番EBC-35C-AAA-3エンジン型式K35-A2-B関連資料※部品展開図(0.71MB)
【レンタル】表面塩分計PSPC対応 サンコウ電子【レンタル】表面塩分計PSPC対応サンコウ電子
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
橋梁、船舶、タンクなどの塗装前の表面塩分濃度を簡単にチェック
セット内容本体、エア抜きシート、チューブ、電気伝導率チェック用C液、取扱説明書、測定セル、注入シリンジ10mL、精製水、収納ケース測定範囲【水可溶性塩分濃度】0~199.9mg/m2・0~1999mg/m2(オートレンジ)、【塩化ナトリウム濃度】0~199.9mg/m2・0~1999mg/m2(オートレンジ)、【電気伝導率】0~199.9μS/cm・0~1.999mS/cm(オートレンジ)、【温度】0~50℃(表示範囲:0~99.9℃)質量(g)約680(測定セル)電源単3アルカリ乾電池×2、【撹拌用】9V形乾電池(6F22)×1本体質量(g)約310(電池含む)測定方式電気伝導率法測定時間【設定】1分/3分/0分(連続)寸法(Φ×mm)94×104(ケーブル1m付)メモリー300データ(測定時刻/測定値/温度)温度補償(℃)ATC(自動温度補償):0~50/基準換算温度:25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×37.5×187.5測定モード水可溶性塩分(ISO 8502-9の換算式)、塩化ナトリウム(NacCl)、電気伝導率温度係数2.0%℃(固定)測定面積1250mm2材質(電極)SUS316撹拌能力モーター直結撹拌子によるセル定数測定セルより自動読込(手動入力可能)液量(mL)10サービス分類レンタル
エアシーケンスバルブ コスメックエアシーケンスバルブコスメック
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
電気制御不要で複数のエアアクチュエータを順次動作させるシーケンスバルブ(タイムディレイバルブ)です。 チェック弁、絞り弁、エアタンク、切換弁によりエア圧の流れを制御し、1次側と2次側とのエア圧供給に時間差を設けます。 また、絞り弁は可変式でエア圧が流れるタイミングを調整できます。コンパクトかつ高性能なシール構造で、切削加工ジグ上への設置も可能です。
用途エアアクチュエータの順次動作、制御機器質量(kg)0.2ポート数3接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.6ねじの種類Rc使用温度(℃)0~70使用流体ドライエア面積最小通路:4mm2最低使用圧力(MPa)0.2関連資料(1.85MB)遅延時間(秒)1~10
固定圧レギュレータ PISCO(ピスコ)固定圧レギュレータPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事)使用流体空気設定圧力(MPa)~0.1RoHS指令(10物質対応)対応
エアーロック カラーチェックスプレーⅡ ロックペイントエアーロック カラーチェックスプレーⅡロックペイント
7,998税込8,798
1箱(420mL×6本)
5日以内出荷
労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2020年2月現在) 手軽なエアゾールタイプです。 塗装後すぐに比色が可能になりますから、比色板のクリヤーコートを省力化します。 艶の引けた塗膜や艶消し仕上げの色確認も可能です。 塗装後は自然蒸発して塗膜成分は残りません。 (蒸発は比較的遅いので、急ぐ場合には拭き取ってください。)
用途エアーロック カラーチェックスプレーⅡは、調色作業時のテスト塗りに使用するエアゾール式の比色用艶出し剤です。メタリック・パールカラーベースや実車塗膜に塗装することで「濡れ艶」を出し、比色を容易にします。使用方法メタリック/パールカラーベースなどを比色板に塗装し、指触乾燥を確認してから塗装します。一度に厚塗りせず、20~30cm離して薄く数回に分けて塗り重ねた方が均一に仕上がります。缶を逆さにした状態では塗装できません。危険等級保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間 (未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2520mL危険物の性状非水溶性
高圧対応エアチェックアダプター ゲージ付 Panaracer(パナレーサー)高圧対応エアチェックアダプター ゲージ付Panaracer(パナレーサー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
5日以内出荷
英式バルブを米式に変えて空気圧管理ができるようになるアイテム『エアチェックアダプターゲージ付』に高圧対応モデルが登場!
用途子乗せ電動自転車・クロスバイクに仕様ブリスターケース入り、キャップゲージ付高圧対応
エアーチェッククリマ Laserliner(レーザーライナー)エアーチェッククリマLaserliner(レーザーライナー)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
相対湿度と周囲温度の正確な測定と最小/最大値の保存 高温度や空気の乾燥を視覚と聴覚で警告 湿気によるダメージの回避に役立つ テーブルの上に置いたり、対象物に取り付けたり、金属面に固定したりすることができます。 温度・時間表示
用途オフィス、塾、宿泊施設、住宅、ノデルルーム、学校、公共施設、貸会議室、飲食店、美容室など寸法(mm)96×110×18質量(g)148電源単四アルカリ乾電池2個測定項目温度℃、湿度%温度測定範囲(℃)-9.9~50機能湿度警告表示(30%以下、65%以上)、とk李、タイマー、最大/最小値表示湿度測定範囲(%)1~99温度測定精度±1℃保存温度範囲(℃)-10~70湿度測定精度±3%(20%~80%時)、±5%(0%~20%、80%~100%時)関連資料カタログ資料(0.78MB) カタログ資料2(0.63MB)動作湿度(%RH)<85、結露なきこと、高度<2000m保存湿度(%RH)<85、結露なきこと
フロアマット MTMチェック エアループデュトロワイド H23/07~ 雅フロアマット MTMチェック エアループデュトロワイド H23/07~
5,798税込6,378
1枚
16日以内出荷
車種別専用設計のMTMチェックフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ設置場所助手席適合車種エアループデュトロワイド(バンパーにセンサー無し) H23/07~
フロアマット MTMチェック エアループデュトロ標準 H23/07~ 雅フロアマット MTMチェック エアループデュトロ標準 H23/07~
5,798税込6,378
1枚
16日以内出荷
車種別専用設計のMTMチェックフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ設置場所助手席適合車種エアループデュトロ標準(バンパーにセンサー無し) H23/07~
フロアマット MTMチェック エアループデュトロワイド H23/07~ 雅フロアマット MTMチェック エアループデュトロワイド H23/07~
5,798税込6,378
1枚
16日以内出荷
車種別専用設計のMTMチェックフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ設置場所運転席適合車種エアループデュトロワイド(バンパーにセンサー無し) H23/07~
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら