カテゴリ

  • タイヤ・足回り(8)
    • タイヤゲージ(増圧可)(7)
    • 棒ゲージ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「エアチャックガン」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2WAYエアーチャックガン TAKAGI(高儀)2WAYエアーチャックガンTAKAGI(高儀)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
自動車・バイク・自転車のタイヤの空気圧チェック・空気充填に
用途米式(自動車)・英式(自転車)対応 圧力計付きだから空気圧を確認しながらラクラク充填最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7)接続ねじホース/ガン本体 G1/4(PF1/4管用平行ねじ)・ガン本体/プラグ M11×P1.0mm ※圧力単位の換算:0.1MPa≒1.02kgf/cm2・0.1MPa=100kPaチャック米式・英式バルブ対応※英式は充填のみ適合流体空気ホース長さ(mm)約300常用圧力(MPa)[kgf/cm2]0.1~0.5(1~5)
エアチャックガン ZERO SK11エアチャックガン ZEROSK11
5,409税込5,950
1個
当日出荷
エアー漏れがないので、タイヤへの空気入れが超簡単に安全に行えます。タイヤのバルブにZEROチャックを差し込むだけで、エアー漏れもなく、ロックされるので、簡単に空気が充填できます。外す際は、外側のスリーブを引くと簡単に外せます。チャックを持っておく必要がないので、片手で楽に作業ができます。ロック爪が2か所なので、エアーが漏れる可能性がほぼZEROです。
用途自動車(米式バルブ)のタイヤへのエアー充填、空気圧の計測。材質アルミダイキャスト、鉄、真ちゅう、NBR、他最高使用圧力(MPa)0.8圧力(kPa)【計測・充填】100~700(0.1~0.7MPa)適合バルブタイプ米式バルブ
タイヤゲージ エアチャックガン Meltec(大自工業)タイヤゲージ エアチャックガンMeltec(大自工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タイヤの空気圧の計測・調節に!エアーコンプレッサー用チャックガン減圧機能・加圧機能ロック付きクリップチャック最大計測値/1200kPa
材質本体/スチール、ゲージ/アルミニウム+AS、プロテクトラバー/合成ゴム質量(g)約300ホース長さ(mm)約300本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100x240x30 (ホース部除く)
高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす マックス高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーすマックス
9,390税込10,329
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
軽い・すべる・柔らかなスタンダードやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。中間スリーブ式エアチャックで、引っ掛かりなどで発生するエアチャックの不意の離脱を防ぎます。
用途高圧釘打機の接続ホース。
高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす マックス高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーすマックス
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
高品質・高付加価値をお望みの方へよれにくく使いやすいプレミアムやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。ホース飛び軽減パージ(解放)機構搭載で、コンプレッサからホースを抜いた時にホース内の残圧をゆっくり排出し、ホースの反発を低減します。制電(帯電防止)能力に優れた材料を使用することで、従来のホースと比較してすべり性能が20%向上しています。
用途高圧釘打機の接続ホース。
1Lカートリッジ専用ガン Noxudol(ノックスドール)1Lカートリッジ専用ガンNoxudol(ノックスドール)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ねじ込み式のノックスドール1L専用ガンです。 エアコンプレッサを利用し、エアミックスガンとして使用できます。
セット内容ガン本体、ニップル(エアチャック用)危険物の類別非危険物
エアーチャックガン GREAT TOOLエアーチャックガンGREAT TOOL
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きができます。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプ
用途エアーコンプレッサーに接続して簡単に自動車・バイクの空気充填にホース長さ(m)440空気接続口G(PF)1/4プラグチャッククリップオンタイプ空気取入口カプラ用プラグ常用圧力(Pa)100~500k適合流体空気適合車種乗用車・バイク最高使用圧力(kPa)700
エアーツール3点セット AIRREX(アネスト岩田)エアーツール3点セットAIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますお買い得なタイヤチャック、エアーダスター、ホースのエアーツール3点セットです。コンプレッサと、このセットでゴミ飛ばし、タイヤ空気入れに活躍します。5mのコイルホース付です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去やタイヤ空気入れ等。仕様(タイヤチャック)ラバーガード付き圧力計装備セット内容コイルホース・エアダスター・タイヤチャック長さ(m)5外径×内径(Φmm)(コイルホース)=8×5口径(Φmm)(エアーダスター射出)2.2空気使用量(L/min)(エアーダスター)90空気圧力(MPa)(エアーダスター)0.6コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウタイヤゲージ エアーチャックガン式モノタロウ(254件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)1測定範囲(kPa)0~1000タイプクリップチャック最高使用圧力1000kPa精度±30kPa接続ねじM11×P1.0空気接続口G(PM)1/4プラグホース長さ(mm)約440最小目盛(kPa)10取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ取扱説明書(0.7MB)
エアーチャックガン デュアル SK11エアーチャックガン デュアルSK11(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。最高使用圧力(MPa)0.8精度参考圧力計:±30kPa接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0材質(グリップ)アルミダイキャスト対象英式バルブ・米式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)400圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
回転式中間ジョイント AIR MASTER回転式中間ジョイントAIR MASTER(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
回転式の中間ジョイントです。 エアーチャックガンのホース等に取付ければ作業効率が上がります。
最高使用圧力(MPa)1全長(mm)35材質(本体)真鍮質量(g)37管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ・おねじ)Gねじ規格インチサイズ
エアチャックガン SK11エアチャックガンSK11(85件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8最小目盛(kPa)10精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400
コンプレッサ マックスコンプレッサマックス(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
プロからDIYまで幅広いユーザーに対応。 持ち運びラクラク19kg。 エア工具にも安心。タンク内防錆処理。 1馬力・タンク内最高圧力0.95MPa。
用途2×4、在来建築、ネダレス工法、ビル内装工事、マンション構造等の現場にこれ1台!!トラスコ品番474-3202モーター750W空気取出口一般釘打機・エア工具用エアチャックワンタッチ式(1個)吐出量(L/min)※JIS B8341に則り測定。【0.49MPa運転時】65(50Hz)、75(60Hz)(電圧状況により異なります)使用電源AC100V(50Hz/60Hz共用)回転速度(min-1[r.p.m])最大2850(50Hz)、3450(60Hz)負荷電流(A)14気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数47×24×1
GTエアーチャックガン GREAT TOOLGTエアーチャックガンGREAT TOOL(16件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きが出来ます。
タイプダブルタイヤ対応測定範囲(kPa)100~500仕様チャックタイプ/ダブルタイヤ対応、空気取込口/カプラー用プラグ最高使用圧力(MPa)0.7接続ねじ【チャック/ホース】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【ホース/チャック】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【本体/プラグ】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)適合流体空気ホース長さ(mm)約380適合車種トラック・乗用車・バイク最小目盛(MPa)0.05
エアブラシ 113C型用部品 #9 ニードルチャック 扶桑精機エアブラシ 113C型用部品 #9 ニードルチャック扶桑精機
599税込659
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0881
エアブラシ 112A/B型用部品 #9 ニードルチャック 扶桑精機エアブラシ 112A/B型用部品 #9 ニードルチャック扶桑精機
599税込659
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0895
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら