軽量で高出力です。
用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に
最大締付トルク(N・m)50
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
能力ボルト径(mm)6~8
トラスコ品番753-3888
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)148
差込角(mm)6.35
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.15
ビット【ドライバビット】Yタイプ
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
能力ねじ寸法(mm)6~8
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
用途木工製品や電気製品、その他の組み立て作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
最大トルク(N・m)50
ねじ締め能力(mm)6
全長(mm)125
質量(kg)0.87
高さ(mm)160
差込角(mm)6.35
口金1/4PT
空気消費量(L/min)350
1台
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
軽量で高出力です。
用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に
最大締付トルク(N・m)50
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
能力ボルト径(mm)6~8
仕様6段階のパワー調整
トラスコ品番753-3896
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)198
タイプストレート
差込角(mm)6.35
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.15
ビット【ドライバビット】Yタイプ
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
能力ねじ寸法(mm)6~8
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
関連キーワード