トルクの調整ができます。
トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約2000
全長(mm)(ビットなし)約196
質量(kg)(ビットなし)約0.6
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)5Hex
軸心より側面まで(mm)約17
ホース口金取付ねじRc1/8
推奨ホース径(mm)6.35
騒音レベル(dB(A))75
能力ボルト径(mm)(参考)4
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
トルクの調整ができます。
トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)6.35Hex
ホース口金取付ねじRc1/8
推奨ホース径(mm)6.35
騒音レベル(dB(A))85
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
産業組立用スクリュードライバー 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14)
全長(mm)207
質量(kg)1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)88/(99)A
空気消費量(m3/min)0.603
能力(mm)6
振動0.4/0.5m/s2
差込口ビット:6.35mm
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
エアモーターの回転力を減速部で増幅し、スプリングで調整されたクラッチの噛み合わせ打撃作動によって生じるトルクでねじを締め付けています。
間欠トルクだから反動が少ない。
用途建材家具、弱電関係等。
差込口(ビット)5mm
ねじ締め能力(mm)4
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口Rc1/8
排気方向側方
チャックビットバンド式
仕様始動レバー式
使用空気圧力(MPa)0.4
関連キーワード