正逆転付
回転数(min-1[r.p.m])800
チャック能力(mm)13
使用圧力(MPa)0.64
小型・軽量・強力タイプです。
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.6
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。狭い場所に最適なアングルヘッドタイプ。センター出しが容易なレバーアクション。プラネタリーギヤ式。後方排気ですから、作業を妨げません。
用途13mmまでの一般ドリル作業に加えて、逆回転機能ですから、木材などの穴あけにも適し、また、ドライバービットによりネジの脱着も可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
チャック能力(mm)13
トラスコ品番390-0916
全長(mm)222
質量(kg)1.53
穴あけ能力(mm)13
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
全長(mm)235
質量(kg)1.95
使用圧力(MPa)0.62MPA
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
チャック能力(mm)13
空気消費量(L/min)113
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-2198-32
使用コンプレッサ5HP以上
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
正逆回転切り替え式です。
クイックチャック採用により、ドリル刃交換の時間を短縮しました。
軽量タイプです。
用途穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])450
チャック能力(mm)13
仕様サイドハンドル標準装備
トラスコ品番471-5411
全長(mm)211
質量(kg)1.53
穴あけ能力(mm)13
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.1
ホース取付口PT1/4
排気方向後方
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])400
チャック能力(mm)13
仕様正逆回転機能付
トラスコ品番794-8727
全長(mm)180
質量(kg)1.33
穴あけ能力(mm)13
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
航空機および一般産業用プロダクションドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。
使用者の疲労を軽減します。
メンテナンスが簡単です。
細身のデザインが使用者の生産性を向上させます。
サイドハンドルが付いているので、作業も楽に終わらせる事ができます。
用途航空機関係、一般産業用に
最大締付トルク(N・m)1.13~30.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600
チャック能力(mm)13
トラスコ品番762-5201
全長(mm)222
質量(kg)1.5
穴あけ能力(mm)13
使用空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(m3/min)0.7
ソケット差込角(mm)8
ホース取付口NPT1/4
排気方向下方
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
軸心より側面まで(mm)約22.5
本体(スタイル)ストレート・レバー
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
チャック能力(mm)13
トラスコ品番753-4043
セット内容カプラプラグ20PM、サイドハンドル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)187
穴あけ能力(mm)13
ドリル能力(mm)13
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.65
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
小型・軽量・強力で、あらゆる穴あけ作業用工具です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
チャック能力(mm)13
トラスコ品番211-6090
全長(mm)216
質量(kg)1.8
穴あけ能力(mm)13
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.65
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
ホース内径(Φmm)12.7
給気口PT3/8
空気消費量(m3/min)1.20
軸心より側面まで(mm)34.0
関連キーワード