小型・軽量かつ強力に設計されています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800
チャック能力(mm)0.5~6.5
トラスコ品番209-8008
全長(mm)153
質量(kg)0.89
穴あけ能力(mm)6.35
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.40
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
小型軽量で強力な小径用ドリルです。
最大トルク(N・m)2.0
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200
穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:5
空気消費量(Nm3/min)0.60(最大)
仕様ストレート
全長(mm)183
質量(kg)0.6
チャック呼び寸法(mm)6.5(ねじ式)
軸心より側面まで(mm)18.5
ホース口金取付ねじPT1/4
スピンドルねじ式 3/8-24 UNF
ホース呼び径(Φmm)6.3
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
本体(スタイル)ストレート・レバー
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800
チャック能力(mm)6.5
トラスコ品番753-4086
セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)166
穴あけ能力(mm)6.5
ドリル能力(mm)6.5
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.5
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
本体(スタイル)ピストル
推奨ホース径(mm)9.5
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400
チャック能力(mm)6.5
トラスコ品番753-4078
セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)150
穴あけ能力(mm)6.5
ドリル能力(mm)6.5
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.5
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
関連キーワード