正逆回転が可能です。アングルタイプのため狭い場所での穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
寸法(mm)幅105×全長205
質量(kg)1.1
タイプ正逆回転
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
チャック径(Φmm)10
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.7MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
正逆切替可能
回転数1600ipm
全長(mm)210
質量(kg)1.1
高さ(mm)110
チャックサイズ10mm チャック付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
軸心より側面まで(mm)約22.5
本体(スタイル)ストレート・レバー
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
本体(スタイル)ストレート・レバー
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
アームで挟み込み、スポット溶接部の確実な切削ができます。
確実にクランプしてからカットするため、きれいに作業できます。
二段式クランプレバーにより余力な力を与えず長持ちします。
パネルを挟み込むタイプですのでナゲットを外しません。
用途自動車パネルのスポット溶接部はがし作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600
仕様切削厚み調整付
トラスコ品番580-5147
セット内容8.0Φスポットカッター
全長(mm)303
質量(kg)1.8
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
ビット径(mm)8
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
関連キーワード